カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(68)
  • 農業機械(27)
  • 制御機器(21)
  • 測定用品(18)
  • バイク部品(13)
  • トラック純正部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • テープ(9)
  • 安全保護具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.900」の検索結果

260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付) 山本光学NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付)山本光学(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐熱性の高いゴム枠 採用 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途研磨、研削作業 グラインダー軽作業 粉砕作業 セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業 農薬散布作業等形状ゴーグル型機能レンズ交換可、メガネ併用可種別対浮遊・飛来粉じん質量(g)108フレームゴム(通気孔付)フレーム色ブラックレンズアセチ(0.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
マジックインキHi-Fine 0.5 No.900 寺西化学マジックインキHi-Fine 0.5 No.900寺西化学(13件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
No.900がPP製の新軸になってリニューアル! 名前書き、宛名書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。 中でも黒色は耐候性・耐洗濯性があるので衣類のタグなどへの名前書きに最適です。 キャップには携帯に便利なクリップと片手で開けやすいように滑り止めがついています。 パック入りの商品です。
寸法(mm)135×14×11質量(g)8タイプシングル線幅(mm)0.5~0.7インク油性アルコール系インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ山本光学(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ/セルロース(ノンコート) 対応製品:NO.900V、NO.900N、NO.900A 保護ゴーグル
種別替えレンズレンズアセチ(0.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応
NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付)山本光学(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐熱性の高いゴム枠採用。 レンズ種類を3タイプ設定。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。 鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。形状ゴーグル型機能スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可質量(g)101寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78フレーム色ブラック材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
プラスケットNo.900 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.900岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,398税込7,038
1個ほか
翌々日出荷
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプネスティング可材質PP有効内寸(mm)620×430外寸(mm)695×495×340内寸(mm)656×457×310フタなし圧縮荷重(N[kgf])5290[540]コンテナ種類メッシュ
プラスケットNo.900 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットNo.900 金具付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,798税込7,478
1個ほか
翌々日出荷
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP形状角型有効内寸(mm)620×430内寸法(mm)656×457×310外寸法(mm)695×522×340材質(金具)鉄(メッキ処理)取手あり圧縮荷重(N[kgf])5290[540]
ドームNo.900 青山硝子ドームNo.900青山硝子(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
重ねて収納することができます。ガラス製。電子レンジ対応
直径×高さ(mm)108×105TKG品番9-0773-0601TKG品番(2017)6-0697-0601
No.900V用交換レンズ 山本光学No.900V用交換レンズ山本光学(1件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合本体No.900V
ゴグル型保護めがね NO.900V スペアレンズ 山本光学ゴグル型保護めがね NO.900V スペアレンズ山本光学
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
トラスコ品番134-1755材質レンズ:ポリカーボネートレンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.6
マジックインキ Hi-Fine0.5 No.900 マジックインキマジックインキ Hi-Fine0.5 No.900マジックインキ
109税込120
1本
当日出荷
線幅0.5~0.7mmの極細字タイプです。
用途事務用、宛名書き、名前書き、園芸用、写真への表記に。トラスコ品番220-8604タイプシングル線幅(mm)筆記:0.5~0.7インク色入数1RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ極細字
マジックインキ No.900 青 寺西化学マジックインキ No.900 青寺西化学
109税込120
1本
翌々日出荷
線幅0.5~0.7mmの極細字タイプ嫌な臭いがしないアルコール系インキ開けやすい滑り止め付キャップ耐候性・耐洗濯性(黒のみ)
線幅(mm)0.5~0.7
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から32日以内出荷
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)日東電工
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。トラスコ品番816-0205材質基材:フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.05長さ(m)10
スペアキー 1個 キーNO.900 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)スペアキー 1個 キーNO.900HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)日東電工
7,598税込8,358
1巻
4日以内出荷から22日以内出荷
優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10
NO.900 ミストレス 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学NO.900 ミストレス 保護ゴーグル用 スペアレンズ山本光学
839税込923
1枚
当日出荷
NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ/ミストレス(両面くもり止め) ■対応製品:NO.900V、NO.900N、NO.900A 保護ゴーグル
レンズ色クリアレンズミストレス(両面くもり止め)材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン#900UL 日東電工ニトフロン#900UL日東電工(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から64日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
ダイヤポンプ(アキュームレーター付) フルプラダイヤポンプ(アキュームレーター付)フルプラ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。最大圧力(kPa)1000仕様アダプター5種類高さ(mm)640質量(g)600ホース長さ(cm)60適合タイヤバルブ米式
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
299税込329
1巻(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ)ニチアス(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻(10m)
当日出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
No900取手 アイワ金属No900取手アイワ金属
499税込549
1個
10日以内出荷
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカストGB
フッ素テープニトフロン アズワンフッ素テープニトフロンアズワン
4,390税込4,829
1本
当日出荷
耐熱温度(℃)260
ナフロン(R)テープ(PTFE) ニチアスナフロン(R)テープ(PTFE)ニチアス
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から7日以内出荷
高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
方向コンパス SK(新潟精機)方向コンパスSK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナフロン(R)シート ニチアスナフロン(R)シートニチアス(6件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1枚
当日出荷から47日以内出荷
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
ストレートストロー 紙包装(白) 500本 シバセ工業ストレートストロー 紙包装(白) 500本シバセ工業(1件のレビュー)
479税込527
1箱(500本)
当日出荷
ドリングの提供にかかせないストロー。衛生的な個包装タイプです。
長さ(mm)180直径(Φmm)4.5外装あり入数(個)500商品タイプストレートストロー
リベット抜きパンチ 1025 日東工器リベット抜きパンチ 1025日東工器
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番814-7934
PFAチューブ(1m巻き) ニチアスPFAチューブ(1m巻き)ニチアス(21件のレビュー)
445税込490
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
PFAチューブ(10m巻き) ニチアスPFAチューブ(10m巻き)ニチアス(1件のレビュー)
4,247税込4,672
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
ベンリーキャッチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ベンリーキャッチサンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
先端径(mm)10爪長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)ニチアス
1,698税込1,868特価
1本(1m)ほか
当日出荷から44日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)
ナフロンPFAチューブ ニチアスナフロンPFAチューブニチアス
659税込725
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
透明(有色含む)
ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚) PLUS(プラス)[文具]ペーパーパンチ(穴あけ枚数48枚)PLUS(プラス)[文具]
13,980税込15,378
1個
当日出荷
書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろん、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な穴あけパンチです。ねらった位置にしっかりあけられる、2穴あけペーパーパンチ。4穴をあけたい時も、ペーパーガイドで簡単にあけられます。ガイド対応サイズ:A6、B6、A5、B5、A4穿孔能力:PPC用紙約48枚
穿孔能力(枚)約48(PPC用紙)仕様ペーパーガイドあり材質50%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE))質量(kg)1.5ブルー穴径(Φmm)6外形寸法(mm)W180×D254×H188穴数2(奥行12mm)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
PFAチューブ(インチサイズ) ニチアスPFAチューブ(インチサイズ)ニチアス
1,598税込1,758
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
長さ(m)1肉厚(mm)1透明(有色含む)
個人用タイル 共栄プラスチック個人用タイル共栄プラスチック
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
量に基づいて位取りを実感できる、個人用タイル。個人用タイルは量に基づいて位取りを実感できるタイルです。タイルのくらいどりばん付で、初めて使用する方でも簡単に理解できます。
その他タイルのくらいどりばん付セット内容1のタイル:30個、5のタイル:5本、10のタイル:13本、10のタイル:5本(1/2ケイ付)、50のタイル:1枚、100のタイル:4枚材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)(1のタイル)15×15
アルミ 穴明 シートパン EBM(江部松商事)アルミ 穴明 シートパンEBM(江部松商事)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
板厚(mm)1
ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアスナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズニチアス
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から8日以内出荷
溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン (R) テープ PTFE TOMBO No,9001シリーズ ニチアスナフロン (R) テープ PTFE TOMBO No,9001シリーズニチアス
7,098税込7,808
1巻
当日出荷
高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
材質PTFE(ナフロン(R))長さ(m)10厚さ×幅W(mm)0.05×300アズワン品番7-358-01
ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ ニチアスナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズニチアス
599税込659
1本
当日出荷から6日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260
キット用カッターホルダー martorキット用カッターホルダーmartor
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
カッターマットつきなので、プレゼンテーションキットとしてもご使用いただけます。
材質ナイロン質量(g)613寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)335×280×30