カテゴリ

  • 農業機械(27)
  • 制御機器(18)
  • 測定用品(15)
  • バイク部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 事務用品(4)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「no.900」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(404件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1個ほか
当日出荷から50日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
タイヨーマークポリ規格袋(厚み50ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークポリ規格袋(厚み50ミクロン)タイヨーマーク(中川製袋化工)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(200枚)
当日出荷から6日以内出荷
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
用途食品用、保存用透明種類平袋RoHS指令(10物質対応)対応
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
900M用こて先 HAKKO(白光)900M用こて先HAKKO(白光)(26件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(134件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(56件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
エキゾーストガスケット NTBエキゾーストガスケットNTB(37件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
ハンドルレバー NTBハンドルレバーNTB(86件のレビュー)
749税込824特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
スピードメーターケーブル NTBスピードメーターケーブルNTB(120件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途ビジネス・スクーター用
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
二輪車用バックミラー NTB二輪車用バックミラーNTB(138件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
クラッチケーブル NTBクラッチケーブルNTB(57件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷から37日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
ビス止め口金 カクダイビス止め口金カクダイ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用適合吐水口外径14~23ミリの横水栓トラスコ品番326-1123材質POM、亜鉛パッキンNo.772-900
クラッチウェイトASSY NTBクラッチウェイトASSYNTB(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
純正では設定の無いASSYでの提供となります。 ASSYでの提供により作業時間を短縮!
大工さんの補修箱 ハウスボックス大工さんの補修箱ハウスボックス
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書危険物の類別非危険物
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,198税込7,918
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ボードンレックス 0.025 4穴 福助工業ボードンレックス 0.025 4穴福助工業(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1パック(100枚×10袋)
当日出荷から6日以内出荷
優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付) 山本光学NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付)山本光学(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐熱性の高いゴム枠 採用 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途研磨、研削作業 グラインダー軽作業 粉砕作業 セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業 農薬散布作業等形状ゴーグル型機能レンズ交換可、メガネ併用可種別対浮遊・飛来粉じん質量(g)108フレームゴム(通気孔付)フレーム色ブラックレンズアセチ(0.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
こて先 2BCZ型 HAKKO(白光)こて先 2BCZ型HAKKO(白光)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(10個)
当日出荷
900シリーズの交換コテ先です。
用途交換こて先2BC型適合コテC1143、C1144、900M、900M-ESD、933-1、933-2、No951-01質量(g)8
NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ山本光学(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ/セルロース(ノンコート) 対応製品:NO.900V、NO.900N、NO.900A 保護ゴーグル
種別替えレンズレンズアセチ(0.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ リフティング用レバーストップネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ リフティング用レバーストップネジMitutoyo(ミツトヨ)
179税込197
1個
当日出荷
レバー本体No.900527、No.900525用のストップネジ。
ミツトヨ品番101171
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力10K
シェフ・マスター グリドルスクレイパー 替刃 TKGシェフ・マスター グリドルスクレイパー 替刃TKG
3,498税込3,848
1個
当日出荷
用途No.90002用 替刃材質ステンレススチールTKG品番9-1013-0102TKG品番(2017)6-0893-0102
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
299税込329
1巻(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
No.300シリーズ 半ツヤ 白 オキツモNo.300シリーズ 半ツヤ 白オキツモ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等特性耐熱、半ツヤ、耐候仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
両面ハトメの玉 SK11両面ハトメの玉SK11(5件のレビュー)
399税込439
1パック
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.900に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約8適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.900)ねじ下穴サイズ(mm)約8最大取付物厚さ(mm)約2.5
ニトフロン#900UL 日東電工ニトフロン#900UL日東電工(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から64日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
マジックインキHi-Fine 0.5 No.900 寺西化学マジックインキHi-Fine 0.5 No.900寺西化学(13件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
No.900がPP製の新軸になってリニューアル! 名前書き、宛名書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。 中でも黒色は耐候性・耐洗濯性があるので衣類のタグなどへの名前書きに最適です。 キャップには携帯に便利なクリップと片手で開けやすいように滑り止めがついています。 パック入りの商品です。
寸法(mm)135×14×11質量(g)8タイプシングル線幅(mm)0.5~0.7インク油性アルコール系インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から32日以内出荷
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン) ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)ニチアス(1件のレビュー)
66税込73
1枚
当日出荷から4日以内出荷
純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプニチアス
439税込483
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)使用圧力10K
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) ニチアスナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)ニチアス(1件のレビュー)
3,752税込4,127
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
長さ(m)10透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
No.300シリーズ 半ツヤ 銀 オキツモNo.300シリーズ 半ツヤ 銀オキツモ
7,998税込8,798
1缶(800g)
5日以内出荷
プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等特性耐熱、半ツヤ、耐候仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
No.300シリーズ 半ツヤ 黒 オキツモNo.300シリーズ 半ツヤ 黒オキツモ
8,798税込9,678
1缶(1kg)
5日以内出荷
プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等特性耐熱、半ツヤ、耐候仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ナフロン(R)シート ニチアスナフロン(R)シートニチアス(6件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1枚
当日出荷から47日以内出荷
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
PFAチューブ(10m巻き) ニチアスPFAチューブ(10m巻き)ニチアス(1件のレビュー)
4,247税込4,672
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10