カテゴリ
- 作業工具(16)
- バイク部品(7)
- 清掃用品(4)
- 理美容(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- DELTA[腕時計](1)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
- NTB(7)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- トレード(1)
- フルプラ(1)
- ホンダ(2)
- マキテック(1)
- ユニテール(1)
- リーダー(3)
- 三商(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 山本光学(1)
- 東日製作所(15)
- 武蔵ホルト(3)
エコロジープロダクト
サービス分類

NO.930/NO.931 オートクレーブ滅菌処理可能保護ゴーグル
山本光学¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から翌々日出荷121℃・20分の滅菌処理が可能です。形状ゴーグル種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×95×90※ベルト部除くフレーム色クリアレンズポリカーボネート(ノンコート)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
リーダー カーボンコーム クリエイト No.930
リーダー¥899税込¥9891本3日以内出荷カーボン=炭=黒という従来の常識を覆す、チョコレート・ダークグリーン・カーボンブラックの3色のカラーカーボンコーム。材質カーボン配合特殊樹脂全長(mm)185色カーボンブラック耐熱温度(℃)180
3M スコッチブライト 高耐久ネットスポンジ 薄手 No.9300(10個パック)キイロ
3M¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷HAccPインターナショナル認証マーク取得品。漂白剤で除菌ができるので衛生的です。材質ポリエステル、ポリプロピレン(ネット)、抗菌ウレタンスポンジ外寸法(mm)80×160×H20
3M スコッチブライト 高耐久ネットスポンジ 薄手 No.9300(10個パック)ミドリ
3M¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷HAccPインターナショナル認証マーク取得品。漂白剤で除菌ができるので衛生的です。材質ポリエステル、ポリプロピレン(ネット)、抗菌ウレタンスポンジ外寸法(mm)80×160×H20
標準比重計 大型 19本組
三商¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から4日以内出荷一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付最小目盛0.001
のぼり旗 広島県産のコシヒカリ No.SNB-930 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
2B型標準型スタンドNO.9 2B-No.9シリーズ
マキテック¥10,980税込¥12,0781台30日以内出荷アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
スコッチ・ブライト 高耐久ネットスポンジ No.9300薄手
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)ほか当日出荷特殊ネットで傷つけずに汚れを落とします。 漂白剤で除菌ができるので衛生的です。 汚れが入りこむ隙間やポケットを減らした縫製で衛生的です。 女性にも握りやすい形と大きさなので、作業効率がアップします。用途食器や調理器具、浴槽や洗面台などの洗浄
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から10日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
3M 高耐久ネットスポンジ No.9300 薄手
3M(スリーエム)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)当日出荷汚れが入り込む隙間やポケットを極力減らした縫製で、漂白剤処理もできるので衛生的です。間口W×奥行D×高さH(mm)160×80×20
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2
東日製作所¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷から90日以内出荷スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。用途単一ボルトでの組み立て作業精度±3%
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型
東日製作所¥5,038~税込¥5,542~1本当日出荷から6日以内出荷スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型
東日製作所¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から6日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP
東日製作所¥14,980~税込¥16,478~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
CSP型トルクレンチ トルクフリー
東日製作所¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から6日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型
東日製作所¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から6日以内出荷単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型
東日製作所¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から6日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型
東日製作所¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から6日以内出荷単能形 リングスパナ付単能形 リングスパナ付きの為作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 狭い場所での作業に最適 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。 RSP2/RSP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。用途組み立て、量産用精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP
東日製作所(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷単能形。 リングスパナ付単能形。 リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 また狭い場所での作業に最適。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。用途組み立て、量産用精度±3%精度(%)±3ヘッド形状リングスパナ形サービス分類オーダー・加工
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産
武蔵ホルト(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(260mL)4日以内出荷から14日以内出荷環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH
東日製作所¥15,980~税込¥17,578~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。精度(%)±3精度±3%材質(グリップ)メタルサービス分類オーダー・加工
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型
東日製作所¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷から6日以内出荷スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付き 単能形 切欠き式ラチェット機能によってスパナを差替えなくても簡単に締付け作業ができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富なヘッド厚形状 樹脂ハンドル付き SP2-Nシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途ブレーキフレアナット用質量(kg)0.21精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH
東日製作所¥13,980~税込¥15,378~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用精度(%)±3材質(グリップ)メタルヘッド形状ヘッド交換式サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら