155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
種類フラットファイル グリーン購入法適合 穴数2 タイプ横型 収納枚数180 エコマーク認定認定 背幅(mm)18 穴間隔(mm)80
1冊ほか
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

地球環境にやさしい、カラフルでコピー用紙300枚が綴じれる厚綴じフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。
収納枚数300 背幅(mm)28 穴間隔(mm)80 種類フラットファイル エコマーク認定認定 穴数2
1冊ほか
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

横型(E) 縦罫線タイプ、地球環境にやさしいフラットファイル。縦罫線なので、タテ使い用途に使いやすいタイプ。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。
種類フラットファイル 穴数2 タイプ横型 収納枚数180 エコマーク認定認定 背幅(mm)18 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 039
1冊ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)



1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5) 操作部形状鍵操作形 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー一体形 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)



環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカーマツダ 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (610種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)600 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 操作部形状鍵操作形 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,398 税込2,638
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 操作部形状鍵操作形 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)


1本
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)スタータキー
備考37410-5515-0 部品名称スタータキー 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.5MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(0.63MB) 展開図13(0.64MB) 展開図14(0.59MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.61MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(0.59MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.48MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(0.52MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.52MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.54MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.51MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.51MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB) 図解NoSSA-F616V-1 エンジン(付属品)部品_No.43、SSA-Z600MA 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.46、SSA-N500 エンジン 付属品部品_No.22、SSA-E500DX エンジン 付属品部品_No.48、SSA-S500 エンジン 電装品部品_No.3、SSA-α1003-1 エンジン(付属品)部品_No.38、SSA-α520 エンジン(付属品)部品_No.45、SSA-α1003 エンジン(付属品)部品_No.42、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.48、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 ツールセット、スタータスイッチ、レギュレター部品_No.10、SSA-G1010 エンジン(グローランプ・タイマ・スタータスイッチ・コントロールボックス・メータ・銘板・付属品・サービス部品)部品_No.7、SSA-S500 計器パネル部品_No.19、SSA-Z600 燃料フィルタ・エアクリーナ・付属品部品_No.46、SSA-α510DX 計器パネル,シート部品_No.44など
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハリマーク
規格エンジンドレン 部品名称ハリマーク 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.65MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.68MB) 展開図11(1.72MB) 展開図12(1.57MB) 展開図13(1.45MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.36MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.43MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.56MB) 展開図37(1.56MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.26MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.32MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.43MB) 展開図47(1.59MB) 展開図48(1.43MB) 展開図49(1.52MB) 展開図50(1.52MB) 図解NoSSA-α603MA-1 ハリマーク部品_No.22、SSA-Z500DX-1 ハリマーク部品_No.15、SSA-α1001ST 貼りマーク部品_No.37、SSA-Z500DX-2 ハリマーク部品_No.15、SSA-α1002ST ハリマーク部品_No.36、SSA-N550 ハリマーク部品_No.25、SSA-α603MA ハリマーク部品_No.22、SSA-V1002CT-DX ハリマーク部品_No.26、SSA-α603-1 ハリマーク部品_No.22、SSA-α604MA ハリマーク部品_No.22、SSA-α1003MA-1 ハリマーク部品_No.22、SSA-α1003 ハリマーク部品_No.22、SSA-Z601S ハリマーク部品_No.15、SSA-Z500MA-2 ハリマーク部品_No.15、SSA-アルフア605V ハリマーク部品_No.25、SSA-S611KP ハリマーク部品_No.10、SSA-R1000 ハリマーク部品_No.20、SSA-F617MAT-1 ハリマーク部品_No.20、SSA-S551 ハリマーク部品_No.27など
1個
599 税込659
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハリマーク
規格レイキヤクスイドレン 部品名称ハリマーク 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.65MB) 展開図6(1.66MB) 展開図7(1.67MB) 展開図8(1.54MB) 展開図9(1.68MB) 展開図10(1.72MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.57MB) 展開図18(1.45MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.54MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.36MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.43MB) 図解NoCGA-6 ハリマーク部品_No.8、SSA-α602M ハリマーク部品_No.28、SSA-E602DX ハリマーク部品_No.20、SSA-F616V ハリマーク部品_No.23、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) ハリマーク部品_No.21、SSA-Z500-2 ハリマーク部品_No.12、SSA-Z500DX-1 ハリマーク部品_No.12、SSA-F617VT ハリマーク部品_No.19、SSA-S1002(4) ハリマーク部品_No.22、SSA-α1000 ハリマーク部品_No.32、SSA-F616M-DL ハリマーク部品_No.21、SSA-Z500DX ハリマーク部品_No.12、SSA-N550DX ハリマーク部品_No.23、SSA-N550 ハリマーク部品_No.23、SSA-S602DXM-DL ハリマーク部品_No.23、SSA-E500 ハリマーク 警告ラベル部品_No.19、SSA-N550DX(4) ハリマーク部品_No.21、SSA-α1003-1 ハリマーク部品_No.20など
1個
599 税込659
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カバー
部品名称カバー 関連資料展開図1(1.43MB) 展開図2(1.43MB) 図解NoSSA-N550DX ラジエータ部品_No.22、SSA-N550 ラジエータ部品_No.22
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カバーマトメ
備考※~2006年1月 部品名称カバーマトメ 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.28MB) 図解NoSSA-N550DX ボンネット部品_No.22、SSA-N550 ボンネット部品_No.22
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カバーマトメ
備考※2006年2月~ 部品名称カバーマトメ 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.28MB) 図解NoSSA-N550 ボンネット部品_No.22、SSA-N550DX ボンネット部品_No.22
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

備考451080 61~65フクム 規格ヤマホ451080 部品名称ニホウキリカエノズルクミタテ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.75MB) 図解NoKBM-300N 第2段右ブーム部品_No.22、KBM-300N 第1段左ブーム部品_No.37、KBM-300N センタブーム部品_No.60、KBM-300N 第2段左ブーム部品_No.22、KBM-300N 第1段右ブーム部品_No.37
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)水栓レンチ
水栓継手の挿入および、たて型水栓ジョイントの固定リングの固定に使用します。
材質ナイロン
1本
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメ
部品名称ブラケツトマトメ 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.32MB) 図解NoSSA-N550 ワイヤハーネス・バッテリ・電装品部品_No.23、SSA-N500 ワイヤハーネス・バッテリ・電装品部品_No.22、SSA-N550DX ワイヤハーネス・バッテリ・電装品部品_No.23
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

備考23、24フクム 部品名称フロントアンダカバークミタテ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 図解NoSSA-N500 オプション(2)部品_No.22、SSA-N550DX オプション(2)部品_No.38、SSA-N550 オプション(2)部品_No.38
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P22
備考2004年11月~ 規格P22 部品名称Oリング P22 関連資料展開図1(1.42MB) 展開図2(1.43MB) 展開図3(1.43MB) 図解NoSSA-N550DX トランスアクスル分解(3)部品_No.Oリング P22、SSA-N550 トランスアクスル分解(3)部品_No.Oリング P22、SSA-N500 トランスアクスル分解(3)部品_No.Oリング P22
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)バンド
部品名称バンド 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.92MB) 図解NoSSA-N550 エンジン ラジエータ分解部品_No.20、SSA-F501 エンジン エアクリーナ・ラジエータ・フューエルフィルタ部品_No.22、SSA-N550DX エンジン ラジエータ分解部品_No.20
1個
289 税込318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベルトトメカナグB
部品名称ベルトトメカナグB 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoKS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.22、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.22
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クラッチカバー
部品名称クラツチカバー 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 図解NoKS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.22、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.22
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1箱(20個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホース
規格8.5X1BX1000(キイロ 部品名称ホース 関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.11MB) 図解NoMRS30-130-1 オプション(10) ネギノズル部品_No.6、SSA-N500 薬液配管部品_No.51、SSA-N550(4) 薬液配管部品_No.55、SSA-N550DX 薬液配管部品_No.51、パコガードフンムユニット 吐出配管部品_No.22、SSA-N550DX(4) 薬液配管部品_No.55、BSA-536シリーズ -A オプション 畝間散布装置5連部品_No.61、SSA-N550 薬液配管部品_No.51
1個
679 税込747
7日以内出荷

さや管、樹脂管、水栓の取付を一体化する端末ボックスです。
適合壁厚(空間)40以上
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格S115 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.42MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.43MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.28MB) 図解NoSSA-N550DX トランスアクスル分解(3)部品_No.32、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解3部品_No.10、BSA-536シリーズ -A トランスミッション分解3部品_No.10、SSA-G550 トランスアクスル分解(3)部品_No.22、SSA-N500 トランスアクスル分解(3)部品_No.32、SSA-N550 トランスアクスル分解(3)部品_No.32、SSA-G535 トランスアクスル分解(3)部品_No.22
1個
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリングピン
規格6X25AW 部品名称スプリングピン 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.41MB) 展開図7(1.59MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.41MB) 展開図14(1.51MB) 展開図15(1.48MB) 展開図16(1.57MB) 展開図17(1.48MB) 展開図18(1.57MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.4MB) 展開図26(1.33MB) 展開図27(1.39MB) 図解NoVSA-310M 操作レバー(1)部品_No.17、SSA-G550 トランスアクスル分解(2)部品_No.22、SSA-S500 主変速レバー部品_No.23、MX-501 主変速レバー部品_No.24、BSA-410 変速レバー部品_No.26、SSA-S550 主変速レバー部品_No.25、BSA-536シリーズ -A トランスミッション分解2部品_No.22、SSA-N550DX トランスアクスル分解(1)部品_No.7、BSA-420S 変速レバー部品_No.27、BSA-410AS 変速レバー部品_No.26、BSA-536シリーズ -A トランスミッション分解1部品_No.7、SSA-N550DX トランスアクスル分解(2)部品_No.22、SSA-S500A 主変速レバー部品_No.23、SSA-N500 トランスアクスル分解(2)部品_No.22、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解1部品_No.7、BSA-650-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.46、SSA-G550 トランスアクスル分解(1)部品_No.7、BSA-410S 変速レバー部品_No.26、SSA-N550 トランスアクスル分解(1)部品_No.7、SSA-G535 トランスアクスル分解(2)部品_No.22、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 PTOミッション部品_No.46、SSA-G535 トランスアクスル分解(1)部品_No.7、BSA-950-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.46、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解2部品_No.22、SSA-N500 トランスアクスル分解(1)部品_No.7、SSA-N550 トランスアクスル分解(2)部品_No.22、VSA-310M 操作レバー(2)部品_No.2
1個
165 税込182
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤ
規格インナ3820アウタ3614 部品名称スロツトルワイヤ 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(1.02MB) 図解NoSSA-E500 パーキングレバー スロットルレバー部品_No.22、SSA-N500 ペダル部品_No.41、SSA-E501DX パーキングレバー・スロットルレバー・アクセルペダル部品_No.22、SSA-E500DX パーキングレバー・スロットルレバー・アクセルペダル部品_No.22、SSA-E500DX-120 パーキングレバー・スロットルレバー・アクセルペダル部品_No.22、SSA-S501 ペダル部品_No.36、SSA-E500KP パーキングレバー・スロットルレバー・アクセルペダル部品_No.6
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷