「no.1 オリフィス」の検索結果

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(5本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 接続ねじ1/8
1袋(10個)
2,190 税込2,409
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

国産品のため、寸法精度、品質に優れています。
用途各社350Aの[[二酸化炭素]]/MAG用溶接用トーチ用のオリフィスとして。 トラスコ品番856-1156 材質赤アルミナ 質量(g)6 2018年トラスコ掲載ページ7 0269
1セット(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
169 税込186
翌々日出荷

オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体 材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム 規格JIS Rc 管用テーパネジ接続 最高使用圧力(MPa)1 目盛範囲10:2(標準) 機能フロート、目盛板による瞬時流量表示 校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s 測定精度(%)±3F.S. 最大差圧(kPa[psi])15 最高使用温度(流体温度)℃120 許容温度(℃)(衝撃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
1個ほか
46 税込51
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm)45 適合ワイヤソリッド 板厚・材質薄板~厚板・軟鋼 溶接ハンドロボット 仕様Nタイプ
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮 容量(mL)100 質量(g)180 規格DIN 53 211
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヘンノズル No.12
主な適合トーチWTS300-SD、BTS300-30 組合対応インシュレーター:U5377L00 長さ(mm)77 高さ(mm)25 仕様オリフィス:U4173G02
1箱(5個)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 オリフィス径(Φmm)1.5~7 構成9コア組立、10NO弁組立、11ばね、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,763 税込8,539
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アズワン粘度カップ
材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮 容量(mL)100 質量(g)320 規格EN ISO 2431
1個
44,900 税込49,390
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

備考9~13フクム 規格BSM-50L-1 部品名称スイツチBOXトリツケダイ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 図解NoBSM-1070SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.8、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.1、BSM-1070SLT オプション9 (ブームマーカーランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.8、BSM-1550L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.1、BSM-1670SLT(18) オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.8、BSM-1670SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.8、BSM-1350L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.1、BSM-1270SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.8、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.8、BSM-1350 1550L-3シリーズ スイッチボックス AU自動調圧部品_No.21
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

規格ワイヤハーネスBSM 部品名称トリツケヨウリヨウシヨ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.63MB) 図解NoBSM-1365SLT-20HA オプション2 ハンディラジコンキット,ワイヤハーネス部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.22、BSM-1550L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.13、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.13、BSM-1060SLT オプション3 (回転計 ターンブーム1.3M 3方切替ノズル 速度連動散布装置)部品_No.24、BSM-1065SLT-20HA オプション 2 (ハンディラジコンキット ワイヤハーネス)部品_No.23、BSM-1350L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.13、BSM-1065SLT-20BA オプション2 (ハンディラジコンキット ワイヤハーネス)部品_No.23、BSM-1260SLT オプション3 回転計,ターンブーム1.3M,3方切替ノズル,速度運動散布装置部品_No.24
1個
60 税込66
7日以内出荷

RS Pro間接動作ソレノイドバルブ。通常開と通常閉のタイプを用意。ソレノイド機器を個別に用意 - 本体:黄銅 - シール:NBR、FKMタイプを用意 - コア:ステンレススチール - スプリング:ステンレススチール - 最大許容圧力:25 bar - 動作温度:-10 → +80 ℃
仕様ポート数 = 2接続サイズ = 1/2インチ接続 = 1/2 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NOタイプ = 2/2オリフィス直径 = 12mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 9.5 バール操作温度範囲 = -10 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 3.03m3/h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro間接動作ソレノイドバルブ。通常開と通常閉のタイプを用意。ソレノイド機器を個別に用意 - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 25 bar - 動作温度: -10 → +80℃
仕様ポート数 = 2接続サイズ = 1/2インチ接続 = 1/2 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NOタイプ = 2/2オリフィス直径 = 12mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 9.5 バール操作温度範囲 = -10 → +140 ℃最高作動温度 = +140℃流量係数(Kv値) = 3.03m3/h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS PRO 8
仕様ポート数 = 2接続サイズ = 1/4インチ接続 = 1/4 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NOタイプ = 2/2オリフィス直径 = 2mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 9.5 バール操作温度範囲 = -10 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 0.09m3/h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro間接動作2/2ソレノイドバルブ。通常開と通常閉のタイプを用意。ソレノイド機器を個別に用意。 - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 40 bar - 動作温度: -10 → +80℃
仕様ポート数 = 2接続サイズ = 1/8インチ接続 = 1/8 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NOタイプ = 2/2オリフィス直径 = 2mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 11バール操作温度範囲 = -10 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 0.09m3/h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro間接動作2/2ソレノイドバルブ。通常開と通常閉のタイプを用意。ソレノイド機器を個別に用意。 - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 40 bar - 動作温度: -10 → +80℃
仕様ポート数 = 2接続サイズ = 1/8インチ接続 = 1/8 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NOタイプ = 2/2オリフィス直径 = 2mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 28.7 バール操作温度範囲 = -10 → +140 ℃接続性別 = メス℃流量係数(Kv値) = 0.09m3/h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ソケツト
規格ARAG2302070 部品名称ソケツト 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム(給水ホース)部品_No.5、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.7、BSA-3000C,BSA-3000C-W ストレーナボックス BSA-3000C部品_No.13、BSM-1670SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C部品_No.31、BSM-1670SLT(18) オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.6、BSM-1070SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.31、VSM110-15-1 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.41、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.7、BSM-1350L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.3、BSM-1270SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.6、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 給水ホース部品_No.5、BSM-1550L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション2 ドレン延長配管部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.3、VSM110-15S 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.41、VSM110-15K 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.41、BSM-1070SLT オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.6、BSM-1270SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.6
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キユウバン
部品名称キユウバン 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.98MB) 図解NoBSM-1070SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.27、BSM-1350 1550L-3シリーズ スイッチボックス AU自動調圧部品_No.25、BSM-1070SLT オプション9 (ブームマーカーランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.12、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.12、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.12、BSM-1270SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.27、BSM-1270SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.27、BSM-1350 1550L-3シリーズ スイッチボックス DU速度連動散布装置部品_No.27、BSM-1350L-18GK オプション3 スイッチボックス取付ブラケット,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.4など
1個
789 税込868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ニツプル
規格ARAG2502070ツイカコ 部品名称ニツプル 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.34MB) 図解NoBSM-1350L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.4、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.31、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 20クラス部品_No.31、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.31、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機2 (倍速機)部品_No.31、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.30、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.31、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機2 増速機部品_No.31、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.30、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.30、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション2 ドレン延長配管,油圧オリフィス,ワイヤハーネス部品_No.4、BSM-1070SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.31、BSM-1265SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.31、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.31、BSM-1065SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.31、BSM-1550L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.4、BSM-1270SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.31、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション2 ドレン延長配管部品_No.4
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷