丈夫さ・耐油性を持ちながら、表面は発砲コーティングで柔らかさとグリップ感をもたせました。手によくなじむ。
用途農業・林業・漁業・機械工作・食品加工・土木建築・運輸・倉庫・清掃・リサイクル業
規格食品衛生法適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.06mm
モノタロウ
¥81~
税込¥89~
最も一般的なポリ袋です。RoHS対応品。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ事務用断裁機
アズワン品番64-8261-59
メーカー商品コード20858
1枚
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
施術中の頭をしっかりカバーできるキャップ。シルバーコーティングで強力防水。熱もバッチリ、シャットアウトします。
用途パーマ
材質ナイロン100%
色シルバー
直径(Φcm)60(ゴムから頭頂部までの直径)
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性
対象動物サル、イノシシ、シカ
仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付
付属品部品箱
材質鉄(塗装仕上げ)
質量(kg)67
線径(Φmm)6.0
作動方式蹴り糸タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800
メッシュ寸法(mm)100×100
フレーム高さ(mm)1300
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
シリーズ事務用断裁機
アズワン品番64-8261-60
メーカー商品コード20859
1本
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
シリーズ事務用断裁機
アズワン品番64-8261-61
メーカー商品コード20860
1本
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
手の平にポリウレンタンをコーティングしスベリ止め効果があり、手の甲は背抜き加工で優れた通気性があります。
サイズ毎に手首部のカラーが違う為、識別しやすい。
食品衛生法適合品。
SS~LLまで幅広いサイズに対応しています。
ゲージ数13
材質繊維部:ポリエステル 樹脂部:ポリウレタン
入数(双)10
コーティングポリウレタン
指マチなし
特性グリップ力に優れる
汎用性の高いカラー無地です。 ミシン目入り
寸法(mm)40×32
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。
耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面
特性耐熱
仕様ツヤ消
耐熱温度(℃)600
主な用途工場
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ワンタッチで腰にフィットし、着脱が簡単です。胸当てを折り返すと腰下前かけになります。
材質強化ナイロンターポリン(塩化ビニル樹脂)・硬鋼線(ウエストバンド部)
幅(mm)900
丈(mm)1150
クリーンルーム内での作業中に発生した、塵や埃の除去や、油膜・磁粉などの除去、精密機器の接点部クリーナー用として、繰り返し使用ができます。
質量(g)37
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
取付穴径d(mm)6.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
「長く愛用できる道具、曲げわっぱ」 普遍的な美しさ、合理的な暮らしの道具として長く支持されてきた曲げわっぱ。柾目の秋田杉は手に馴染む滑らかな質感で、赤みがかった美しい色が料理を引き立てます。そして、そのシンプルで端正なフォルムは使い道をさらに広げます。大切なものを入れ、飾る道具としても様になる。使い方は自由です。曲げわっぱは誕生した当時から変わらぬ技法で、時間と手間を惜しまず丁寧に作られています。伝統的な技術に裏打ちされた精巧なつくり。そんな曲げわっぱを「使い続ける道具」として様々な生活シーンの中で提案します。あなただけの使い方をぜひ見つけてください。
用途「飲む道具、曲げわっぱ」 杉は熱伝導率が低いため熱いものは冷めにくく、冷たいものはひんやりが続きます。大館工芸社のカップはウレタンでコーティングされているので、コーヒーや紅茶、赤ワイン等にもお使いいただけます。 酒器・徳利・ぐい呑みは秋田杉の香りとともに日本酒をいただきましょう。
使用方法【初めてお使いになるとき】製品はすべて製作段階でしっかりと乾燥させ、狂いのない状態でお手元にお届けします。使いはじめはぬるま湯に数回湯通ししてから、風通しのよい場所で乾かしてください。匂いや汚れの浸透を防ぐことができます。【正しい使い方とお手入れ方法】おひつを除くすべての製品はウレタンでコーティングされているので、油ものや色素のあるものにもお使いいただけます。 使用後は中性洗剤とスポンジで汚れを落とし、すすいだ後はしっかりふき取り、伏せずに十分に乾かしてください。
材質秋田杉・ウレタン塗装
外形寸法(mm)Φ80×95
使用上の注意※直火、電子レンジ、オーブン、食器洗い洗浄機・乾燥機、洗浄時のクレンザー、漂白剤、タワシ等の硬いスポンジ類は使用不可。※水やお湯の中に長時間浸けたままにしないでください。※変形や変色の原因となるので、直射日光や火のそばに置かないでください。※金属カトラリーや木製箸などで表面を突くと仕上塗膜に傷がつき、黒ずみの原因となるので、ご注意ください。
1個
¥9,798
税込¥10,778
31日以内出荷
反射テープ幅は7cmで、光を強力反射!
名前会社名血液型を記入できるタグ付
夜間暗い場所での作業に最適
腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用
種類ベスト型
サイズフリー
材質塩化ビニール
テープ地色オレンジ
着丈(cm)50
色(本体)オレンジ
胴回り(cm)125(最大)
1着
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM.10
キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構とV溝機構を合わせているので切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。
材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
クリーンルーム内での作業中に発生した、塵や埃の除去や、油膜・磁粉などの除去、精密機器の接点部クリーナー用として、繰り返し使用ができます。
質量(g)1160
1セット(30個)
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
形状固定車
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーホンダ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーローバー
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーボルボ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーBMW
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1袋(100枚)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
1パック(100枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1袋(100枚)
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
規格23L
部品名称セツトピン(SKP14-11)
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.91MB)
図解NoMGC701 エンジンプーリ,カバー部品_No.17、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.24、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.24、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.35、MGC601 エンジンプーリ,カバー部品_No.17、MGC-704R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.24、MGC-603R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.34、MGC-605R-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.38、MGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.24、MGC702R 刈り部部品_No.29、MGC602 エンジンプーリ,カバー部品_No.25、MGC602R エンジン取付,カバー,付属品部品_No.26、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.24、MGC-705R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.24、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.35、MGC-604R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.24、MGC-605R-F 付属品,オプション部品_No.7、MGC-604R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.30、MGC702 エンジンプーリ,カバー部品_No.25、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.39、MGC602R 刈り部部品_No.29、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.39、MGC-703R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.34、MGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.24、MGC702R エンジン取付,カバー,付属品部品_No.26、MGC701D エンジンプーリ,カバー部品_No.17、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.39、MGC-704R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.30
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
部品名称ベルト(A-34)
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.95MB)
図解NoMGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.25、MGC-703R ミッション部品_No.14、MGC-704RD-1 ミッション部品_No.5、MGC702RD ミッション部品_No.14、MGC-705R ミッション部品_No.5、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.28、MGC-605R-F エンジンプーリ,カバー部品_No.12、MGC-605R ミッション部品_No.5、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.28、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.25、MGC-604R ミッション部品_No.5、MGC702R ミッション部品_No.14、MGC602R ミッション部品_No.14、MGC-703RD ミッション部品_No.14、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.28、MGC-704RD ミッション部品_No.5、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.25、MGC-603R ミッション部品_No.14、MGC-704R-1 ミッション部品_No.5、MGC-704R ミッション部品_No.5、MGC-705RD-F エンジンプーリ,カバー部品_No.12、MGC-604R-1 ミッション部品_No.5、MGC-705RD ミッション部品_No.5
1個
¥1,424
税込¥1,566
7日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーアルファロメオ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ