29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリースにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。 食品衛生法適合
厚さ(mm)0.08 材質ニトリル 入数(枚)100 全長(cm)24.5
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薬品・油に優れた耐性があります。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工付きです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
1ケース(12箱)
19,980 税込21,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薬品・油に優れた耐性があります。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工付きです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
1ケース(12箱)
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適しています。ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。左右両用のため片手でも使えて経済的です。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途【食品工場】。洗浄・調理・加工・盛り付け・検品。【園芸・農業・機械】。除草・種まき・収穫・メンテナンス・油作業 材質ニトリル(NBR) 厚さ(mm)0.1 サイズLL 入数(枚)100 機能耐薬品・耐オイル・耐グリス 全長(cm)24.5 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)23 左右区別左右兼用 粉有無なし 食品衛生法適合
1ケース(12箱)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.9913JV-DS2 有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様活性炭入(有機臭防止) トラスコ品番449-3826 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)19 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号TM562 使用限度時間(h)9 活性炭入り 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

APLUS(クマモト)ST 化粧ビス
ねじの呼びM5 六角対辺(mm)11 首下長(mm)34 六角高さ(mm)5.5 材質(本体)ステンレス 表面処理クロームメッキ
1本
139 税込153
3日以内出荷

ユタカメイク無地荷札 1000枚
エコ商品
無地タイプで記入が出来ます。
用途荷物の表示 トラスコ品番113-7032 材質 質量(kg)2 タイプシール アズワン品番64-4655-57 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000枚)
7,798 税込8,578
当日出荷

活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。 有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き防じんマスクです。
用途有機臭、油臭の発生する作業現場での防臭。原料の粉砕、混合、投入時。プラスチック、ゴムの成型加工時。研磨、解体時 国家検定合格番号TM367 使用限度時間(h)11
1袋(3枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
399,800 税込439,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
299,800 税込329,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
399,800 税込439,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


材質軟質塩化ビニール 寸法(mm)幅85×長さ400 質量(g)約45 タイプ長さ調節具付きバンド式
1枚
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下 機械的耐久性25万回以上 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 操作方式非常停止用押ボタンスイッチ 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (609種類の商品があります)

端子形状M3ねじ端子 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16) 定格通電電流(A)5
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 種類非照光式 適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5 端子形状ねじ端子 ボタン色ブライト系赤 定格絶縁電圧(V)250 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下 接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 操作方式非常停止用押ボタンスイッチ 定格使用電圧(V)30、125、250 ボタンサイズ(mm)Φ40(大形) ボタン仕様ボタン 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用 材質超硬 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス無、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用 コーティングAlTin 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用 刃数5 コーティングAlTin 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

Siemens 補助スイッチは、1 NC コンタクトと 1 NO コンタクト接続制御回路を備え、スプリングタイプ Terminal を装備しています。シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:前面取り付け●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0991 アズワン品番65-7279-77
1個
14,980 税込16,478
欠品中