カテゴリ
- 家電(20)
絞り込み
「nobbynb1903」の検索結果

NB1906 ヘアドライヤー
Nobby¥8,998税込¥9,8981台当日出荷シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。付属品セットフード、クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式本体質量(g)670(フード別)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時)電源コード(m)3風量調整HIGH/LOW/OFF本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)
NB2100
Nobby¥8,498税込¥9,3481台3日以内出荷モーター開発からこだわった、パワフル軽量ドライヤー。シンプルで使い易いスイッチレイアウトでバランスの良い重心設計。電源コード引き抜きをラクにする、ラク抜きプラグ採用。付属品セットフード(1個)質量(g)480(フード別、コード含む)、300(フード別、コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ:High/Low/OFF、クールショットスイッチ本体寸法(mm)高さ194×幅205×奥行76(フード別)、高さ194×幅254×奥行76(フード付)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、High-Hot使用時)電源コード(m)3
NB4100 ヘアドライヤー
Nobby(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷から4日以内出荷風圧・風速×1400Wのハイパワーでパワフルな風と安定した温風を届け、ドライ時間を削減。耐久性が高く、長寿命のブラシレスDCモーター搭載。付属品セットフード、スタンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1400スイッチ(即冷スイッチ)温風:赤色/冷風:青色本体質量(g)720温風温度(℃)120(周囲温度30℃、フードなし、BOOST-温風時)風量(m3/min)1.4電源コード(m)3風量調整BOOST/TURBO/SET/OFF本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226×245×77
NS340A ヘアーアイロン
Nobby¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷ショートヘアや前髪などの多様なニュアンススタイルの表現も可能。優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立した「シルキースムースコーティング」で、髪ダメージを低減しながらアレンジ。色ホワイト質量(g)335電源(V)AC100 50Hz/60Hz温度(℃)60-200(5℃刻み/29段階)コード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×239×29プレート長さ(mm)83プレート幅(mm)15
ヘアドライヤー プロテクトイオン 軽量 小型 静電気抑制 高性能フィルター お手入れ簡単 水洗いOK ラク抜きプラグ Nobby by TESCOM
テスコム¥14,900税込¥16,3901個当日出荷から翌々日出荷毎日をサロン帰りの髪へ 本格志向の シンプル軽量モデル。用途■サロンシェアNo.1※1ブランド『Nobby』から生まれた Nobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、 「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトに プロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 *Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 ■※1:2022年2-3月 株式会社セイファート調べ ■ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えるクールショットスイッチは、 グリップを握ったときに押しやすい位置に設定。 風量切替スイッチもシンプルな操作性。 ■メーカー従来機種より約22%※2の小型化と約19%※2の軽量化を実現。 大幅に軽量・小型化しながらも風速は34%※2アップ。 持ちやすく乾かしやすい、軽量ドライヤーです。 ※2:NIB300Aとの比較 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンは静電気を抑制し、 ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUP※3します。 ■※3:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、冷風で30秒送風後のツヤ指数の比較 メーカー調べ ■髪の広がりを抑えてまとまる、 扱いやすい髪へ導きます。 ■※4:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、 冷風で30秒送風後のまとまり指数の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■枝毛や切れ毛を約31%抑制※5、髪の表面が整うことで、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ。 ■※5:試験方法:温風を送風しながら1000回ブラッシングした後の 枝毛・切れ毛の発生率の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■セルフブローをサポートするセットフード※6。ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすい、 オリジナルデザインです。 ■※6:使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 ■従来のフィルターに比べ耐久性の高いフィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■業務用の高い設計基準で安心の2年保証。※7 信頼の日本製。 ※8 ■※7:業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。※8:2024年11月下旬より順次切替予定。付属品セットフード(ブロータイプ)仕様【ラク抜きプラグ】○材質本体:PC/ABS質量(g)425(本体のみ)/450(セットフード付き)消費電力(W)1200スイッチ風量切替スイッチ DRY/SET/OFF、クールショットスイッチ ON/OFF電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×82×194(本体のみ)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、DRY-HOT時)イオンプロテクトイオン保証期間2年使用地区【海外使用】×折り畳み可否×
Nobby NB2200 マイナスイオンヘアドライヤー
テスコム¥12,980税込¥14,2781台(1台)7日以内出荷NB2100の後継機。日本製。本体重量300g、手が小さい方でも握りやすい細身グリップ。約1,000万個/cm3以上のマイナスイオンを放出します。用途毎日のヘアドライに。軽量設計なので使用中の手や腕への負担を軽減します。付属品セットフード消費電力(W)1200スイッチ【1】切替スイッチ High/Low/OFF【2】クールショットスイッチコード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×205×76本体質量(g)300
マイナスイオンヘアドライヤー
Nobby¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷付属品セットフード寸法(mm)高さ:180×幅:200×奥行:55(フード別)質量(g)490(セットフード別・コード含む)消費電力(W)1200温風温度(℃)90(周囲温度30℃の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時)電源コード(m)3電源(AC100V)50/60マイナスイオン機能約1000万個/cm3以上(※メーカー測定方/メーカー比較検証方法による)
プロテクトイオン ヘアードライヤー
テスコム¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷コンパクトなボディと。パワフルな風圧で、速乾。温冷風を自動で切り替え、熱ダメージを抑制する温冷モード搭載。温冷モードを含む、風量4段階×風温4段階の20種の豊富な風!付属品セットフード仕様ラク抜きプラグ:〇、搭載イオン:プロテクトイオン電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1300スイッチ電源スイッチ:ON/OFF風量切替スイッチ :3/2/1/微風温度切替スイッチ:3/2/1/温冷モードクールショットスイッチ:ON/OFFコード長さ(m)3本体質量(g)380(本体のみコード別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×54×178(本体のみ、フード別)温風温度(℃)100(周囲温度30の場合 風温3使用時)
ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト
テスコム(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。付属品スリットフード仕様【ラク抜きプラグ】×色ホワイト材質(本体)PP質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチDRY-COOL-OFFコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付)温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.1(DRY時)保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否○
Nobby NBS551-K アレンジアイロン ブラック シルクコーティングプレート
テスコム¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷人気のアレンジアイロン「NBS501」のシルクコーティングプレートver.用途幅15mmの細身プレートで小回りの利くアレンジ特化型アイロン。ショートヘアやメンズにもオススメ。付属品クイックコードバンド色ブラック質量(g)約335温度(℃)アイロン部:60~200本体寸法(mm)約75×239×29プレートシルクコーティング安全装置最終スイッチ操作から約60分後に自動電源OFF温度表示LCD表示(液晶ディスプレイ)電源コード(m)3温度調節範囲(℃)5刻み、29段階立ち上がり時間(s)100℃まで:約25、100℃まで:約60
マイナスイオンヘアードライヤー NB3100
Nobby¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷大風速×ハイパワー1500Wで、忙しいサロンワークもパワフルスピードドライ。付属品ノズル、 フィルター2枚質量(g)約870径(Φmm)口先:44コード長さ(m)3
Nobby NB950 マイナスイオンヘアードライヤー
テスコム¥15,980税込¥17,5781台当日出荷長寿命ブラシレスDCモーターを採用し、軽量&パワフルな風圧でサロンワークをサポート。付属品セットフード寸法(mm)180×200×55色ホワイト質量(g)(本体+コード)490/(本体)310電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ電源スイッチ:ON/LOCK/OFF、温度切替スイッチ:3/2/1、風量切替スイッチ:3/2/1、クールショットスイッチ:ON/OFFコード長さ(m)3温風温度(℃)90(周囲温度30の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時)マイナスイオン機能マイナスイオンユニット搭載、マイナスイオン:放出イオン量約1000万個/cm3以上
ドライヤー 速乾 大風速 1300W プロテクトイオン サロンクオリティ ヘアドライヤー Nobby by TESCOM
テスコム¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷プロ仕様のパワフルな速乾力が、さらにグレードアップ(※1)。業界トップクラスの大風速で、地肌から素早く乾かしサロン仕上がりの美しい髪へ。サロンシェアNo.1(※2)ブランド『Nobby』の最上位モデルをご自宅で体感できる、プロフェッショナルヘアドライヤーです。※1 メーカー従来品NIB3001との比較。 ※2ドライヤーにおいて、2024年3-6月 株式会社セイファート調べ用途サロンシェアNo.1(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ。」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 ※ドライヤーにおいて、2024年3-6月株式会社セイファート調べ 。※Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 。プロ用に独自開発した「シロッコファン」で大風圧・大風速を実現。78枚の羽根それぞれが曲面を持ち、空気をすくって力強く押し出す独自設計に。髪の根元を持ち上げ地肌からしっかりと乾かし、仕上がりに差がつきます。 。プロテクトイオン搭載で、髪のツヤをアップ。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出することで、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。 ※放出イオン量:約1,000万個/cm3以上。メーカー測定法/メーカー比較法による 。軽量・高耐久・長寿命にグレードアップ。プロ用ブラシレスDCモーター搭載により、パワフルで安定した風を送り続けられます。 。従来のDCモーターより小型化されたブラシレスDCモーター搭載で、スリム&軽量化。従来機種と比べ製品の奥行が14mmスリムに、さらに180g軽くなりました。操作がしやすく、疲れにくいため快適にヘアドライができます。 ※メーカー従来品NIB3001との比較。 。温度と風量を選べる2つのスイッチを搭載。乾きづらい根元は一気に乾かし、痛みの気になる毛先は低温でいたわりドライ。プロの乾かし方を再現して、サロン帰りのツヤ髪へ導きます。 。温風冷風の自動切り替えと独自の風速で、美しい仕上がりに。髪のまとまりと速乾のバランスに優れた風速で、温風と冷風を一定間隔で自動的に切り替えるモードを搭載。温風と冷風を交互に当て、最適な風速で乾かすことで、髪のツヤ10%アップ。 。※TURBO-HIGHとの比較。メーカー測定法/メーカー比較法による。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 。付属のセットフードは、フードとブラシで髪を挟み込みやすい形状に。プロの仕上げのような、安定したブローを自分で行えます。 。※使用中・使用後は高温のためさわらないでください。 。※樹脂製のブロー用ブラシを使用してください。耐熱温度110℃以上のブラシを推奨。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。 。※フードをブラシに強く押しあてるとピンが変形する恐れがあります。 。付属のスタンドを使って両手で乾かすことができます。ロングヘアでも疲れず快適に乾かせます。使った後は立てて収納でき、スペースを取りません。 。従来のフィルターに比べ、耐久性の高い高性能フィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 。使いやすいラク抜きプラグ。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。付属品セットフード、スタンド仕様【コンセントタイプ】風量切替スイッチ BOOST/TURBO/SET/OFF・温度切替スイッチ HIGH/LOW/COOL・温冷自動切替スイッチ ON/OFF材質PC質量(g)620(本体のみ)、650(セットフード付き)消費電力(W)1300電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7温風温度(℃)120(周囲温度30℃の場合、BOOST-HIGH時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×81×226(本体のみ)、約299×81×226(セットフード付き)保証期間2年間使用地区【海外使用】×
NBT90 トリマー
Nobby¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷一度の充電で約180分使用できる大容量バッテリー。毛量や髪質、音が気になるお客様によって選べる回転数調整機能。付属品スタンド、電源アダプター、アタッチメント(3・6mm)、掃除用ブラシ、オイル、取扱説明書色ブラック高さ(mm)本体刈り高さ:0.4(直刃)スイッチ電源スイッチ、スピード調整スイッチ本体質量(g)140(刃付き)バッテリーリチウムバッテリー充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1400本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)148×32×37(刃付き)使用可能時間(分間)約180入力電源(V)AC100-240 50/60Hz
ヘアーアイロン NBS1200
Nobby¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷「ブレ・ムラ・不均一」を徹底排除したプロフェッショナルストレートアイロン。細い毛束でも握りこまずにキャッチできる均一なプレート、施術しやすい開口角度に調整できるアジャスタブルロックリング搭載。仕様温度:約60~200℃(5℃刻み)寸法(mm)246×62×28質量(g)315コード長さ(m)3プレート寸法(mm)25×90
ストレート ヘアアイロン 25mm シルクコーティング プロテクトイオン 60~210℃ Nobby by TESCOM
テスコム¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷サロンクオリティの艶ストレートへ。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするストレートアイロンです。細部までこだわり抜いた仕様で、スタイリングによる熱ダメージを抑えてツヤ際立つ美しさを実現します。プロが使用するサロンブランド『Nobby』をモデルに開発されたモデルです。用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪に残る水分量が約25%アップ(※1)。ヘアカラーの退色を約66.7%低減(※2)します。髪のうるおいを守り、ヘアカラーを美しく保ちます。 。※1:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。健常毛1束に対して、30cmあたり4秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の各コーティングの施術前後の水分量を計測。 。※2:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。カラー処理毛1束に対して、15cmあたり2秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の前後の色差を計測。 。最薄部(※)たった11mmと、プロ用ストレートアイロンと同じ薄型ヘッドを実現。髪の根元までしっかり入り込み、クセを伸ばします。 ※当製品のボディ部において 。頭皮に近づくヘッド部の外側は耐熱フェルトでカバーし、やけどのリスクを低減します。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 。温度幅60~210℃の間で、5℃刻み31段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。 。電源ONから約25秒で立ち上がるから、忙しい朝でも快適にご利用いただけます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がわかります。加熱完了は電子音でお知らせします。 。プロのこだわりを反映し、熱の掛け方を変えて仕上がりを選べる2つのモードを搭載しています。髪の状態に合わせて使い方を選べます。 。パワーモード:高度な温度コントロール設計により、使用中のプレート温度の低下を抑制。使いはじめから使い終わりまでムラのないスタイリング力をキープし、根元から毛先までしっかりストレートにできます。 。ケアモード:しっかりクセ付けしたい根元は高温。傷みやすい毛先は低温に自動で調整。髪全体をいたわりながらスタイリングできます。 。プロテクトイオン搭載。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。 。※放出イオン量:約1,000万個/cm3以上。メーカー測定法/メーカー比較法による 。一般的なヘアアイロンは、片面のプレート温度のみを管理するものが多く、過加熱や加熱不足が生じることがあります。NIS500Bは温度制御にこだわり、上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱で熱トラブルを防止し、ワンランク上のスタイリングを叶えます。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。開閉ロックリングを左に回すと、アイロン部の開き角度を自由に調整できるアジャスタブルロックリングを搭載。手の大きさや希望のアレンジの仕方に合わせて角度を変えることで、より使いやすくなります。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。握りやすさにこだわったプロ仕様のフォルムで、毎日のスタイリングがスムーズに決まる。シックなブラックと上品なスモーキーグレーの2色展開です。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。業務用の高い設計基準で安心の2年保証です。 。※業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 。サロンシェアNo.1(数量ベース)(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 。※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)付属品クイックコードバンド仕様●デジタル温度表示:○●ラク抜きプラグ:○●海外使用:○質量(g)約350(コード込み)電源(V)AC100ー240消費電力(W)44-46スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度調節スイッチ「+/-」、モード切替スイッチ「POWER/CARE」コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×約32×約70(使用時・開閉ロック全開状態)イオンプロテクトイオン機能温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○、開閉ロック機能:○温度調節範囲(℃)60~210(5刻み)保証期間2年間
ヘアドライヤー 軽量 日本製 マイナスイオン トライバランスイオン サロン品質 うるおい・まとまり・ツヤ
テスコム¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷サロン帰りの仕上がりを毎日自宅で。トライバランスイオン(TM)が静電気を抑え、「うるおい・まとまり・ツヤ」のある美しい髪に仕上げます。軽量でコンパクトな設計により持ちやすく、業務用ヘアドライヤーをベースに開発した、サロン品質のヘアドライヤーです。用途トライバランスイオン(TM)は従来の放電機構を刷新し、マイナスイオンとプラスイオンを放出する技術です。それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制し、ツヤを与えるだけでなく、髪のうるおいがアップ(。)します。テスコムが考える美しい髪の3(tri)要素「うるおい・まとまり・ツヤ」の仕上がりを叶える、バランスに優れたイオンです。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。トライバランスイオン(TM)搭載で、美しさを印象付けるうるおい・まとまり・ツヤのある髪へ。うるおい約17%アップ、まとまり約39%アップ、ツヤ約19%アップ(。)を実現します。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。トライバランスイオン(TM)搭載で、枝毛や切れ毛を約72%(。)抑制し、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ導きます。また、静電気を約99%抑制(。)します。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。業務用として開発したシロッコファンとモーターを搭載。水車のような多数の羽をもつファン構造で、安定した風圧・風速を実現し、髪の根元からしっかりと乾かします。 。ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えられるクールショットスイッチは、グリップを握ったときに押しやすい位置に配置。風量切り替えスイッチもシンプルで使いやすい操作性です。 。テスコム独自のデザインで、フードとブラシで髪を挟み込み、美容師のような安定したセルフブローができます。 。使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 。従来のフィルターに比べ、耐久性の高いフィルターを採用。お手入れしやすく、水洗いも簡単に行えます。 。ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。業務用の高い設計基準による2年間保証。メーカーで製造・品質管理を行う信頼の日本製です。 。美容師へのリサーチを重ねて開発した本体形状で、手が小さめな方でも握りやすい細身のグリップやバランスの良い重心設計で、持ちやすく乾かしやすいドライヤーです。 。上品なマット質感のスモーキーグレー、ブラック、ホワイトアッシュの3色展開で、ミニマルなデザインがインテリアにも馴染む、洗練したデザインに仕上げました。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(。)を獲得。その技術力が活かされています。 。2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)付属品セットブローフード(TM)材質ABS質量(g)420(本体のみ)、450(フード付き)外形寸法(mm)205×82×194(本体のみ)、258×82×194(フード付き)電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチコード長さ(m)1.7温風温度(℃)115(周辺温度30の場合 DRY使用時)イオントライバランスイオン(TM)保証期間2年間