こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし
材質NBR(ニトリルゴム)
接点部シングルリップ(主リップ)
使用圧力(MPa)0.03以下
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)
仕様ニトリルゴム
接点数1ヶ所
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
規格AG1876E0(NOK)
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.49MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.41MB) 展開図25(1.4MB) 展開図26(1.38MB)
図解NoBSA-420JESG G-4S G-4S関係 調量部品_No.4、G-5 530L 調量部部品 オイルシール_No.14、G-4S 調量部品 オイルシール_No.4、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 調量部品_No.14、G-5S 535J 調量部部品 オイルシール_No.14、G-4 調量部品 オイルシール_No.17、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ 調量部部品_No.4、G-5S 530J 調量部部品 オイルシール_No.14、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.14、G-5 535L 調量部部品 オイルシール_No.14、BSA-410 調量部品_No.11、BSA-536シリーズ -A 調量部部品_No.4、BSA-651 951シリーズ G-6 調量部部品_No.4、BSA-420JWG G-3 G-3関係 調量部品_No.14、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.4、G-5 530L 調量部部品 オイルシール_No.4など
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油
仕様ダブルリップ
材質ゴム
最大圧力(MPa)0.03
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
仕様ニトリルゴム
接点数2ヶ所
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)32
部品番号AG0994-E1
軸径d(Φmm)20
幅b(mm)5
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)34
部品番号AG1119-E0
軸径d(Φmm)22
幅b(mm)5
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)40
部品番号AG1258-A0
軸径d(Φmm)24
幅b(mm)6
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)20
部品番号AG0256-E0
軸径d(Φmm)10
幅b(mm)4
1個
¥229
税込¥252
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)42
部品番号AG1663-F0
軸径d(Φmm)30
幅b(mm)5
1個
¥319
税込¥351
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)62
部品番号AG2115-E0
軸径d(Φmm)35
幅b(mm)6
1個
¥459
税込¥505
8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)35
部品番号AG1291-E0
軸径d(Φmm)25
幅b(mm)5
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)25
部品番号AG0380-A0
軸径d(Φmm)12
幅b(mm)5
1個
¥229
税込¥252
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)110
部品番号AG3752-E1
軸径d(Φmm)80
幅b(mm)7
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)95
部品番号AG3723-E1
軸径d(Φmm)80
幅b(mm)6
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)62
部品番号AG2772-E0
軸径d(Φmm)48
幅b(mm)6
1個
¥459
税込¥505
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)47
部品番号AG2039-E0
軸径d(Φmm)35
幅b(mm)5
1個
¥349
税込¥384
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)115
部品番号AG3926-E0
軸径d(Φmm)90
幅b(mm)5
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)88
部品番号AG3398-A0
軸径d(Φmm)65
幅b(mm)6
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)80
部品番号AG2884-E0
軸径d(Φmm)50
幅b(mm)7
1個
¥719
税込¥791
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)22
部品番号AG0204-A0
軸径d(Φmm)9
幅b(mm)5
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)38
部品番号AG1132-E0
軸径d(Φmm)22
幅b(mm)6
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)55
部品番号AG2081-E0
軸径d(Φmm)35
幅b(mm)8
1個
¥429
税込¥472
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)24
部品番号AG0668-E0
軸径d(Φmm)16
幅b(mm)4
1個
¥229
税込¥252
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)82
部品番号AG3217-A4
軸径d(Φmm)60
幅b(mm)6
1個
¥739
税込¥813
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)72
部品番号AG2860-A0
軸径d(Φmm)50
幅b(mm)6
1個
¥569
税込¥626
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)35
部品番号AG0608-E0
軸径d(Φmm)15
幅b(mm)6
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)52
部品番号AG1899-A0
軸径d(Φmm)32
幅b(mm)5
1個
¥379
税込¥417
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)60
部品番号AG2640-E1
軸径d(Φmm)45
幅b(mm)6
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)40
部品番号AG1535-E0
軸径d(Φmm)28
幅b(mm)5
1個
¥309
税込¥340
8日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)46
部品番号AG1686-E0
軸径d(Φmm)30
幅b(mm)5
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ