カテゴリ

  • 制御機器(3,329)
  • メカニカル部品(1,902)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,430)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,239)
  • 科学研究・開発用品(844)
  • パソコン/周辺機器(770)
  • オフィス家具(740)
  • 切削工具(503)
  • 空調・照明・電設資材(448)
  • 測定用品(412)
  • 配管・水廻り設備部材(409)
  • 自動車純正部品(371)
  • 電気材料(258)
  • 空圧工具(239)
  • 事務用品(237)
  • 作業工具(236)
  • 物流用品(235)
  • 店舗什器・備品(215)
  • バイク部品(211)
  • 農業機械(210)
  • 医療(208)
  • 建築金物(205)
  • 保管用品(202)
  • バイク純正部品(197)
  • 日用品(175)
  • 家電(175)
  • ねじ・ボルト・釘(147)
  • 学童・教育用品(144)
  • 機構部品(130)
  • 電動工具(129)
  • 梱包用品(128)
  • 塗装・養生・内装用品(124)
  • 厨房用品(120)
  • トラック純正部品(115)
  • 建材・エクステリア(111)
  • 安全標識(107)
  • 卓上消耗品(95)
  • 油圧機器・油圧ホース(89)
  • 農業・園芸資材(86)
  • カー用品(84)
  • 安全保護具(84)
  • 縫製用品(84)
  • 作業服(77)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(74)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(73)
  • 防災用品(73)
  • 清掃用品(72)
  • スプレー・オイル・グリス(70)
  • 安全用品(62)
  • 溶接用品(61)
  • ヘルスケア(60)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • 手袋(53)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(52)
  • 鈑金・塗装(50)
  • テープ(46)
  • 救急・衛生(43)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 介護用品(39)
  • 防犯用品(36)
  • 研磨材(34)
  • 整備工具・収納(33)
  • 自転車部品(30)
  • 自動車補修部品(28)
  • 住設機器(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 食品・飲料(25)
  • バッテリー・電装(20)
  • 塗料(14)
  • 理美容(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 農具(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • エンジン工具(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 名入れカレンダー(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 完成車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「np」の検索結果

17,394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟質プロテクタ NPシリーズ マサル工業

    軟質プロテクタ NPシリーズ

    マサル工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
  • ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじ

    ワッシャー木用ねじNP

    八幡ねじ(52件のレビュー)
    489税込538
    1パック(140本)ほか
    当日出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
    材質呼び径4.2表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11ねじの呼びM4.2
  • コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじ

    コンクリートビス(さら)NP

    八幡ねじ(10件のレビュー)
    499税込549
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
    材質表面処理ラスパート
  • ビルパール厚手 NP オカモト

    ビルパール厚手 NP

    オカモト(8件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    家庭用から作業用まで幅広く使えます。 暖かい裏毛つき。 防カビ衛生加工。 非フタル酸エステル系可塑剤使用。
    タイプ袋入り材質(裏)綿、レーヨン材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー交換部品 NPシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    シーラー補修セット
    種別シーラー補修セット
  • 樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000

    廣杉計器(24件のレビュー)
    359税込395
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
    材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 苗木用 NPポット ノーブランド

    苗木用 NPポット

    ノーブランド(38件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。
    材質ポリプロピレン
  • NP3X NEUTRIK

    NP3X

    NEUTRIK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートビス(座付)NP 八幡ねじ

    コンクリートビス(座付)NP

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(160本)ほか
    当日出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
    材質呼び径4表面処理ラスパートねじの呼びM4
  • チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシン

    チェックバルブ NCV- NP型 真鍮

    ニューマシン(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
    用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
  • NPワンタッチ DICプラスチック

    NPワンタッチ

    DICプラスチック
    489税込538
    1組
    欠品中
  • NPゲル Taica

    NPゲル

    Taica
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    軽量で耐久性に優れたαGELの発泡体です。繰り返し圧縮してもへたりにくく、性能が変わりません。難燃性に優れ、-40℃~200℃の幅広い温度条件下で使用可能です。耐候性・耐オゾン性に優れるため、屋外でも使用できます。
    用途小型携帯電子機器の緩衝。防音材。戸当たりの緩衝。仕様表面パウダー付です。材質シリコーンゲル種類その他
  • NPワンタッチアゴひも DICプラスチック

    NPワンタッチアゴひも

    DICプラスチック
    549税込604
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番609-4293品名あご紐
  • NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    NPボトル広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
    用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
  • チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス ニューマシン

    チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス

    ニューマシン(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
    用途半導体、薬液、液晶、理化学用材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]使用流体空気、水、油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100]クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
  • アルミパネル NPシリーズ タカチ電機工業

    アルミパネル NPシリーズ

    タカチ電機工業
    249税込274
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • NP アゴひも DICプラスチック

    NP アゴひも

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    適合USK・SK・SH・SM・SD・SB・MP・MG・MM・VF・HK・EMP・MPA・MGA・SPA・MP-PV・SPAーN・ZA・ZA-V
  • ミニビス フローリングNP 八幡ねじ

    ミニビス フローリングNP

    八幡ねじ(6件のレビュー)
    1,840税込2,024
    1箱(420本)ほか
    当日出荷
    材質は鉄で焼入れ処理。クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。フレキ付き。ドライバー1番。
    用途床張り、各種フローリング材の施工に使用。材質表面処理クロメートめっき
  • NPボトル 広口 NPWシリーズ ニッコー

    NPボトル 広口 NPWシリーズ

    ニッコー
    55税込61
    1本
    欠品中
    材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
  • NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ エフ・アール・シー

    NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ

    エフ・アール・シー(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
    用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
  • NP テーパ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NP テーパ回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
  • チップ NP-TNMM-F 三菱マテリアル

    チップ NP-TNMM-F

    三菱マテリアル
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • ミドルローラーNP インダストリーコーワ

    ミドルローラーNP

    インダストリーコーワ(3件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    一般塗装用ローラー。 平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
    用途万能用適合平滑面トラスコ品番806-6349サイズミドル質量(g)100種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)175主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応特性一般塗装用ローラー。生地の種類ハイパイル
  • NPポット#100黒 DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    NPポット#100黒

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    33,980税込37,378
    1セット(5個)
    当日出荷
    果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。 かん水、防除、肥料などの管理が簡単で、果樹栽培では糖度の高い果実が収穫できます。
    トラスコ品番793-1069直径(Φmm)664高さ(mm)430質量(g)3150容量(L)100
  • 卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー交換部品 NPシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)
    1,198税込1,318
    1袋(5枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE粘着テープ
    種別交換用PTFE粘着テープ
  • NP-3アゴバンド DICプラスチック

    NP-3アゴバンド

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    ヘルメット用アゴバンドです。
    トラスコ品番795-7211適合機種産業用ヘルメット材質ポリプロピレン(VINYL BAND:塩化ビニール成形品)グレー質量(g)10
  • コンクリートビス(なべ)NP 八幡ねじ

    コンクリートビス(なべ)NP

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    578税込636
    1パック(200本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
    材質表面処理ラスパート
  • チップ NP-CPMH 三菱マテリアル

    チップ NP-CPMH

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ NP-CCMW 三菱マテリアル

    チップ NP-CCMW

    三菱マテリアル
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形80°厚さ(mm)1.39切刃長さ(mm)3.57逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    コーティングドライブチェーン(NP仕様)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    16税込18
    1リンクほか
    当日出荷から52日以内出荷
    その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
  • NPスクエア アイリスオーヤマ

    NPスクエア

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1箱(20枚)
    翌々日出荷
    アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。細見の糸で深みのある風合いが特徴のタイルカーペット
    寸法(mm)500×500高さ(mm)6.5防炎性能試験番号E1180280
  • チップ NP-TPMH-F 三菱マテリアル

    チップ NP-TPMH-F

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • テープ (NP) MAZDA(マツダ)

    テープ (NP)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • フック (NP) MAZDA(マツダ)

    フック (NP)

    MAZDA(マツダ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • NP110用メンテナンスセット ニッポー

    NP110用メンテナンスセット

    ニッポー
    3,500税込3,850
    1セット
    翌日出荷
  • CKSR 6-NP LEM

    CKSR 6-NP

    LEM
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-20~20定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)6適合電圧(kV)静電放電:4
  • ボンネット (NP) MAZDA(マツダ)

    ボンネット (NP)

    MAZDA(マツダ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
  • CKSR 25-NP LEM

    CKSR 25-NP

    LEM
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット(R) (NP) MAZDA(マツダ)

    ブラケット(R) (NP)

    MAZDA(マツダ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット(L) (NP) MAZDA(マツダ)

    ブラケット(L) (NP)

    MAZDA(マツダ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
...