ヤマト産業
分析機用圧力調整器
高純度、特殊ガス使用の分析機器用です。
二次圧力変動すくないです。
SUS製、純度99.999%に適用です。
用途
ガスの分析、ガスクロ用、原子吸光に。
圧力計
圧力計1次側25MPa・二次側1.6MPa付
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
流体
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06173251
NPR-1S-R-13N01-2211-F-HE
215-6226
ヘリウム
出口:Rc1/4、入口:W21-14(左)
¥
124,900
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06173418
NPR-1S-R-12N01-2211-F-H2
215-6161
水素
出口:Rc1/4、入口:W22-14(左)
¥
124,900
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください