20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


清水製作所(継手)SR09GNアダプタ(NPT)
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製 変換内外ソケット アソー CADデータあり
材質SUS304 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-50~+150 使用温度(℃)-50~150 使用流体水、空気、油 最大使用圧力(MPa)6.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、 一般ドライシールタイプのプラグです。
材質S45C 表面処理黒色酸化皮膜
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。 材質青銅 形状アダプター パッキンアリ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304 形状ネジ継手 最大使用圧力(MPa)6.9以下 最高使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角ニップル アソー CADデータあり
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内・外エルボ アソー CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状異径ソケット 材質(本体)真鍮 ねじの種類(めねじ)G 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材) 形状ネジ継手 使用温度範囲(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)