262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
用途精密機器、自動車部品の組立、製品検査、インナー用など ホワイト 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.6 入数(双)10 ゲージ数13ゲージ編
1セット(10双)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
用途精密機器、自動車部品の組立。製品検査。屋内軽作業、掃除。アソート、パッキング作業。農場、園芸作業。 材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)0.6 入数(双)10 コーティング手のひらコート ゲージ数13
1袋(10双)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
用途精密機器、自動車部品の組立。製品検査。屋内軽作業、掃除。アソート、パッキング作業。農場、園芸作業。 トラスコ品番632-9850 材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)0.6 ホワイト、【リスト】ブラウン サイズSS 全長(cm)21 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17.2 ゲージ数13
1袋(10双)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
1個
29,900 税込32,890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
把握径(Φmm)6~13、26.5 ΦD48.5
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 質量(kg)約12 種類静音 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)50Hz 3.8A・60Hz 3.7A 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500 騒音値(dB)約70 吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式オイルレス 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.77 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7 充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)13 適合WLT-100F、WLT-330F 口金GX23 全光束(Lm)570 発光色昼光色 寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32 電球の種類蛍光灯
1本
799 税込879
当日出荷

支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途支柱向け部材取付け加工用 材質スチール、クロメートメッキ 仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有 トラスコ品番856-6883 質量(g)340 タイプ13Φ穴あき 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1227
1個
559 税込615
当日出荷

等級を書き込む手間いらず!オリジナル抽選くじが簡単に作れます!ポンッと押したらできあがり!
仕様陳列に便利なヘッダ付袋入り セット内容特賞、1等~9等、当り、はずれ、残念賞、各1本(13種) 材質木、耐油性樹脂 寸法(mm)(台木)高さ4.5×幅10×長60 印面サイズ(mm)高さ3×幅7×厚さ3
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

定格電力(W)15 定格電圧(V)6 口金GZ4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯 発光色ホワイト 定格12V 形状T10×31 適合車乗用車 色温度(K)13000 耐熱温度(℃)130 明るさ(Lm)25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/2.5A 寸法(幅W×高さH)(mm)132×110 流量(L/h)2270(600GPH) 適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


ASUS(エイスース)ASUS ProArt PZ13
Copilot+PC で、どこでも創造性を解き放ちましょう。ASUS ProArt PZ13 HT5306QA/ナノブラック/13.3型/OLED/2880x1800/Snapdragon X Plus X1P-42-100/Qualcomm Hexagon NPU 45TOPS/16GB LPDDR5X/Qualcomm Adreno GPU/1TB SSD/。
寸法(mm)33×23.6×5 質量(kg)Model装着質量 gift box + model包裝質量:3.9 ナノブラック バッテリーリチウムポリマーバッテリー 使用CPUSnapdragon(R) X Plus X1P-42-100 プロセッサー
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、。NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、。NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】。 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ 。 ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本。 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)。 スペーサー 4本
仕様推論性能:26TOPS 質量(g)16 基板寸法(mm)56.7(W) × 65.1 (L)× 5.5(H)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

定格電力(W)70 定格電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/3.5A 寸法(幅W×高さH)(mm)132×110 流量(L/h)3300(800GPH) 適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


旭光電機工業レフランプ135W(屋外用)
エコ商品
全長(mm)158 ガラス球:クリヤ-スパッタ- 定格電圧(V)110 口金E26 ガラス球径(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷


1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯 発光色ホワイト 定格12V 形状T8×28 適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K)13000 耐熱温度(℃)130 明るさ(Lm)40
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、。NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、。NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】。 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ 。 ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本。 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)。 スペーサー 4本
仕様推論性能:13TOPS 質量(g)16 基板寸法(mm)56.7(W)× 65.1 (L) × 5.5 (H)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
電源(V)DC12/25A 寸法(幅W×高さH)(mm)158×182 流量(L/h)13280(3500GPH) 適合ホース1-1/2"(38.5mm)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

付属品クランピングスクリュー 材質SM490 長さ(mm)91 質量(kg)1.2 ピッチ(mm)1.75 表面処理亜鉛メッキ ボルト径M12 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(kN)P1:5、P2:3.5 締付力(kN)Q1:4.5、Q2:3.25 全長×全高(mm)233×180
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷