ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。
ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用
極数2
保護等級IP44
使用液クーラント液
塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)
最大吸込管長さ(m)700mm以内(横引を含む)
使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ)
圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級IP54
使用液クーラント液
塗装色マンセルN1(ツヤあり)
モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。
冷却装置の循環。
規格IEC60034-1
保護等級IP54
使用液クーラント液
塗装色マンセルN1(ツヤアリ)
使用粘度限界(mm2/s)200(50Hz)/75(60Hz)
寸法KD(Φmm)22
寸法KH(mm)93
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ)
圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級IP54
ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。
ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用
極数2
保護等級IP44
使用液クーラント液
塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)
使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
モータ部とポンプ部の一体化で小形・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
圧力タイプは流量タイプに対し、約30%の圧力アップ。
質量(kg)7.2
極数2
定格電流(A)100V:1.26(50Hz)/1.08(60Hz)
取付穴数4
使用液クーラント液
取付穴径(Φmm)7
使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。
種別浸漬型
使用液クーラント液
定格電源200/200~220V
ポンプ部は強化プラスチック、砲金製よりなりたっており、
防錆に大変強い渦巻き形ポンプです!
使用液クーラント液
塗装色ダークグリンFM
材質(ポンプ本体)プラスチック
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です。
電動機はコンパクトで軽量化しています。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに。
電動機全閉外扇屋内形
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。
最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。
シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。
定格電源200/200~220V
差し込むだけのワンタッチ嵌合で、測定現場に最適なコネクターです。
種類アダプタ
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
電動機全閉外扇屋外型
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。
電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。
ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。
用途小~中流量/中揚程
材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431
規格日本:トップランナー規制効率欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格韓国:KC 規格(効率)カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと)
電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P
塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒
使用粘度限界(mm2/s)75
機種LBK
設置場所屋内周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所
構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e
各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。
シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。
ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。
用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。
全長(mm)180
全幅(mm)230
定格電源200/200~220V
手元スイッチ採用
全閉モータ採用
自吸ケース樹脂化
水温リレー採用
用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで)
材質(液体)清水
液温(℃)0~40
高さ(m)【吹上】8
関連キーワード