ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。
ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用
極数2
保護等級IP44
使用液クーラント液
塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)
最大吸込管長さ(m)700mm以内(横引を含む)
使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。
冷却装置の循環。
規格IEC60034-1
保護等級IP54
使用液クーラント液
塗装色マンセルN1(ツヤアリ)
使用粘度限界(mm2/s)200(50Hz)/75(60Hz)
寸法KD(Φmm)22
寸法KH(mm)93
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ)
圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級IP54
使用液クーラント液
塗装色マンセルN1(ツヤあり)
ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ)
圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級IP54
質量(kg)7.2
極数2
定格電流(A)100V:1.26(50Hz)/1.08(60Hz)
取付穴数4
使用液クーラント液
取付穴径(Φmm)7
使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
モータ部とポンプ部の一体化で小形・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
圧力タイプは流量タイプに対し、約30%の圧力アップ。
ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。
ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用
極数2
保護等級IP44
使用液クーラント液
塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)
使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
ポンプ部は強化プラスチック、砲金製よりなりたっており、
防錆に大変強い渦巻き形ポンプです!
使用液クーラント液
塗装色ダークグリンFM
材質(ポンプ本体)プラスチック
工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。
種別浸漬型
使用液クーラント液
定格電源200/200~220V
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
差し込むだけのワンタッチ嵌合で、測定現場に最適なコネクターです。
種類アダプタ
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。
最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。
シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。
定格電源200/200~220V
工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
電動機全閉外扇屋外型
小形遮断器のスタンダード
手元スイッチ採用
全閉モータ採用
自吸ケース樹脂化
水温リレー採用
用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで)
材質(液体)清水
液温(℃)0~40
高さ(m)【吹上】8
各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。
シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。
ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。
用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。
全長(mm)180
全幅(mm)230
定格電源200/200~220V
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用
種類アダプタ
インピーダンス(Ω)50
仕様測定用クイックアダプタ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
定格電圧(V)AC500
結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1000V
関連キーワード