198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
用途鍵の入替えや保管、ソートに 材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)
1パック(20個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール
1パック(200個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじロック 低強度
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。LOCTITE 222の相当品となります。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 種別低粘度 液色 粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 危険等級 固着時間(分)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1個(10mL)
899 税込989
当日出荷

伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振 材質天然ゴム ブラック
1枚
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A) 材質ゴム 比重1.5 引張強度(MPa)6.9 切断時伸(%)280 ゴム硬度65 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。 材質天然ゴム(NR)系 使用温度範囲(℃)-20~+60
1枚
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手の平をただれと床ずれから守ります。優れた吸湿力と通気性・断熱性に優れたシープスキンを使用。
材質表地/シープスキン、中材/ウレタンクッション 寸法(mm)約130×80×30 サイズフリー 質量(g)約35 洗濯方法洗濯○、脱水○ 松吉医科器械コード24-6695-00
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ストレッチャー・車椅子・歩行器等と、点滴スタンド(輸液ポンプ装着時も可)を繋ぐユニバーサルジョイントです。患者の早期離床の補助に役立ちます。ワンタッチクランプは、より容易かつ確実な取り付け・取り外しが可能になりました。
仕様ワンタッチ式ストレートアーム 全長(mm)530 質量(g)1190 適合パイプ径(Φmm)25~25.4 アズワン品番7-6759-31
1本
57,898 税込63,688
4日以内出荷

1個
399 税込439
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷

底が伸縮自在にスライド。18.3~29cmまでスライドでき、同方向にも連結できます。 机上のスペースを有効活用できる便利なラックです。 底面4ヶ所にすべり止めラバー付き。 内側にもファイルの横滑りを防止するすべり止め機能付き。薄いファイルををこのすべり止めに引っ掛けて立て掛ければ、ラックの中で倒れにくくなります。
材質PS製 規格A4判 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×208×168
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全身の筋力アップまたは腹筋の強化に最適。力を3点で支える3ウィールタイプは安定感抜群で初心者でも安心して使用できます。運動をアシストするストッパー付。
材質本体:ABS、ウィール:PU 質量(kg)約0.8 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)32×12×22
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
1巻(20m)
3,698 税込4,068
7日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
1袋(100本)
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。 材質アルミ 幅(mm)240 厚さ(mm)29 加工ノンスリップ加工:プレス式 最大使用質量(kg)120
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)200 2次電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


上部ペン式充電ドライバーに、ソケットやビットを装着したまま出し入れできるように、貫通仕様になっています。 ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。 ビットなど小物を収納できるゴム製のネット付き。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール 寸法(cm)26×8×6 本体質量(g)100
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。 トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。 NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。開閉羽根タイプ
全長(mm)600 シャフト径(Φmm)10 羽根幅(mm)150 アズワン品番63-4155-05
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷

Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。固定羽根タイプ
シャフト径(Φmm)10 羽根幅(mm)150
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ10シャフトを採用した大型撹拌棒です。全長は800と1000mmの二種類をご用意致しました。羽根は開閉式タイプなので、細口部への挿入も可能です。
1本
36,980 税込40,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)AC100/200 仕様単3中性線欠相保護付 主な用途分電盤主幹用/単3専用 逆接続不可
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー A・PTFNR・
エコ商品
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー) 動画あり
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に 材質超硬 表面処理DLC-IGUSSコーティング ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径ボーリングバー。A-PTFN90°用。スチールシャンク。クーラントスルー
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)300 切刃長さ(mm)22 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)40 寸法l1(mm)300
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 全長(mm)350 切刃長さ(mm)22 適合チップ正三角形60° シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)50 寸法l1(mm)350 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0
1本
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クランプシステムダブルクランプ方式 チップ逃げ角(°)0 シャンク油穴付き鋼シャンク
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 ねじれ角(°)35
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)クローズド羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(ポンプ軸)SUS304 極数(P)2
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)