20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

軽量・低騒音・低振動のコンパクトな長寿命タイプです。直流ですので、周波数の違いによる影響を受けません。
質量(kg)約400 電圧(V)DC24
1個
33,400 税込36,740
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。 ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス 温度(℃)使用液:0~80 駆動方式モーター 材質(ケーシング)GFRPP 粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

強酸などの高比重液の取扱いが可能な小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 インペラは比重に応じ3種類を標準化し取扱い液に応じ自由に選択することができる。 ポンプ部の液洩れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス 接続方法ネジ 駆動方式モーター 材質(ケーシング)CFRETFE 粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器 動画あり
電源DC 使用環境温度(℃)5~40 使用周囲湿度30~85% 定格時間連続 使用流体温度(℃)5~50 使用圧力範囲(kPa)0~100 ポンプの種類水封式 最高圧力(kPa)300
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下 設置場所屋内設置用 粘度範囲(mm2/s)使用液:~30 許容押込圧(kPa)100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

マリンテック循環ポンプ
セラミック製インペラーシャフトで耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能! 消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ 内部は樹脂充填構造・水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし 海水で使用可能 定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ 最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下! 完全防水構造(防水等級IPX8) 吸入口はホース接続・フイルター選択可 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) 吸入側内径25mm・排出側内径19mm/22mm/25mmのホースが使用可 空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途アクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に 材質本体:樹脂製、コイル:純銅製、シャフト:セラミック製 質量(g)930 出力(W)16 温度範囲(℃)約5~40 ケーブル長(m)1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×80×110(ニップル・フィルターを除く) 全揚程(m)2.8 最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません) ニップル吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm 適合ホース内径×外径(Φmm)19mmニップル用:19×26(ブレードホース)、25mmニップル用:25×33(ブレードホース) 防水保護等級IPX8
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです。 高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます。 モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。
材質(ダイアフラム)フッ素ゴム(FKM) 流体空気 電源(V)AC100(電源プラグの付属なし)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様【耐久時間】200時間以上 寸法(mm)Φ27×62.3(突起部除く) 質量(g)60 対応食品衛生対応 接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高性能希土類マグネット採用(1.5kW以上) コンパクトボディで省スペース化が可能。 他社製品との置き換えも簡単 取合い寸法とルーズフランジの採用で、コンパチブルな据え付けが可能。(40~43型) 摺動部品の単独交換が可能(40~43型) シャフトまでも単品交換可能で経済的。メンテナンス性を重視。 高揚程を実現 国内初、インペラとマグネットを一体成形 逆回転や高温液でのトラブルを回避。 全機種ETFE採用
モーター全閉外扇屋内形 200V 3Φ 2P
1個
129,800 税込142,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm)74×31×23.5 配管継手/ Φ5.5mmホースエンド 最大吐出圧力(kPa)30以上 材質(接液部)EPDM・PBT樹脂
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)