カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,360)
  • 制御機器(124)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • メカニカル部品(47)
  • 自動車補修部品(39)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 作業工具(20)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 医療(13)
  • バイク部品(11)
  • 保管用品(11)
  • 物流用品(9)
  • 測定用品(9)
  • カー用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 建築金物(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • オフィス家具(4)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「ns025」の検索結果

関連キーワード
1,755件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディパッド フロント MT-NS025RK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド フロント MT-NS025RKMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NS025RK。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD レッドwithブラック&;メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 15-19。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 15-19。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:レッド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S1000/F (15-19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ブラック/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-S1000/F (15-19)タイプFront Body Pad
ボディパッド フロント MT-NS025B MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド フロント MT-NS025BMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NS025B。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ブルーwithブラック,グリーン,レッド&;メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 15-19。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 15-19。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブルー/ブラック/グリーン/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S1000/F (15-19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ブラック/グリーン/レッド/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-S1000/F (15-19)タイプFront Body Pad
ボディパッド フロント MT-NS025WR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド フロント MT-NS025WRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NS025WR。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ホワイトwithブラック,レッド&;メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 15-19。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 15-19。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S1000/F (15-19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-S1000/F (15-19)タイプFront Body Pad
ボディパッド フロント MT-NS025KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド フロント MT-NS025KRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NS025KR。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ブラックwithレッド&;メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 15-19。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 15-19。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S1000/F (15-19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/レッド/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-S1000/F (15-19)タイプFront Body Pad
ボディパッド フロント MT-NS025KB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド フロント MT-NS025KBMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NS025KB。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ブルーwithブラック,レッド&;メタリックシルバー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 15-19。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 15-19。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブルー/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S1000/F (15-19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ブラック/レッド/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-S1000/F (15-19)タイプFront Body Pad
サンボックス NS25A サンコー(三甲)サンボックス NS25Aサンコー(三甲)
3,798税込4,178
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
サンボックスサイズ一覧
材質PP仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックスNS・Aフタ、(嵌合)サンボックスNS50A、サンボックスNS37A、サンボックスNS50A-2種別NS25Aフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×435×111適合カード差し21型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)593×374×91嵌合商品サンボックス NS50A-2 穴有
超硬カッタ TCーNS25 REX(レッキス工業)超硬カッタ TCーNS25REX(レッキス工業)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じるモーター単相100V、出力330W、シリースモーター質量(kg)3.18トラスコ品番809-4805RoHS指令(10物質対応)対応
NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー REX(レッキス工業)NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダーREX(レッキス工業)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。
用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(81件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
シールキット(ニッサン) PITWORK(日産)シールキット(ニッサン)PITWORK(日産)(20件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ディスクパッド PITWORK(日産)ディスクパッドPITWORK(日産)(11件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
電灯分電盤 NS 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS 25シリーズ河村電器産業
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
斜めプラ連結釘 スクリング 平頭(2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 スクリング 平頭(2巻)若井産業
2,998税込3,298
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途内装材+木材仕様材質ユニクロ
タイミングベルト(日産車用) PITWORK(日産)タイミングベルト(日産車用)PITWORK(日産)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
日産では純正品と同等品をPITWORKというブランドで販売しているため日産車用のPITWORKは非常に厳しい品質をパスしたものとなりますので、品質を追求される方におススメです。
電灯分電盤 NS 25シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NS 25シリーズ河村電器産業
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
ブレーキシュー PITWORK(日産)ブレーキシューPITWORK(日産)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランドがPITWORK。自動車メーカーの品質基準に適合した商品で高品質。
オイルフイルター アッセンブリー ニッサンオイルフイルター アッセンブリーニッサン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(AY040)パツド キツト,デイスク ブレーキ フロント ニッサン(AY040)パツド キツト,デイスク ブレーキ フロントニッサン
11,900税込13,090
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(AY620)シール キツト,デイスク ブレーキ ニッサン(AY620)シール キツト,デイスク ブレーキニッサン
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(AY685)エアフイルター ニッサン(AY685)エアフイルターニッサン
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
(AY685)フィルター キット、クリーン ニッサン(AY685)フィルター キット、クリーンニッサン
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(AY686)クリーンフィルタープレミア ニッサン(AY686)クリーンフィルタープレミアニッサン
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品) ダイヤトレンド三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)ダイヤトレンド
31,440税込34,584
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品) ダイヤトレンド三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品)ダイヤトレンド
19,200税込21,120
1本
10日以内出荷から32日以内出荷
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-L
NS-E25Y スペーザ ライト 25L キャスター SHIMANO(シマノ)NS-E25Y スペーザ ライト 25L キャスターSHIMANO(シマノ)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
シリーズ最軽量のキャスターモデル。良型の魚をすっきり余裕で収納可能。最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値40hという高い保冷力を確保。またスペーザ25シリーズ最軽量に加え、キャスター付きで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。
仕様ICE値(h)40質量(kg)5.4容量(L)25内寸奥行(mm)212内寸幅(mm)492内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)685外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)305
三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド三菱電機J5対応エンコーダケーブル<直結><可動><MR-J3ENSCBL**M-H相当品>ダイヤトレンド
32,930税込36,223
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HK-STシリーズすべて性能屈曲:可動形状モータ側:ストレートプラグシリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
NS-B25Y スペーザ プレミアム 25L キャスター SHIMANO(シマノ)NS-B25Y スペーザ プレミアム 25L キャスターSHIMANO(シマノ)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
保冷力はプレミアムクラス、機動力はライトクラス。多彩な機能を凝縮したMADE IN JAPANのクーラー。最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。6面真空パネル採用によりI-CE値63hという非常に高い保冷力を獲得しました。満タン時の持ち運びも楽々の大型キャスター&ラックアップハンドル付き。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。
仕様ICE値(h)63質量(kg)7.1プレミアムホワイト容量(L)25内寸奥行(mm)212内寸幅(mm)492内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)685外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)305
Switching Diode, 100V, 0.7A, 25ns, Ultra VISHAYSwitching Diode, 100V, 0.7A, 25ns, UltraVISHAY
379税込417
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
NS-C25Y スペーザ リミテッド 25L キャスター SHIMANO(シマノ)NS-C25Y スペーザ リミテッド 25L キャスターSHIMANO(シマノ)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
船、磯、防波堤と守備範囲の広いオールラウンダー。 3面・一体型真空パネルで、魚の鮮度を長時間キープ。最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。底面と側面に一体成型の真空パネルを配置することでI-CE値55hという高い保冷力を確保。満タン時の持ち運びも楽々の大型キャスター&ラックアップハンドル付き。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。
仕様ICE値(h)55質量(kg)6.6容量(L)25内寸奥行(mm)212内寸幅(mm)492内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)685外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)305
NS-D25Y スペーザ ベイシス 25L キャスター SHIMANO(シマノ)NS-D25Y スペーザ ベイシス 25L キャスターSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
良型の魚をすっきり余裕で収納可能。保冷力と軽量性のバランスが良く、キャスターによる機動力にも優れたモデル。最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値45hという十分な保冷力を確保。実用性に優れた軽量タイプに、キャスターを備えることで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。
仕様ICE値(h)45質量(kg)5.9容量(L)25内寸奥行(mm)212内寸幅(mm)492内寸(高さH)(mm)230外寸法・幅(mm)685外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)305
IC MULTIVIBRATOR 25NS 16SO Texas InstrumentsIC MULTIVIBRATOR 25NS 16SOTexas Instruments
119税込131
1個
13日以内出荷
仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:2●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:25ns●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V ~ 6V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0441-11
岩礁55NS スパイク長靴25.0cm WAKO(和光商事)岩礁55NS スパイク長靴25.0cmWAKO(和光商事)
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
サイズ(cm)25靴タイプ長靴
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:166294適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
43,980税込48,378
1セット
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。 NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様合金:161610適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1パイプサイズ25ATPI11.5
ミニ軸付ネジリブラシ ステンレス ヤナセ(柳瀬)ミニ軸付ネジリブラシ ステンレスヤナセ(柳瀬)
37,980税込41,778
1箱(10個)
23日以内出荷
寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
電磁ツースクラッチ 546形 546-15-34-NS-24V-25DIN 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-15-34-NS-24V-25DIN三木プーリ
299,223税込329,145
1個
翌々日出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ15電流(A)(at20℃)27.1規格【キー溝】新JIS容量(W)(at20℃)21.3回転方向両方穴径d(Φmm)【ロータ】25トルク(N・m)50歯形並歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-21-34-NS-24V-25JIS 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-21-34-NS-24V-25JIS三木プーリ
372,366税込409,603
1個
翌々日出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ21電流(A)(at20℃)21規格【キー溝】旧JIS容量(W)(at20℃)27回転方向両方穴径d(Φmm)【ロータ】25トルク(N・m)100歯形並歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-21-34-NS-24V-25DIN 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-21-34-NS-24V-25DIN三木プーリ
372,366税込409,603
1個
翌々日出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ21電流(A)(at20℃)21規格【キー溝】新JIS容量(W)(at20℃)27回転方向両方穴径d(Φmm)【ロータ】25トルク(N・m)100歯形並歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
電磁ツースクラッチ 546形 546-15-34-NS-24V-25JIS 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546形 546-15-34-NS-24V-25JIS三木プーリ
299,223税込329,145
1個
翌々日出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ15電流(A)(at20℃)27.1規格【キー溝】旧JIS容量(W)(at20℃)21.3回転方向両方穴径d(Φmm)【ロータ】25トルク(N・m)50歯形並歯ポジションシングル励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(190件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
...
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
"ns025" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷