シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARKULAC(ユーラック)12日以内出荷
NFC(近距離無線通信)対応のスマート・シャックルロックです。カードやスマホにかざすだけの簡単操作で素早く施錠・解錠ができ、都市ライフや通勤・通学の自転車盗難対策に対応します。NFC対応カードまたは付属のステッカーをスマホに貼って、かざすだけでスムーズな解錠が可能。鍵の取り出し不要で快適な施錠・解錠を実現します。軽量なアルミ合金シャックルにシリコンモールドをあしらった本体は、自転車・eスクーター・Eバイクなどの日常的なセキュリティに最適なサイズ感。600mAh リチウムバッテリーを内蔵し、フル充電で約1500回の解錠操作が可能。Type-C充電対応で手軽に給電できます。バッテリー切れや電源トラブル時も、付属の手動キーで解錠可能。また、モバイルバッテリーからの応急充電にも対応します。雨の日にも安心して使える耐水設計(過酷な天候条件下での使用は注意が必要です)。鍵を「毎回取り出す」手間を省きたい人、自転車・eスクーター・Eバイクの盗難防止性能を高めたい人、バッテリー式で多くの解錠動作が可能なロックが欲しい人にオススメ
用途付属品NFCアクセスカード×2、NFCステッカー×1、Type-C 充電ケーブル×1、手動キー×1、取扱説明書。シャックル内寸:73 × 128 mm。シャックル径:14 mm。重量:約 566 g(通常シャックル)。バッテリー:3.7V / 600 mAh リチウム充電池(Type-C)。動作環境:-20℃?65℃