カテゴリ
- 制御機器(113)
- 自動車補修部品(52)
- 作業工具(50)
- 測定用品(40)
- バイク部品(36)
- 切削工具(23)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- パソコン/周辺機器(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 機構部品(19)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 事務用品(14)
- 物流用品(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- テープ(11)
- 電気材料(9)
- カー用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- メカニカル部品(8)
- 建築金物(7)
- 卓上消耗品(6)
- 厨房用品(6)
- 溶接用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業機械(4)
- 保管用品(3)
- 塗料(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 縫製用品(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防犯用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
- メディアカバーマーケット(17)
- TRUSCO(16)
- タンガロイ(15)
- Pico Technology(13)
- VISHAY(12)
- カツイチ(12)
- サクラクレパス(11)
- 東芝(11)
- KITACO(9)
- PITWORK(日産)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 三菱電機(8)
- マルエム[理化学・容器](8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- STMicro(7)
- DiodesZetex(7)
- SK11(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ns10」の検索結果

パイオラン(TM)テープ ノンスリップテープ NS-10-WH
ダイヤテックス(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。トラスコ品番391-4062質量(g)230主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)150引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着力
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS10E/M2 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,298税込¥4,7281枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC LAVIE Note NS10E/M2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Note NS10E/M2 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,398税込¥5,9381枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Note NS10E/M2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
六角ソケット
アソー(46件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
スミフロン ネジシール NS
住友電気工業(29件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10巻)当日出荷特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS10E / K2 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE Note NS10E/K2入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS10E / M2 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE Note NS10E/M2入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS10E / J2S 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE Note NS10E/J2S入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
メタルジョイントNSー10(単品ジョイント)
スペーシア¥459税込¥5051個10日以内出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途NS11と組み合わせて使用トラスコ品番849-3449厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)130.5適合工具六角棒レンチ15mm
ハードロックナット (ステンレス)
ハードロック工業(36件のレビュー)¥519税込¥5711パック(3セット)当日出荷くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
ノンスリップテープ屋外用
TRUSCO(62件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~特価1巻ほか当日出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤
イルネックス(1件のレビュー)¥879税込¥9671缶(420mL)当日出荷P・T・F・Eと有機モリブデンの相乗効果で最強の潤滑性、浸透性および防錆性を発揮します。チェーン、スプロケット、ファスナー等の潤滑に最適です。逆さ噴射が可能です。ガス抜きキャップ付。用途チェーン、ロッド、ドアヒンジ、スプロケット、リンゲージ、軸受けメタル等のあらゆる潤滑部に。錆ついたり、喰いついたりしている機械部分の脱着、分解に。ボルト、ナット、ファスナー、ピン等の分解に。仕様逆さ噴射可使用温度範囲(℃)-20~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
モニター台
アイリスオーヤマ¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から翌日出荷シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、 腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。付属品キズ防止用のフェルトシート材質天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装) ※キズ防止用のフェルトシート付幅(mm)1000質量(kg)3.1高さ(mm)86奥行(mm)250耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×86機能配線対応:あり製品質量(g)3110ケース容量(L)19.4入数1台コンセントなし引出しなし
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)
ねじ口試験管(硬質ガラス製)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781箱(100本)当日出荷から翌々日出荷自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
ユニロンディスク
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥729税込¥8021枚当日出荷砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ステンレス
ラクテム¥389税込¥4281個当日出荷から5日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当
蛍光ノンスリップテープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥899税込¥989特価1個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
インナーネット
INNO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷伸長率200%、適度に伸びて使いやすい。指が掛けやすく、着脱しやすいイージーフック。6個のフックは着脱可能、任意の場所に設置可能。色ブラック寸法・サイズ(mm)M(H10×W800×D600)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応![目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065912-080924-02.jpg)
目盛付試験管(ねじ口)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781箱(100本)当日出荷から翌々日出荷仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~特価1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
ササラブラシ HBS-NS 10本
椿本興業¥22,000税込¥24,2001セット(10本)5日以内出荷従来までのブラシ製造工法にはなかった独自製法で、独自の洗浄間と掃き取り製を実現。厨房機器・搬送コンベヤ等、清掃時に手の挿入が困難で危険が伴う箇所へのアタックが可能になりました。用途器具洗浄向けブラシ材質毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:ステンレス全長(mm)240径(Φmm)毛材:0.4耐熱温度(℃)120ブラシ幅(mm)35ブラシ長(mm)60
乾電池式センサーライト
DAISHIN(大進)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷面倒な電気工事不要の乾電池式。用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書本体質量(g)約210(電池含まず)取付寸法(mm)約130まで光源LED 0.5×3個モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90°設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ(Lm)100点灯時間約5秒~30秒電球の種類LED電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
表面実装用台座
MAC8(マックエイト)¥8,998~税込¥9,898~1袋(1000個)ほか当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます材質銅仕上ニッケル下地メッキRoHS指令(10物質対応)対応
車内収納ハンガーバー用ボード&ハンガーストッパー
カーメイト¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷サーフボードやスノーボードを積載する時のクッションに最適! ハンガーでウェアーや洋服をかけた際にもハンガーが動かないにようにストッパーとして使用可能! 3個入り。色ブラック質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×20×50RoHS指令(10物質対応)対応
...























![ねじ口試験管(硬質ガラス製) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154327-220204-02.jpg)











![目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065912-080924-02.jpg)