カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 溶接用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns4l」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー ロングタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
材質構造用鋼
マウスパッド サンワサプライマウスパッドサンワサプライ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
4mm厚の優れたクッション性で手首の負担を和らげます。 表面ファブリックは不規則なパターンで優れた読み取り性能を実現します。 布表面ながらストレスのないマウスの滑りを実現しました。 裏面は滑りにくいウエービングパターンのTPE素材を採用しています。 ゲーミングマウスパッドとしても最適です。
材質(表面/裏面)ポリエステル/TPEフォームブラック外寸法・幅(mm)200外寸法・高さ(mm)4外寸法・奥行(mm)260
ステンレス細目ますぶた イズミステンレス細目ますぶたイズミ
17,980税込19,778
1枚
6日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。
材質ステンレス(SUS304)ピッチ細目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)15メインバー15mm
ステンレス普通目ますぶた イズミステンレス普通目ますぶたイズミ
14,980税込16,478
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。
材質ステンレス(SUS304)ピッチ普通目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)30メインバー15mm
ステンレス細目ますぶたノンスリップ イズミステンレス細目ますぶたノンスリップイズミ
19,980税込21,978
1枚
7日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。ノンスリップ材料。
材質ステンレス(SUS304)ピッチ細目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)15メインバー15mm
ステンレス普通目ますぶたノンスリップ イズミステンレス普通目ますぶたノンスリップイズミ
14,980税込16,478
1枚
8日以内出荷
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。ノンスリップ材料。
材質ステンレス(SUS304)ピッチ普通目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)30メインバー15mm
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(625件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
フューエルフィルター UNION(ユニオン産業)フューエルフィルターUNION(ユニオン産業)(26件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5Nツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から17日以内出荷
保護ネットチューブ 岩田製作所保護ネットチューブ岩田製作所(1件のレビュー)
399税込439
1本(1m)
当日出荷から3日以内出荷
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L10)SMC
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷から13日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
3,598税込3,958
1袋(5個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
ネットパレット用ハンドル TRUSCOネットパレット用ハンドルTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。
セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー材質スチール
エアスライドテーブル (MXJ4~) SMCエアスライドテーブル (MXJ4~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
ナットスピンナー リペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー リペアキットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
保護ネットチューブ 岩田製作所保護ネットチューブ岩田製作所
1,798税込1,978
1本(4本)
翌々日出荷
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316L ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316Lニツコー熔材工業
21,980税込24,178
1箱(5kg)
翌々日出荷
316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS316Lの溶接。棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309L ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309Lニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接 または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)350棒端/黄緑-赤(側面)JIS規格Z3221 ES309L-16AWS規格A5.4 E309L-16該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 350W, 44V, 3-Pin SOT-23 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 350W, 44V, 3-Pin SOT-23ON SEMICONDUCTOR
699税込769
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 44V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 350W最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 100nANUP2105L、NUP3105LデュアルラインCAN保護機能. NUP2105L / NUP3105Lは、高速のフォルトトレランスネットワークにおいてCANトランシーバを、ESD及びその他の危険な過渡電圧事故から保護する目的で設計されています。. ライン当たりのピーク電力消失: 350 W 逆漏洩電流が低い(< 100 nA) 低静電容量高速CANデータ転送速度 IEC対応: IEC61000-4-2 (ESD): レベル4 IEC61000-4-4 (EFT): 40 A - 5/50 ns (NUP3105Lは50 A - 5/50 ns) IEC61000-4-5 (照明) 8 A (8/20 μs)RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力東芝
819税込901
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力東芝
729税込802
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353東芝
759税込835
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353東芝
819税込901
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Min = 2 V dcL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力東芝
969税込1,066
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.6mmL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)
83,980税込92,378
1セット(69点)
欠品中
定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
用途メカニック用質量(kg)16.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302入組点数69差込角(mm)9.5
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L12) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L12)SMC
3,698税込4,068
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオン SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオンSMC
3,898税込4,288
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L16) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L16)SMC
5,498税込6,048
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,698税込8,468
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
チップ DTF タンガロイチップ DTFタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途端面溝入れ&横送り用
MXJ - エアスライドテーブル(MXJ4L) SMCMXJ - エアスライドテーブル(MXJ4L)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXJ4L SMCエアスライドテーブル MXJ4LSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308Lニツコー熔材工業
16,980税込18,678
1箱(5kg)
4日以内出荷
308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS304Lの溶接。棒端/赤JIS規格Z3221 ES308L-16AWS規格A5.4 E308L-16 該当被覆ライムチタニヤ系