カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 医療(12)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「nsa46」の検索結果

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(65本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌日出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
  • ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1箱(300本)
    当日出荷から翌々日出荷
    箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
    仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
  • ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(65本)
    当日出荷
    表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
  • ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1箱(300本)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(1000本)
    当日出荷
    表面を平らに保つ場合にご利用下さい。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥5,720税込¥6,292
    1パック(1000本)
    当日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
  • 溝なしアングルプレート ナベヤ

    溝なしアングルプレート

    ナベヤ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドリベット・皿頭(1000本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット・皿頭(1000本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱
    3日以内出荷
    表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部皿頭胴部ストレート
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 25μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 25μF ± 5%

    EPCOS
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    TDKB33331Vシリーズ25μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド
    仕様●静電容量:25μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-59
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 14μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 14μF ± 5%

    EPCOS
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様●静電容量:14μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-7009-35
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5%

    EPCOS
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    TDKB33331Vシリーズ30μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド
    仕様●静電容量:30μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-60
  • ギヤ バランサ 46T 16085-0634 Kawasaki

    ギヤ バランサ 46T 16085-0634

    Kawasaki
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000NFF
  • Kitronik  超音波距離センサ HC-SR04 5 V タイプ センサ 46130 Kitronik

    Kitronik 超音波距離センサ HC-SR04 5 V タイプ センサ 46130

    Kitronik
    ¥589税込¥648
    1個
    6日以内出荷
    Arduino製品シリーズで一般的に使用される電圧範囲で動作するように特別に選択されている。超音波トランスミッタ、レシーバ、制御回路が含まれている。2~4mの非接触測定、最大3mmまでの距離範囲精度を実現。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:センサ
  • プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    プチセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 40μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 40μF ± 5%

    EPCOS
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    TDK B33331V シリーズ 40 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
    仕様●静電容量:40μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6998-25
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 6μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 6μF ± 5%

    EPCOS
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    TDK B33331V シリーズ 6 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
    仕様●静電容量:6μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6987-26
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 20μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 20μF ± 5%

    EPCOS
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    TDK B33331V シリーズ 20 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
    仕様●静電容量:20μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-74
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 12μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 12μF ± 5%

    EPCOS
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:12μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-7009-34
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5% 1箱 36個入 EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 30μF ± 5% 1箱 36個入

    EPCOS
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(36個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:30μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-76
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 20μF ± 5% 1箱 49個入 EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 20μF ± 5% 1箱 49個入

    EPCOS
    ¥84,980税込¥93,478
    1箱(49個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:20μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-7005-80
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 6μF ± 5% 1箱 100個入 EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 6μF ± 5% 1箱 100個入

    EPCOS
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:6μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6988-91
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 40μF ± 5% 1箱 36個入 EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 40μF ± 5% 1箱 36個入

    EPCOS
    ¥75,980税込¥83,578
    1箱(36個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6995-10
  • プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ) 主幹サーキット 日東工業

    プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ) 主幹サーキット

    日東工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    (NSA-PH2)非常回路付(2回路)サーキット・主幹:150A(経済形) NE 158NA 3P 150A
    用途屋内用
  • プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ) 主幹サーキット 日東工業

    プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ) 主幹サーキット

    日東工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    (NSA-PH2)非常回路付(2回路)サーキット・主幹:100A(経済形) NE 108NA 3P 100A
    用途屋内用
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214655471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214655471E3

    VISHAY
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,50V dc, MAL214631471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,50V dc, MAL214631471E3

    VISHAY
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(500個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,80V dc, MAL214699712E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,80V dc, MAL214699712E3

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 80V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 18 x 21mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214635471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214635471E3

    VISHAY
    ¥93,980税込¥103,378
    1箱(800個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL214658471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL214658471E3

    VISHAY
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動診察台β TB-1346 幅70×長さ180×高さ45~81cm 高田ベッド製作所

    電動診察台β TB-1346 幅70×長さ180×高さ45~81cm

    高田ベッド製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    14日以内出荷
    ワイヤレスで動作を邪魔せず使い勝手の良い無線手元スイッチを採用。 ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。 梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。 医療機器届出番号:27B3X00231000032
    仕様【マット】耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り質量(kg)50フレームスチール粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000032医薬品医療機器等法一般医療機器寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)70×180×45~81
  • 電動診察台β TB-1346 幅70×長さ190×高さ45~81cm 高田ベッド製作所

    電動診察台β TB-1346 幅70×長さ190×高さ45~81cm

    高田ベッド製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    14日以内出荷
    ワイヤレスで動作を邪魔せず使い勝手の良い無線手元スイッチを採用。 ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。 梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。 医療機器届出番号:27B3X00231000032
    仕様【マット】耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り質量(kg)50フレームスチール粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000032医薬品医療機器等法一般医療機器寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)70×190×45~81
  • 電動診察台β TB-1346 幅60×長さ190×高さ45~81cm 高田ベッド製作所

    電動診察台β TB-1346 幅60×長さ190×高さ45~81cm

    高田ベッド製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    14日以内出荷
    ワイヤレスで動作を邪魔せず使い勝手の良い無線手元スイッチを採用。 ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。 梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。 医療機器届出番号:27B3X00231000032
    仕様【マット】耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り質量(kg)50フレームスチール粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000032医薬品医療機器等法一般医療機器寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)60×190×45~81
  • 電動診察台β TB-1346 幅60×長さ180×高さ45~81cm 高田ベッド製作所

    電動診察台β TB-1346 幅60×長さ180×高さ45~81cm

    高田ベッド製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    14日以内出荷
    ワイヤレスで動作を邪魔せず使い勝手の良い無線手元スイッチを採用。 ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。 梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。 医療機器届出番号:27B3X00231000032
    仕様【マット】耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り質量(kg)50フレームスチール粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000032医薬品医療機器等法一般医療機器寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)60×180×45~81
  • 電動診察台β TB-1346 幅65×長さ190×高さ45~81cm 高田ベッド製作所

    電動診察台β TB-1346 幅65×長さ190×高さ45~81cm

    高田ベッド製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    14日以内出荷
    ワイヤレスで動作を邪魔せず使い勝手の良い無線手元スイッチを採用。 ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。 梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。 医療機器届出番号:27B3X00231000032
    仕様【マット】耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り質量(kg)50フレームスチール粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000032医薬品医療機器等法一般医療機器寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)65×190×45~81
  • 電動診察台β TB-1346 幅65×長さ180×高さ45~81cm 高田ベッド製作所

    電動診察台β TB-1346 幅65×長さ180×高さ45~81cm

    高田ベッド製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    14日以内出荷
    ワイヤレスで動作を邪魔せず使い勝手の良い無線手元スイッチを採用。 ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。 梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。 医療機器届出番号:27B3X00231000032
    仕様【マット】耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り質量(kg)50フレームスチール粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000032医薬品医療機器等法一般医療機器寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)65×180×45~81
  • 有孔電動診察台β TB-1346U 幅70×長さ180×高さ45~81cm 高田ベッド製作所

    有孔電動診察台β TB-1346U 幅70×長さ180×高さ45~81cm

    高田ベッド製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    14日以内出荷
    ワイヤレスで動作を邪魔せず使い勝手の良い無線手元スイッチを採用。 ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。 梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。 医療機器届出番号:27B3X00231000032
    仕様【マット】耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り質量(kg)50フレームスチール粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000032医薬品医療機器等法一般医療機器寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)70×180×45~81
  • 有孔電動診察台β TB-1346U 幅60×長さ190×高さ45~81cm 高田ベッド製作所

    有孔電動診察台β TB-1346U 幅60×長さ190×高さ45~81cm

    高田ベッド製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    14日以内出荷
    ワイヤレスで動作を邪魔せず使い勝手の良い無線手元スイッチを採用。 ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。 梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。 医療機器届出番号:27B3X00231000032
    仕様【マット】耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り質量(kg)50フレームスチール粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000032医薬品医療機器等法一般医療機器寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)60×190×45~81
  • 有孔電動診察台β TB-1346U 幅65×長さ180×高さ45~81cm 高田ベッド製作所

    有孔電動診察台β TB-1346U 幅65×長さ180×高さ45~81cm

    高田ベッド製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    14日以内出荷
    ワイヤレスで動作を邪魔せず使い勝手の良い無線手元スイッチを採用。 ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。 梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。 医療機器届出番号:27B3X00231000032
    仕様【マット】耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り質量(kg)50フレームスチール粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000032医薬品医療機器等法一般医療機器寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)65×180×45~81