カテゴリ
- 機構部品(27)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 清掃用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- オルディ(4)
- ニューマシン(3)
- 友定建機(2)
- トップ工業(1)
- ノーブランド(1)
- 平安伸銅工業(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ツカサ電工(1)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
- 日本光器製作所(NIKKO)(1)
- 報商製作所(1)
- DEEN(1)
- nihonkouki(1)
エコロジープロダクト
「nsm-10」の検索結果

六角樹脂ノブ(めねじ)
ノーブランド(12件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から16日以内出荷握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
SUS316締付継手 隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途チューブとチューブの接続(同径)材質SUS316形状隔壁ユニオンタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他使用真空圧力(kPa)-100
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥979~税込¥1,077~1パック(10個)当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ショートメガネレンチ
DEEN(2件のレビュー)¥1,300税込¥1,4301本当日出荷から5日以内出荷DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。 45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。 長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。 その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。 全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。 オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。 そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。 ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。 スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。 なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。 これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。 また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!
ショップ測定顕微鏡 NSMシリーズ
日本光器製作所(NIKKO)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から5日以内出荷現場へ携行できる、小型の顕微鏡です。被写体の表面観察はもちろん、内蔵の測微スケールにより、計測顕微鏡としてもお使いいただけます。ノギス感覚で手軽に計測ができます。簡易光源により、暗い場所でも計測が可能です。質量(g)600寸法(Φ×高さH)(mm)64×200
トモサダ ハンドトロウェル
友定建機¥569,800税込¥626,7801台3日以内出荷マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。 運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。 伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。 無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。 クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。 遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。 クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。トラスコ品番471-6892質量(kg)85羽根枚数4本体質量(kg)85最大出力5.7PS燃料タンク容量(L)3.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)937×1932×740回転数60~130r.p.m.動力EX-17空冷4サイクルガソリンエンジン
ショップ測定顕微鏡
nihonkouki¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から11日以内出荷被写体のキズ、打痕、変色などの検査に。安価で手軽に使用できる。ノギス感覚で簡単に計測。被写体の表面の観察を行なう、安価で手軽に使える顕微鏡です。工場用計測顕微鏡として、工業界で広く利用されています。小型軽量で、測微スケールを内蔵していますので、簡易光源により暗い場所でも計測が容易です。日本製。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製質量(g)600寸法(Φ×mm)64×200接眼レンズ10×鏡筒形式単眼
キー付きめねじ補強インサート
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械材質(本体)SUS303、(キー)SUS3021袋入数(個)1ねじ規格並目/細目(M/M1)
SNS-SD 六角穴付き小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10個)3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1袋(10個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
ブラシレスモーター
ツカサ電工¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から43日以内出荷インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10個)3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥429~税込¥472~1袋(5個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥199~税込¥219~1個7日以内出荷・JIS B 1176に準拠した細目ねじの六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。・ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。・ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。<用途>。・ゆるみ対策。・薄いプレートなどの固定
M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥389税込¥4281セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥549税込¥6041セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4535 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット
ニューマシン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット/ブラック 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥459税込¥5051セット当日出荷M4規格、L型ブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
角度付き取手/アルミ製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途扉用取手材質ADC-12質量(g)60表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
M4 135°ブラケット 13515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥529~税込¥582~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷用途扉固定用付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)5 (2)10 (3)30吸着力(N)10表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
M4 135°ブラケット 13535 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥689~税込¥758~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)20表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1セット当日出荷から5日以内出荷M4規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)5表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
西宮市指定袋 もやすごみ 45L
オルディ¥239税込¥2631個(10枚)4日以内出荷西宮市指定の家庭用もやすごみ専用ごみ袋材質本体袋・外装袋/ポリエチレン寸法(mm)650×800×1RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200229バイオマス配合率(%)12
土間仕上げ用マシン ハンドトロウェル
友定建機¥35,980税込¥39,5781枚3日以内出荷NSM-100-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品直径(Φmm)970
西宮市指定袋 事業系可燃ごみ 45L 10P
オルディ¥339税込¥3731個(10枚)4日以内出荷西宮市指定の事業所用ごみ袋材質本体袋・外装袋/ポリエチレン寸法(mm)650×800×1RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200038バイオマス配合率(%)12
西宮市指定袋vニシノミヤシシテイブクロ ソノタプラ 45L10P
オルディ¥289税込¥3181個(10枚)4日以内出荷西宮市指定の家庭用その他プラ専用ごみ袋材質本体袋・外装袋/ポリエチレン寸法(mm)650×800×1RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200038バイオマス配合率(%)12
スライドレール (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷スライダーSRD-30とセットで使用用途スライドレール材質アルミ合金[AL]長さ(mm)2000色シルバー質量(g)790/本表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
M4 フラットブラケット 2040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥639~税込¥703~1セット4日以内出荷から5日以内出荷M4規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応