カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(67)
- 科学研究・開発用品(32)
- 自動車補修部品(28)
- 制御機器(18)
- 作業工具(13)
- 切削工具(12)
- 物流用品(11)
- 溶接用品(10)
- カー用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- トラック用品・パーツ(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 梱包用品(6)
- 建築金物(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 電気材料(5)
- オフィス家具(4)
- 研磨材(4)
- 保管用品(3)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(63)
- TRUSCO(12)
- 日酸TANAKA(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- トップ工業(8)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- アルファ[販促](7)
- SMC(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- 昭和コーポレーション(5)
- アズワン(4)
- ニューレジストン(4)
- アサ電子工業(4)
- 和興フィルタテクノロジー(4)
- 東洋エレメント(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- 田倉工具(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- 仁礼工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nt-100」の検索結果

電源トランス ノイズカットNTシリーズ100V→100V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷から31日以内出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)1002次電圧(V)100
PPバンド荷造りセット
信越工業(24件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷PPバンドとストッパーがワンパック。 ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
布粘着テープ(重量物梱包用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり
(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)当日出荷抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。用途RJ-45 LAN用仕様ツマミ有材質ABS樹脂質量(g)1個:1.45種類RJ-45 LANコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロントリコット手袋
ホーケン(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(12双)当日出荷毛羽立ちが少なく、使いやすいマチ付きタイプ。 洗濯後もサイズが一目で分かるよう手首の縫い糸加工を施しています。仕様ハーフトリコット編み材質ナイロン100%(東レナイロン生地使用)色白入数(双)12コーティングなし指マチマチアリRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
岩崎製作所(5件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から14日以内出荷黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。材質黄銅製形状ホースニップル
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥839税込¥9231個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
車種別専用シートカバー ダイヤキルト キャリイ/スクラム/NT100クリッパー/ミニキャブ用
ボンフォーム¥7,598税込¥8,3581枚4日以内出荷優雅なキルティングデザインで車内をゴージャスにドレスアップ 車種専用設計なのでピッタリフィット色ブラックサイズ車種別適合材質(本体)(表地)合成皮革質量(g)1250メーカースズキ・日産・三菱・マツダ適合車種キャリイ(2013年8月~型式:DA16T)、スクラム(2013年9月~型式:DG16T)、NT100クリッパー(2013年12月~型式:DR16T)、ミニキャブ(2014年2月~型式:DS16T)
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
鋳鉄製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル 給水・排水・散水用
岩崎製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄製の管用テーパおねじ(R)ホースニップルです。管用テーパめねじ規格(Rc)に対応しており、配管機器や継手にねじ込むことで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。鋳鉄製ホースニップルは用途に応じた特徴があり、比較的過酷な環境で使用されることが多いです。 。工場設備の冷却水配管/農業用ポンプや散水設備/建設現場の給排水設備/コンプレッサーのエア配管/泥水・排水・スラリー搬送設備/消火設備や産業用設備など、特に高い機械強度が必要な設備配管で採用されます。用途検索キーワード:/散水/配管/スプリンクラー/潅水/鋳鉄/プラ/真鍮/黄銅/タケノコ/ステンレス/樹脂/規格/継手/ネジ/JIS/ホース/農業/ポンプ/テーパー/設備材質鋳鉄製
折りたたみ引廻しノコ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適全長(mm)250質量(g)50刃長(mm)100折込可刃厚(mm)0.7収納時寸法(mm)140
仮設用端子台
壬生電機製作所¥7,398税込¥8,1381本当日出荷仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)取付方式直付け定格JIS定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500
板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
ステンレス板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥829税込¥9121個当日出荷から5日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
トリガースプレーボトル
撥水道場¥239税込¥2631個9日以内出荷極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き用途液体の噴霧に吐出量(mL)噴射:0.3
ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111)
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷フック部は180°回転し、フリクション(低抗機能)が振動による首振りを防止します。アームが閉じた状態に戻るため、掛けた物が外れにくい構造です。トラスコ品番799-9178セット内容十字穴付バインドタッピングねじ5×30材質ステンレス鋼質量(g)800種類ナス環タイプ奥行(mm)114.5寸法H(mm)106寸法A(mm)80寸法B(mm)164取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SCS13)付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)392吊下荷重N(kgf)392(40)
まとめがはかどるノートふせん A罫ボトム小
コクヨ¥329税込¥3621冊(20枚)当日出荷「書きたしたい!」や「書ききれない!」ときに役立つ、まとめがはかどるノートふせん。ドット入り罫線A罫、ボトムタイプの小サイズ。キャンパスノートと同じ原紙を使っているから、ノートと一緒に使いやすい。A罫、B罫、方眼罫使用しているノートに合わせてサイドタイプ・ボトムタイプ選べる2サイズ展開。ノートに貼っても見やすいサイズ。罫線が両面に印刷され、糊(幅8mm)に沿ってミシン目が入っているから、まっすぐつけたせて、何度も折り返してきれいにしまえる。質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×3×110罫ドット入り罫線、A罫(罫幅7mm)
サポートベルト
work time¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷背面通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止めを採用(3か所)。 装着したその瞬間から安定したフィット感を体験できます。 スライド式ベルト通し(左右各1ヵ所)。 ベルト通しは約20cmスライド移動します。 50mmまでのベルトに対応。 D管リング付き中央、左右の5か所サスペンダー、カラビナ、安全コードなどを装着できます。材質【生地】レザー、ポリプロピレン、人工皮革【金具】スチール色ブラック幅(cm)12長さ(cm)80本体質量(g)450寸法(cm)80×12×3
ニュータッチ(AC砥材)
ニューレジストン(1件のレビュー)¥72~税込¥79~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。用途一般鋼の研磨・仕上
洋長3カマス NTホワイト 100
ムトウユニパック¥7,398税込¥8,1381箱(500枚)6日以内出荷上品なパステル調カラー封筒用途A4三つ折り仕様内カマス貼種別定形紙厚(g/m2)100紙質上質カラー紙寸法(横×縦)(mm)235×120郵便番号欄枠付入数1箱(500枚入)用紙色白系
まとめがはかどるノートふせん B罫ボトム小
コクヨ(1件のレビュー)¥329税込¥3621冊(20枚)当日出荷「書きたしたい!」や「書ききれない!」ときに役立つ、まとめがはかどるノートふせん。ドット入り罫線B罫、ボトムタイプの小サイズ。キャンパスノートと同じ原紙を使っているから、ノートと一緒に使いやすい。A罫、B罫、方眼罫使用しているノートに合わせてサイドタイプ・ボトムタイプ選べる2サイズ展開。ノートに貼っても見やすいサイズ。罫線が両面に印刷され、糊(幅8mm)に沿ってミシン目が入っているから、まっすぐつけたせて、何度も折り返してきれいにしまえる。質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×3×110罫ドット入り罫線、B罫(罫幅6mm)
トリガースプレーボトル
撥水道場¥239税込¥2631個9日以内出荷遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/用途液体の噴霧に色ボトル:黒
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) 直管継手N型(他社管用)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷TAC レックスと他社管の接続に使用します。
スタンダードチップ スマート NTシリーズ
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1箱(6ラック×96本)翌々日出荷クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用
ニューレジストン¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードチップ スマート NTシリーズ
アズワン¥10,593税込¥11,6521箱(10ラック×96本)翌々日出荷クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)容量(μL)100ケース色黄色機能滅菌済・フィルター付主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペットアズワン品番2-9773-14
ニュータッチ
ニューレジストン¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)当日出荷から9日以内出荷柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷から37日以内出荷アルミ用コースピッチと 45°ネジレ角でアルミ、アルミ合金の荒取りに最適。材質600Nano刃数3コーティングノンコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
ニュータッチ(WA砥材)
ニューレジストン(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(20枚)当日出荷研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業砥材WA(ステンレス鋼用)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ミニマムリテンションチップ スマート NTシリーズ
アズワン¥7,277~税込¥8,005~1箱(6ラック×96本)ほか翌々日出荷クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
10.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
エスコ¥3,260税込¥3,5861個翌日出荷エスコ品番EA824NT-10.0材質HSS(ハイス)全長(mm)95刃長(mm)48刃径(Φmm)10.0シャンク径(mm)6.5
トリガースプレーボトル
撥水道場¥199税込¥2191個9日以内出荷白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(。比較評価)を施したスプレーボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。スプレー容器/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/用途液体の噴霧に材質スプレー:PP、ボトル:HDPE色ボトル:遮光白口径(Φmm)24
防音フード BONT(網付)
シルファー¥5,298税込¥5,8281個欠品中防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。用途給気用の防音フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)15メッシュ10M![かんたんロール幕 母の日[22cm(H)] アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12511628-250127-02.jpg)
かんたんロール幕 母の日[22cm(H)]
アルファ[販促]¥3,500税込¥3,8501巻5日以内出荷ミシン目でちぎって貼るだけ!剥がすのも簡単!売り場の什器を簡単に装飾できます仕様上部2cm再剥離糊付、マグネットが使えない場所でも使えます!、いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。、再剥離で取り付けて撤去も簡単!、ミシン目で切って使えます。、水に強く、しわになりにくい素材です。、段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。、目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。、裾幕としても使えます。材質PET寸法(cm×m)22×約10(1ピッチ:約30cm×33枚)





































![かんたんロール幕 母の日[22cm(H)] アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12511628-250127-02.jpg)