カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(65)
  • 自動車補修部品(25)
  • 作業工具(13)
  • 切削工具(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 制御機器(8)
  • カー用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(4)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nt-100」の検索結果

214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPバンド荷造りセット 信越工業

    PPバンド荷造りセット

    信越工業(24件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    PPバンドとストッパーがワンパック。 ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
    セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直型ストレーナ NT100(R当たり)用 日酸TANAKA

    直型ストレーナ NT100(R当たり)用

    日酸TANAKA
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
  • 布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO

    布粘着テープ(重量物梱包用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
    用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
  • Y形ストレーナL   NT100(P当たり)用 日酸TANAKA

    Y形ストレーナL NT100(P当たり)用

    日酸TANAKA
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
  • 保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ

    保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途RJ-45 LAN用仕様ツマミ有材質ABS樹脂質量(g)1個:1.45種類RJ-45 LANコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロントリコット手袋 ホーケン

    ナイロントリコット手袋

    ホーケン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(12双)
    当日出荷
    毛羽立ちが少なく、使いやすいマチ付きタイプ。 洗濯後もサイズが一目で分かるよう手首の縫い糸加工を施しています。
    仕様ハーフトリコット編み材質ナイロン100%(東レナイロン生地使用)入数(双)12コーティングなし指マチマチアリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所

    黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
    材質黄銅製形状ホースニップル
  • 締機取替ワイヤー スリーエッチ

    締機取替ワイヤー

    スリーエッチ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤー長さ(m)1.5
  • ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション

    ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴

    昭和コーポレーション
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
  • 車種別専用シートカバー ダイヤキルト キャリイ/スクラム/NT100クリッパー/ミニキャブ用 ボンフォーム

    車種別専用シートカバー ダイヤキルト キャリイ/スクラム/NT100クリッパー/ミニキャブ用

    ボンフォーム
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    優雅なキルティングデザインで車内をゴージャスにドレスアップ 車種専用設計なのでピッタリフィット
    ブラックサイズ車種別適合材質(本体)(表地)合成皮革質量(g)1250メーカースズキ・日産・三菱・マツダ適合車種キャリイ(2013年8月~型式:DA16T)、スクラム(2013年9月~型式:DG16T)、NT100クリッパー(2013年12月~型式:DR16T)、ミニキャブ(2014年2月~型式:DS16T)
  • 板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド ボルト穴

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
  • NTハイロート採水器 アズワン

    NTハイロート採水器

    アズワン
    55,300税込60,830
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 折りたたみ引廻しノコ JEFCOM(ジェフコム)

    折りたたみ引廻しノコ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適
    全長(mm)250質量(g)50刃長(mm)100折込刃厚(mm)0.7収納時寸法(mm)140
  • 仮設用端子台 壬生電機製作所

    仮設用端子台

    壬生電機製作所
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。
    材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)取付方式直付け定格JIS定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500
  • 板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド ビス穴

    昭和コーポレーション
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
  • ステンレス板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション

    ステンレス板厚サドルバンド ビス穴

    昭和コーポレーション
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
  • インラインチェック弁 ダイキン工業

    インラインチェック弁

    ダイキン工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • 板厚サドルバンド(ボルト穴) 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド(ボルト穴)

    昭和コーポレーション
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ボルト施工が可能な製品です。
    寸法t(mm)2.3
  • トリガースプレーボトル 撥水道場

    トリガースプレーボトル

    撥水道場
    239税込263
    1個
    9日以内出荷
    極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
    用途液体の噴霧に吐出量(mL)噴射:0.3
  • ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111)

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    フック部は180°回転し、フリクション(低抗機能)が振動による首振りを防止します。アームが閉じた状態に戻るため、掛けた物が外れにくい構造です。
    トラスコ品番799-9178セット内容十字穴付バインドタッピングねじ5×30材質ステンレス鋼質量(g)800種類ナス環タイプ奥行(mm)114.5寸法H(mm)106寸法A(mm)80寸法B(mm)164取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SCS13)付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)392吊下荷重N(kgf)392(40)
  • サポートベルト work time

    サポートベルト

    work time
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    背面通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止めを採用(3か所)。 装着したその瞬間から安定したフィット感を体験できます。 スライド式ベルト通し(左右各1ヵ所)。 ベルト通しは約20cmスライド移動します。 50mmまでのベルトに対応。 D管リング付き中央、左右の5か所サスペンダー、カラビナ、安全コードなどを装着できます。
    材質【生地】レザー、ポリプロピレン、人工皮革【金具】スチールブラック幅(cm)12長さ(cm)80本体質量(g)450寸法(cm)80×12×3
  • 洋長3カマス NTホワイト 100 ムトウユニパック

    洋長3カマス NTホワイト 100

    ムトウユニパック
    7,398税込8,138
    1箱(500枚)
    6日以内出荷
    上品なパステル調カラー封筒
    用途A4三つ折り仕様内カマス貼種別定形紙厚(g/m2)100紙質上質カラー紙寸法(横×縦)(mm)235×120郵便番号欄枠付入数1箱(500枚入)用紙色白系
  • ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン

    ニュータッチ(AC砥材)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
    用途一般鋼の研磨・仕上
  • トリガースプレーボトル 撥水道場

    トリガースプレーボトル

    撥水道場
    239税込263
    1個
    9日以内出荷
    遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/
    用途液体の噴霧にボトル:黒
  • 研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用 ニューレジストン

    研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用

    ニューレジストン
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
    用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュータッチ ニューレジストン

    ニュータッチ

    ニューレジストン
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
  • 3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から37日以内出荷
    アルミ用コースピッチと 45°ネジレ角でアルミ、アルミ合金の荒取りに最適。
    材質600Nano刃数3コーティングノンコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュータッチ(WA砥材) ニューレジストン

    ニュータッチ(WA砥材)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業砥材WA(ステンレス鋼用)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • 10.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS) エスコ

    10.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NT-10.0材質HSS(ハイス)全長(mm)95刃長(mm)48刃径(Φmm)10.0シャンク径(mm)6.5
  • トリガースプレーボトル 撥水道場

    トリガースプレーボトル

    撥水道場
    199税込219
    1個
    9日以内出荷
    白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(。比較評価)を施したスプレーボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。スプレー容器/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/
    用途液体の噴霧に材質スプレー:PP、ボトル:HDPEボトル:遮光白口径(Φmm)24
  • 防音フード BONT(網付) シルファー

    防音フード BONT(網付)

    シルファー
    5,298税込5,828
    1個
    欠品中
    防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
    用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)15メッシュ10M
  • かんたんロール幕 母の日[22cm(H)] アルファ[販促]

    かんたんロール幕 母の日[22cm(H)]

    アルファ[販促]
    3,500税込3,850
    1巻
    5日以内出荷
    ミシン目でちぎって貼るだけ!剥がすのも簡単!売り場の什器を簡単に装飾できます
    仕様上部2cm再剥離糊付、マグネットが使えない場所でも使えます!、いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。、再剥離で取り付けて撤去も簡単!、ミシン目で切って使えます。、水に強く、しわになりにくい素材です。、段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。、目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。、裾幕としても使えます。材質PET寸法(cm×m)22×約10(1ピッチ:約30cm×33枚)
  • ステンレス製防振継手(フランジ型) ゼンシン

    ステンレス製防振継手(フランジ型)

    ゼンシン
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    外層SUS304・内層SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
    用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304・SUS316L)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・給湯(非腐食性流体に限る)
  • かんたんロール幕 桜[22cm(H)] アルファ[販促]

    かんたんロール幕 桜[22cm(H)]

    アルファ[販促]
    3,500税込3,850
    1巻
    6日以内出荷
    ミシン目でちぎって貼るだけ!剥がすのも簡単!売り場の什器を簡単に装飾できます
    仕様上部2cm再剥離糊付、マグネットが使えない場所でも使えます!、いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。、再剥離で取り付けて撤去も簡単!、ミシン目で切って使えます。、水に強く、しわになりにくい素材です。、段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。、目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。、裾幕としても使えます。材質PET寸法(cm×m)22×約10(1ピッチ:約30cm×33枚)
  • かんたんロール幕 春イメージ アルファ[販促]

    かんたんロール幕 春イメージ

    アルファ[販促]
    2,498税込2,748
    1巻
    6日以内出荷
    上部2cm再剥離糊付。マグネットが使えない場所でも使えます!。いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!。ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎
    用途ミシン目でちぎって貼るだけ!剥がすのも簡単!売り場の什器を簡単に装飾できます。材質発泡PET寸法(cm×m)15×約10巻(1ピッチ:約W30cm×33枚)
  • かんたんロール幕 桜(写真) アルファ[販促]

    かんたんロール幕 桜(写真)

    アルファ[販促]
    2,298税込2,528
    1巻
    6日以内出荷
    人気のかんたんロール幕の桜の写真バージョンが新登場!。上部2cm再剥離糊付。マグネットが使えない場所でも使えます!。いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!。ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎
    材質発泡PET寸法(cm×m)15×約10(1ピッチ:約W30cm×33枚)
  • かんたんロール幕イースター アルファ[販促]

    かんたんロール幕イースター

    アルファ[販促]
    2,298税込2,528
    1巻
    6日以内出荷
    ミシン目でちぎって貼るだけ!剥がすのも簡単!イースター売り場の什器を簡単に装飾できます。上部2cm再剥離糊付。マグネットが使えない場所でも使えます!。いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!。ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎
    材質発泡PET寸法(cm×m)15×約10(1ピッチ:約W30cm×33枚)
  • かんたんロール幕桜 アルファ[販促]

    かんたんロール幕桜

    アルファ[販促]
    2,498税込2,748
    1巻
    6日以内出荷
    上部2cm再剥離糊付。マグネットが使えない場所でも使えます!。いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!。ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎
    用途ミシン目でちぎって貼るだけ!剥がすのも簡単!売り場の什器を簡単に装飾できます。材質発泡PET50寸法(cm×m)15×約10巻
  • 防音フード BONT-D(網・防火ダンパー付) シルファー

    防音フード BONT-D(網・防火ダンパー付)

    シルファー
    7,398税込8,138
    1個
    欠品中
    防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
    用途給気用の防音フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)15メッシュ10M
  • トリガースプレーボトル 100ml 材質PET 撥水道場

    トリガースプレーボトル 100ml 材質PET

    撥水道場
    229税込252
    1個
    9日以内出荷
    透明ボディで残量が一目でわかるPET容器。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。スキンケア用品やルームフレグランス用品、洗剤、日用品などに。日本製。ガンスプレー/霧吹き/ミスト/
    用途液体の噴霧に