カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(34)
- 科学研究・開発用品(26)
- 梱包用品(21)
- 切削工具(7)
- 制御機器(6)
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 学童・教育用品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(32)
- 富士インパルス(17)
- トップ工業(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- SMC(4)
- 田倉工具(3)
- 仁礼工業(3)
- WATSON(3)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- KSフィルター(3)
- アルファ[販促](3)
- MIKASA (ミカサ)(3)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(3)
- アズワン(2)
- イスカル(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 日動工業(2)
- 若井産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nt-200」の検索結果

電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→100V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)100
カード差し ワンタッチ式 NT200×60
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥21,980~税込¥24,178~1セット(100個)ほか3日以内出荷コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。用途オプションカード差し材質PP外寸(mm)214×65×13
AC-NT200H/AC-NT300H 交換用上部ワイヤーロープ
MIKASA (ミカサ)¥12,980税込¥14,2781組4日以内出荷AC-NT200H/AC-NT300H用。熱収縮チューブ付。材質高分子ポリエステル全長(m)15.5
電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→200V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥129,800~税込¥142,780~1台26日以内出荷から31日以内出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)200
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
仮設用端子台
壬生電機製作所¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)取付方式直付け定格JIS定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500
Armatex防炎Tシャツ
日光物産(NIKKO)¥4,998税込¥5,4981着当日出荷から9日以内出荷高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。制菌加工しています。用途溶接、溶断、火気のある現場に。性能防炎性能(LOI値):33色ネイビー![七夕 願い事シール(40枚) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237566-230419-02.jpg)
七夕 願い事シール(40枚)
アルファ[販促]¥679税込¥7471パック当日出荷七夕のお願いごとをシールに書いてもらう、参加型イベントで七夕を演出!。色鉛筆やペンで文字を書くことができます。材質上質紙シール寸法(高さH×幅W)(mm)71×75
トリガースプレーボトル
撥水道場¥179~税込¥197~1個9日以内出荷極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き用途液体の噴霧に吐出量(mL)噴射:0.3
スタンダードチップ スマート NTシリーズ
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1箱(6ラック×96本)ほか翌々日出荷クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
ミニマムリテンションチップ スマート NTシリーズ
アズワン¥7,277~税込¥8,005~1箱(6ラック×96本)ほか翌々日出荷クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
防音フード BONT(網付)
シルファー¥15,980税込¥17,5781個欠品中防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。用途給気用の防音フードとして材質SUS304色シルファーメタリック奥行(mm)197寸法L(mm)59寸法A(mm)238寸法F(mm)20寸法E(mm)97メッシュ10M適合パイプΦ200開口面積(cm2)単純:46圧力損失【吸気】60.9
板厚サドルバンド(ボルト穴) ユニクロ
昭和コーポレーション¥2,190税込¥2,4091個4日以内出荷本製品はSGP管等の壁・床転がし配管の固定金具です。ボルト穴があいているため、架台への取り付けもできます。![かんたんロール幕 夏イメージ アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237250-230419-02.jpg)
かんたんロール幕 夏イメージ
アルファ[販促]¥2,798税込¥3,0781巻6日以内出荷夏らしい季節感の演出に最適。手軽で使いやすい10m巻。上部2cm再剥離糊付。マグネットが使えない場所でも使えます!。いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!。ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎材質PET寸法15cm×約10m巻(1ピッチ:約W30cm×33枚)![かんたんロール幕 GIFT(夏) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237977-230419-02.jpg)
かんたんロール幕 GIFT(夏)
アルファ[販促]¥2,798税込¥3,0781巻6日以内出荷GIFT・お中元コーナーを簡単に演出。上部2cm再剥離糊付。マグネットが使えない場所でも使えます!。いろいろな場所に貼ることができるので、1ピッチで使って単品訴求にもおすすめです。再剥離で取り付けて撤去も簡単!。ミシン目で切って使えます。水に強く、しわになりにくい素材です。段ボールや、ビニールなど対象物によっては再剥離性が十分に得られませんのでご注意ください。目線より上の冷ケース上部に取り付け楽々なかんたんロール幕を設置することで店内の盛況感が大幅にアップします。ビニール幕と併用しても◎材質発泡PET寸法15cm×約10m巻(1ピッチ:約W30cm×33枚)
防音フード BONT-D(網・防火ダンパー付)
シルファー¥21,980税込¥24,1781個欠品中防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。用途給気用の防音フードとして材質SUS304色シルファーメタリック奥行(mm)197寸法L(mm)59寸法A(mm)238寸法F(mm)20寸法E(mm)97メッシュ10M適合パイプΦ200開口面積(cm2)単純:46圧力損失【吸気】59.1
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から3日以内出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類角形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
FIVB公認 インドアバレーボール用コートネット 6人制用
MIKASA (ミカサ)¥54,980税込¥60,4781セット7日以内出荷FIVB公認6人制用。材質ネット:ナイロン、上部ワイヤーロープ:高分子ポリエステル、下部ロープ/補助ロープ:ナイロン、帯:PVC、ケース:ナイロン、寸法(m)ネット:タテ1.0×ヨコ9.5、上部ワイヤーロープ/下部ロープ:15.5、補助ロープ:1.5、ケース:直径20×67.5cm
スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNSNT
イスカル¥81,980~税込¥90,178~1本4日以内出荷高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
しめしめ用クリップ NT45CB-200(N)白 200入
仁礼工業¥859税込¥9451袋7日以内出荷簡単な梱包に。パイプ、袋物などの口元の結束に。ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。フリーサイズで無駄がでません。片手で操作・引き締めが可能です。色白種類クリップ(白)200個入数(個)200
スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNCNT-T2
イスカル¥75,980~税込¥83,578~1本4日以内出荷から29日以内出荷高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
CUNO(TM) CTG-Klean 密封型フィルターシステム CTG-K NTシリーズ
3M(スリーエム)¥11,980~税込¥13,178~1箱(1本)26日以内出荷から30日以内出荷カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品フィルター1本最高使用温度(℃)60接続形状(端末)CTG-Kleen
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F200
WATSON¥7,099税込¥7,8091本翌々日出荷容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ仕様設定変更容量: 20~200μL、測定容量: 200μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 703/705容量範囲(μL)20~200アズワン品番62-0893-45不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
NT洗瓶 B型カラーcap スリム200mL
安元化成¥429~税込¥472~1本ほか3日以内出荷から10日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)200
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥669~税込¥736~1枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
NT洗瓶 BⅡ型 カラーcapスリム 200mL
安元化成¥369~税込¥406~1本ほか3日以内出荷から10日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)200














![七夕 願い事シール(40枚) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237566-230419-02.jpg)









![かんたんロール幕 夏イメージ アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237250-230419-02.jpg)
![かんたんロール幕 GIFT(夏) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237977-230419-02.jpg)