23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ストレッチャーユニット 軸穴種別円筒穴形 ユニット形状ストレッチャーユニット 取付ボルトの呼びM10 材質(ユニット)鋼板製
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)50 基本静定格荷重(kN)23.2 基本動定格荷重(kN)35.0 許容荷重(kN)6.46 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC210D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット山形鋼製 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
フレーム内でベアリングユニットが自由に移動できるようになっているため、別途にテークアップ機構を設ける必要がありません。
用途主としてベルトやチェーンの調整など軸芯の移動を必要とする個所に。 仕様止めねじ式 形状ストレッチャーユニット 全長(mm)317 使用温度範囲-15~100℃ 全高(mm)199 取付ねじM10
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)90 基本静定格荷重(kN)107 基本動定格荷重(kN)143 許容荷重(kN)19.60 種別ストレッチャー 形状ストレッチャーユニット 軸受呼び番号UC318D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム溝形鋼製フレーム
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)35 基本静定格荷重(kN)15.3 基本動定格荷重(kN)25.7 許容荷重(kN)4.21 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC207D1 取付ボルトの呼びM12 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)70 基本静定格荷重(kN)68.0 基本動定格荷重(kN)104 許容荷重(kN)19.60 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC314D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム溝形鋼製フレーム
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)60 基本静定格荷重(kN)36.0 基本動定格荷重(kN)52.5 許容荷重(kN)6.46 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC212D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)55 基本静定格荷重(kN)29.2 基本動定格荷重(kN)43.5 許容荷重(kN)6.46 種別ストレッチャー 形状ストレッチャーユニット 軸受呼び番号UC211D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)75 基本静定格荷重(kN)77.0 基本動定格荷重(kN)113 許容荷重(kN)19.60 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC315D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム溝形鋼製フレーム
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)80 基本静定格荷重(kN)86.5 基本動定格荷重(kN)123 許容荷重(kN)19.60 種別ストレッチャー 形状ストレッチャーユニット 軸受呼び番号UC316D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム溝形鋼製フレーム
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)40 基本静定格荷重(kN)17.8 基本動定格荷重(kN)29.1 許容荷重(kN)5.19 種別ストレッチャー 形状ストレッチャーユニット 軸受呼び番号UC208D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに。 形状ストレッチャーユニット
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
15,541 税込17,095
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

溝形鋼板フレームユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)65 基本静定格荷重(kN)60.0 基本動定格荷重(kN)92.5 許容荷重(kN)16.26 種別ストレッチャー 形状ストレッチャーユニット 軸受呼び番号UC313D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム溝形鋼製フレーム
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溝形鋼製フレーム ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
13,320 税込14,652
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)85 基本静定格荷重(kN)97.0 基本動定格荷重(kN)133 許容荷重(kN)19.60 種別ストレッチャー 形状ストレッチャーユニット 軸受呼び番号UC317D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム溝形鋼製フレーム
1個
169,000 税込185,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)25 基本静定格荷重(kN)7.85 基本動定格荷重(kN)14.0 許容荷重(kN)2.25 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC205D1 取付ボルトの呼びM12 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)45 基本静定格荷重(kN)20.4 基本動定格荷重(kN)32.5 許容荷重(kN)5.88 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC209D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
64,478 税込70,926
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)30 基本静定格荷重(kN)11.3 基本動定格荷重(kN)19.5 許容荷重(kN)3.23 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC206D1 取付ボルトの呼びM12 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
33,560 税込36,916
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)20 基本静定格荷重(kN)6.65 基本動定格荷重(kN)12.8 許容荷重(kN)1.96 種別ストレッチャー 形状ストレッチャーユニット 軸受呼び番号UC204D1 取付ボルトの呼びM12 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
26,484 税込29,132
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
エコ商品
テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連カテゴリ