41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 番号【NSK】NU204W 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)20 寸法r1(mm)最小0.6 呼び番号204 寸法FW(mm)26.5
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 番号【NSK】NU204WC3 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)20 寸法r1(mm)最小0.6 呼び番号204 寸法FW(mm)26.5
1個
4,098 税込4,508
8日以内出荷


材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,823 税込2,005
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NU JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)黄銅もみぬき JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状円筒ころ 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA949NU-204 材質真鍮 長さ(mm)10 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
979 税込1,077
6日以内出荷

1個
639 税込703
6日以内出荷

1個
629 税込692
6日以内出荷

1個
629 税込692
6日以内出荷

1個
149 税込164
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷


1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
339 税込373
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)
599 税込659
6日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

1個
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1セット(10個)
579 税込637
6日以内出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Logitec ロジテック】。★LHR-DS04EU2。LHR-DS04EU2/1500。LHR-DS04EU2/2000。LHR-DS04EU2/3000。★LHD-ENU2HLWシリーズ。LHD-EN1000U2HLW。LHD-EN2000U2HLW。★LHR-DS03U2Wシリーズ。LHR-DS03U2/1000。LHR-DS03U2/2000。★LHR-DS01U2Wシリーズ。LHR-DS01U2/1000。LHR-DS01U2/1500。★外付けハードディスク。LHD-ENA020U2W。★LHD-ENU2PSシリーズ。LHD-EN1500U2PS。LHD-EN2000U2PS。★LHD-ENU2W/Mシリーズ(Mac用フォーマット済み)。LHD-EN1500U2W/M。LHD-EN2000U2W/M。★LHR-DS02SAU2 &内蔵HDセット。LHR-DS02SBK/1000。LHR-DS02SBK/1500。LHR-DS02SBK/2000。LHR-DS02SBU/1000。LHR-DS02SBU/1500。LHR-DS02SBU/2000。LHR-DS02SRD/1000。LHR-DS02SRD/1500。LHR-DS02SRD/2000。LHR-DS02SSV/1000。LHR-DS02SSV/1500。LHR-DS02SSV/2000。★ポータブルハードディスク。LHR-DS03シリーズ。LHR-DS03SAU2。LHR-DS03U2。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

関連キーワード