シールド形状開放形
軌道輪形状円筒ころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質炭素クロム鋼
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Logitec ロジテック】。★LHR-DS04EU2。LHR-DS04EU2/1500。LHR-DS04EU2/2000。LHR-DS04EU2/3000。★LHD-ENU2HLWシリーズ。LHD-EN1000U2HLW。LHD-EN2000U2HLW。★LHR-DS03U2Wシリーズ。LHR-DS03U2/1000。LHR-DS03U2/2000。★LHR-DS01U2Wシリーズ。LHR-DS01U2/1000。LHR-DS01U2/1500。★外付けハードディスク。LHD-ENA020U2W。★LHD-ENU2PSシリーズ。LHD-EN1500U2PS。LHD-EN2000U2PS。★LHD-ENU2W/Mシリーズ(Mac用フォーマット済み)。LHD-EN1500U2W/M。LHD-EN2000U2W/M。★LHR-DS02SAU2 &内蔵HDセット。LHR-DS02SBK/1000。LHR-DS02SBK/1500。LHR-DS02SBK/2000。LHR-DS02SBU/1000。LHR-DS02SBU/1500。LHR-DS02SBU/2000。LHR-DS02SRD/1000。LHR-DS02SRD/1500。LHR-DS02SRD/2000。LHR-DS02SSV/1000。LHR-DS02SSV/1500。LHR-DS02SSV/2000。★ポータブルハードディスク。LHR-DS03シリーズ。LHR-DS03SAU2。LHR-DS03U2。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
関連キーワード