カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,447)
  • 清掃用品(54)
  • 制御機器(26)
  • バイク部品(23)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 医療(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • カー用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv-c」の検索結果

関連キーワード
1,687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    小形遮断器のスタンダード
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品) 三菱電機

    漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)

    三菱電機(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
  • 漏電遮断器”NV-Cシリーズ” 三菱電機

    漏電遮断器”NV-Cシリーズ”

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
    長さ(mm)68高さ(mm)130電極3P電流の種類AC
  • 漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
    用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替長さ(mm)68電極3P電流の種類AC
  • 低圧遮断器  NV-Cクラス(経済品) 三菱電機

    低圧遮断器 NV-Cクラス(経済品)

    三菱電機
    329,800税込362,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)6.9(表面形)外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]フレーム600A別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)36/18(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
  • 低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機

    低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
  • 低圧遮断機 F Style CE,CCC品 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機

    低圧遮断機 F Style CE,CCC品 NV-Cクラス(経済品)

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.9(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ(標準装備)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)10/5(AC440V)、10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、30/15(AC230V)、30/15(AC200V)、30/15(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、10/5(AC380V)、30/15(AC230V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
  • ステンレスタンクバキュームクリーナー パオック

    ステンレスタンクバキュームクリーナー

    パオック(21件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
    付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1幅(mm)340高さ(mm)530奥行(mm)340定格電圧(V)AC100タンク容量(L)約20定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)約1100本体質量(kg)約5.3吸込仕事率(W)約210集塵容量(L)乾湿14風量(m3/min)約1.9電源コード(m)約4騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83ドレン排出口あり真空度(kPa)約19格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
  • 不織布フィルタ Power sonic

    不織布フィルタ

    Power sonic(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合NVC-20PA用種別ダストバッグRoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームクリーナー用隙間用ノズル 日動工業

    バキュームクリーナー用隙間用ノズル

    日動工業
    419税込461
    1個
    当日出荷
    適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
  • 乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー 日動工業

    乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
    用途粉塵の多い倉庫やガレージ集塵容量(L)16吸込仕事率(W)170付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本トラスコ品番836-2168材質蓋:PP樹脂質量(kg)10.7材質(本体)ステンレスタイプ屋内型電源(V)単相100消費電力(W)1140定格電圧(V)100定格電流(A)11.8定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18タンク容量35L2018年トラスコ掲載ページ9 0026
  • 乾湿両用バキュームクリーナー 日動工業

    乾湿両用バキュームクリーナー

    日動工業(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    付属品ジャバラホース1.5m、延長管3本、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ、先端ノズル、フィルター&フィルターシート、キャスター4個幅(mm)360材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)395消費電力(W)1200定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60騒音値(dB)80電線長さ(m)5
  • NVC-20PA用の微粒子フィルタ Power sonic

    NVC-20PA用の微粒子フィルタ

    Power sonic
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合NVC-20PA用種別乾湿両用微粒子フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームクリーナー用ブラシノズル 日動工業

    バキュームクリーナー用ブラシノズル

    日動工業
    419税込461
    1個
    当日出荷
    適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
  • ステンレスバキュームクリーナー パオック

    ステンレスバキュームクリーナー

    パオック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    乾湿両用型バキュームブロワです。 コード自動巻き取り機能付です。 微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。 サビにくいステンレス製タンクです。
    用途作業現場、店舗の清掃にタンク容量(L)約20電源コード(m)4材質(タンク)ステンレス定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1100吸込仕事率(W)220真空度(kPa)約19運転音(dB)83定格時間(分)30本体質量(g)5700付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み、4個)幅(mm)360高さ(mm)530タイプ乾湿両用奥行(mm)360本体質量(kg)約5.7集塵容量(L)最大約14風量(m3/min)約1.9フィルター微粒子フィルター騒音値(dB)≦約83
  • NVC-20L用ドライノズル Power sonic

    NVC-20L用ドライノズル

    Power sonic(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    NVC-20L用ドライノズルです。
    用途NVC-20L用ドライノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-20L用延長パイプ Power sonic

    NVC-20L用延長パイプ

    Power sonic
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    当日出荷
    NVC-20L用延長パイプです。
    用途NVC-20L用延長パイプとして。適合機種NVC-20L全長(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-20L用ウェットノズル Power sonic

    NVC-20L用ウェットノズル

    Power sonic(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    NVC-20L用ウェットノズルです。
    用途NVC-20L用ウェットノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-20L用スパイラルホース Power sonic

    NVC-20L用スパイラルホース

    Power sonic
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    NVC-20L用スパイラルホースです。
    用途NVC-20L用スパイラルホースとして。長さ(m)1.5適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスタンクバキュームクリーナー用留め金具 パオック

    ステンレスタンクバキュームクリーナー用留め金具

    パオック(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-20L用ブラシ付フラットノズル Power sonic

    NVC-20L用ブラシ付フラットノズル

    Power sonic
    879税込967
    1個
    当日出荷
    NVC-20L用ブラシ付フラットノズルです。
    用途NVC-20L用ブラシ付フラットノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC用ジャバラホース(5m) 日動工業

    NVC用ジャバラホース(5m)

    日動工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)5
  • NVC-20L用ブラシノズル Power sonic

    NVC-20L用ブラシノズル

    Power sonic
    879税込967
    1個
    当日出荷
    NVC-20L用ブラシノズルです。
    用途NVC-20L用ブラシノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-20L用延長ホース Power sonic

    NVC-20L用延長ホース

    Power sonic(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合NVC-20L用長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長パイプ パオック

    延長パイプ

    パオック(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2本)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC用標準付属品ジャバラホース(1.5m) 日動工業

    NVC用標準付属品ジャバラホース(1.5m)

    日動工業
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)1.5
  • 爆吸クリーナー用延長管 日動工業

    爆吸クリーナー用延長管

    日動工業
    899税込989
    1本
    当日出荷
    NVC-S35L用の延長管です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×35×35.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC用ジャバラホース(3m) 日動工業

    NVC用ジャバラホース(3m)

    日動工業
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)3
  • RCAビデオケーブル NAVC(ナビック)

    RCAビデオケーブル

    NAVC(ナビック)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    中継プラグを使わずAVケーブルの延長ができます
    用途AV機器の相互接続に使用タイプ5m延長ケーブル長さ(m)5メーカー汎用
  • NVC-20/30L-N(S)兼用フィルターシート 日動工業

    NVC-20/30L-N(S)兼用フィルターシート

    日動工業
    289税込318
    1個
    当日出荷
    適合機種NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S質量(g)2.5
  • NVC-20PA用ウェットノズル パオック

    NVC-20PA用ウェットノズル

    パオック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合NVC-20PA用RoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-20L用排気口フタ(繊維フィルタ込み) Power sonic

    NVC-20L用排気口フタ(繊維フィルタ込み)

    Power sonic
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    NVC-20L用排気口フタです。
    用途NVC-20L用排気口フタとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 爆吸クリーナーアース付 日動工業

    爆吸クリーナーアース付

    日動工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
    定格電圧(V)100吸込仕事率(W)170質量(kg)10.7付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本幅(mm)394高さ(mm)696材質(本体)ステンレスタイプ乾式奥行(mm)426消費電力(W)1140定格電流(A)11.8定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696集塵容量(L)16騒音値(dB)78連続使用時間30分電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18タンク容量35LRoHS指令(10物質対応)対応
  • AIRネックストレッチクッション 大人用 ナビス(アズワン)

    AIRネックストレッチクッション 大人用

    ナビス(アズワン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ポンプの操作で容易に加圧・脱気が可能です。軽量のため、持ち運びに便利です。肌に触れる面は柔らかい素材を使用しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)・フロック加工布寸法(mm)270×250×210質量(kg)270gアズワン品番8-903-01
  • 清拭車(小物収納用引出し付) ナビス(アズワン)

    清拭車(小物収納用引出し付)

    ナビス(アズワン)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    小物の収納保管に便利な引出し付きです。
    キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)付属品タオルウォーマー×1台、バスケット深型中×1個種別おしぼり150~200本収納材質本体/ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材寸法(mm)【バスケット】350×295×130質量(kg)約8容量(L)約38(おしぼり約150~200本)電源(V)AC100(50/60Hz)570W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×440×780(保温庫含まず)、480×440×1230(保温庫含む)、【庫内】360×316.5×345キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)274×255×95アズワン品番0-4589-12庫内温度(℃)70・80(2段切替)
  • NVC-20L用アダプタ連結パイプ Power sonic

    NVC-20L用アダプタ連結パイプ

    Power sonic(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    翌々日出荷
    NVC-20L用アダプタ連結パイプです。
    用途NVC-20L用アダプタ連結パイプとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-20L用キャスターベース Power sonic

    NVC-20L用キャスターベース

    Power sonic(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    NVC-20L用キャスターベースです。
    用途NVC-20L用キャスターベースとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームクリーナー用先端ノズルセット 日動工業

    バキュームクリーナー用先端ノズルセット

    日動工業
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-Sセット内容先端ノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ
  • NVC-20PA用ブラシノズルセット パオック

    NVC-20PA用ブラシノズルセット

    パオック
    939税込1,033
    1セット
    当日出荷
    ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルです。
    用途ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルとして。適合機種NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...