カテゴリ
- 清掃用品(38)
- バイク部品(23)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 制御機器(17)
- 医療(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- バッテリー・電装(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 学童・教育用品(7)
- カー用品(6)
- 事務用品(6)
- 作業服(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(24)
- 日動工業(16)
- Power sonic(13)
- UNITE(10)
- パオック(9)
- ダイヤトレンド(8)
- ZEALOT(ジーロット)(7)
- SpiceNote(7)
- NTB(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- NAVC(ナビック)(5)
- パイロット(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- Vesrah(4)
- ALPINE(4)
- JAPANNEXT(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- CKD(2)
- ネグロス電工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nv-c」の検索結果

漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)
三菱電機(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
漏電遮断器”NV-Cシリーズ”
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。長さ(mm)68高さ(mm)130電極3P電流の種類AC
漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品)
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替長さ(mm)68電極3P電流の種類AC
ステンレスタンクバキュームクリーナー
パオック(21件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1幅(mm)340高さ(mm)530奥行(mm)340定格電圧(V)AC100タンク容量(L)約20定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)約1100本体質量(kg)約5.3吸込仕事率(W)約210集塵容量(L)乾湿14風量(m3/min)約1.9電源コード(m)約4騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83ドレン排出口あり真空度(kPa)約19格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー
日動工業¥44,980税込¥49,4781台当日出荷火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式用途粉塵の多い倉庫やガレージ集塵容量(L)16吸込仕事率(W)170付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本トラスコ品番836-2168材質蓋:PP樹脂質量(kg)10.7材質(本体)ステンレスタイプ屋内型電源(V)単相100消費電力(W)1140定格電圧(V)100定格電流(A)11.8定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18タンク容量35L2018年トラスコ掲載ページ9 0026
乾湿両用バキュームクリーナー
日動工業(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷付属品ジャバラホース1.5m、延長管3本、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ、先端ノズル、フィルター&フィルターシート、キャスター4個幅(mm)360材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)395消費電力(W)1200定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60騒音値(dB)80電線長さ(m)5
ステンレスバキュームクリーナー
パオック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷乾湿両用型バキュームブロワです。 コード自動巻き取り機能付です。 微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。 サビにくいステンレス製タンクです。用途作業現場、店舗の清掃にタンク容量(L)約20電源コード(m)4材質(タンク)ステンレス定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1100吸込仕事率(W)220真空度(kPa)約19運転音(dB)83定格時間(分)30本体質量(g)5700付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み、4個)幅(mm)360高さ(mm)530タイプ乾湿両用奥行(mm)360本体質量(kg)約5.7集塵容量(L)最大約14風量(m3/min)約1.9フィルター微粒子フィルター騒音値(dB)≦約83
NVC-20L用ドライノズル
Power sonic(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷NVC-20L用ドライノズルです。用途NVC-20L用ドライノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用延長パイプ
Power sonic¥1,298税込¥1,4281セット(2本)当日出荷NVC-20L用延長パイプです。用途NVC-20L用延長パイプとして。適合機種NVC-20L全長(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用ウェットノズル
Power sonic(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中NVC-20L用ウェットノズルです。用途NVC-20L用ウェットノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用スパイラルホース
Power sonic¥2,198税込¥2,4181本当日出荷NVC-20L用スパイラルホースです。用途NVC-20L用スパイラルホースとして。長さ(m)1.5適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用ブラシ付フラットノズル
Power sonic¥879税込¥9671個当日出荷NVC-20L用ブラシ付フラットノズルです。用途NVC-20L用ブラシ付フラットノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用ブラシノズル
Power sonic¥879税込¥9671個当日出荷NVC-20L用ブラシノズルです。用途NVC-20L用ブラシノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
爆吸クリーナー用延長管
日動工業¥899税込¥9891本当日出荷NVC-S35L用の延長管です。適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×35×35.4RoHS指令(10物質対応)対応
RCAビデオケーブル
NAVC(ナビック)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷中継プラグを使わずAVケーブルの延長ができます用途AV機器の相互接続に使用タイプ5m延長ケーブル長さ(m)5メーカー汎用
NVC-20L用排気口フタ(繊維フィルタ込み)
Power sonic¥879税込¥9671個翌々日出荷NVC-20L用排気口フタです。用途NVC-20L用排気口フタとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
爆吸クリーナーアース付
日動工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。定格電圧(V)100吸込仕事率(W)170質量(kg)10.7付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本幅(mm)394高さ(mm)696材質(本体)ステンレスタイプ乾式奥行(mm)426消費電力(W)1140定格電流(A)11.8定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696集塵容量(L)16騒音値(dB)78連続使用時間30分電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18タンク容量35LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用アダプタ連結パイプ
Power sonic(1件のレビュー)¥879税込¥9671本翌々日出荷NVC-20L用アダプタ連結パイプです。用途NVC-20L用アダプタ連結パイプとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20L用キャスターベース
Power sonic(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷NVC-20L用キャスターベースです。用途NVC-20L用キャスターベースとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20PA用ブラシノズルセット
パオック¥939税込¥1,0331セット当日出荷ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルです。用途ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルとして。適合機種NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
ダストバッグ固定枠
パオック¥899税込¥9891個3日以内出荷NVC兼用のダストバッグ固定枠です。用途NVC兼用のダストバッグ固定枠として適合機種NVC-20L、NVC-20PA材質本体/ABSRoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20PA用ドライノズル
パオック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルです。用途ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルとして。適合機種NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
爆吸クリーナー用延長管(フック付)
日動工業¥999税込¥1,0991本当日出荷NVC-S35L用の延長管(フック付)です。適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×35×35.4RoHS指令(10物質対応)対応
NVC-S35L用ジャバラホース1.6m
日動工業¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷爆吸クリーナーNVC-S35L・NVC-S35LEの標準付属ジャバラホース1.6mです。破損、紛失時のお買い換えに適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)560長さ(m)1.6
三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥14,800税込¥16,2801本当日出荷三菱インバータ対応RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M) パソコン側:D-SUB9Pケーブル長(m)1.5色クロ質量(g)85備考PUコネクタ対応規格RS-485⇔RS-232C電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×43×13保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)60絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップ
Power sonic¥899税込¥9891個翌々日出荷NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップです。用途NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップとして。適合機種NVC-20L、NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
爆吸クリーナー用排気フィルター
日動工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×224×35RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイ23.6型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷23.6インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した湾曲液晶モニターです。23.6インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。23.6インチの湾曲パネル(R3000)を採用。画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。どの角度から見ても高い画質を実現し、臨場感あふれるコンテンツ体験をお楽しみいただけます。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーおよびオーディオ出力端子は搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×540×163 スタンド329コントラスト比3000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 71%解像度1920×1080応答速度Typ:20ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°動作湿度(%)10~53色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子HDMI、VGAモニターサイズ23.6型パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)230
爆吸クリーナー用ジャバラホース5m
日動工業¥5,298税込¥5,8281本3日以内出荷NVC-S35L用のジャバラホース5mです。本体付属のホースより少し長い5mのオプションです。適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
NVC-S35L用キャスター(1/2個)
日動工業¥999税込¥1,0991個3日以内出荷紛失・予備・交換用に!仕様使用数:2適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×58.5×56RoHS指令(10物質対応)対応