カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 自動車補修部品(18)
  • バッテリー・電装(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「nwb 35」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1368件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    デザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(224件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
    形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
  • グラファイトワイパーブレード  視界スッキリワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(229件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷
    ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
  • リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    リア専用グラファイト樹脂ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(251件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
    幅(mm)6
  • グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム

    NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
  • グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC

    グラファイトラバー(替えゴム)

    FILTEC(738件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷
    安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
    適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99

    ガラコワイパー パワー撥水替えゴム

    SOFT99(173件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷
    ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
  • 強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
    商品タイプ撥水
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(5件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
    取付形状・サイズAクリップ商品タイプグラファイト
  • 撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートデザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。
    用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。取り付け形状カバー付Uクリップ商品タイプ撥水
  • グラファイトワイパー替えゴム 曲面ウィンドウ用 NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム 曲面ウィンドウ用

    NWB(日本ワイパブレード)
    ¥859税込¥945
    1本
    翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリの解消を実現!
    幅(mm)6タイプ曲面ウィンドウ用商品タイプグラファイト
  • 撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)

    撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト

    NWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
  • 撥水コートワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
    用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。
  • ブースタークリップ Meltec(大自工業)

    ブースタークリップ

    Meltec(大自工業)(54件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
  • グラファイトワイパー替えゴム ZAC

    グラファイトワイパー替えゴム

    ZAC(109件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
    タイプツインレール商品タイプグラファイト
  • スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
  • スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83

    DAIKO(大光電機)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)39RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)83
  • 電源ソケット(プラグロックタイプ) エーモン

    電源ソケット(プラグロックタイプ)

    エーモン(55件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
    用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
  • スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)39RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)93
  • スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
  • 引込計器盤 NWB 河村電器産業

    引込計器盤 NWB

    河村電器産業
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    42日以内出荷
    WHMスペース付(屋内用)
    スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用 露出形
  • ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)105光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/FHT42W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/FHT42W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)149光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT42W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
  • ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、3000/4000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)137埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)149光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W×2灯相当エコロジー商品省エネ
  • バッテリー接続ソケット 大橋産業(BAL)

    バッテリー接続ソケット

    大橋産業(BAL)(10件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    カー用品をバッテリーに接続できます。
    仕様フルカバークリップ質量(g)100コード長さ(mm)約230(有効長)電流容量(A)(最大)15
  • 強力撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートデザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください
    幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプ撥水
  • スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌ

    スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ

    マルエヌ(128件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
    形状Uクリップ商品タイプグラファイト
  • 真空用NWブランクフランジ コンサス

    真空用NWブランクフランジ

    コンサス(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状NWブランクフランジ
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Brother ブラザー】。★ミシン。EMU1601。Innovis D400J (イノヴィス D400J) [EMS8003]。Innovis DC3500 (イノヴィス DC3500) [EMS8004]。Innovis LA (イノヴィス LA) [EMC5201]。Innovis M200 (イノヴィス M200) [EMU1701]。Innovis N150。Innovis QC-700。Innovis SE3800D。Innovis VF1 (イノヴィス VF1) [EMC4301]。Innovis VS (イノヴィス VS) [EMC5001]。PR1055X。PR680W。PS102X (CPN1101)。SOLEIL 120E (ソレイユ 120E) [EMU1901]。★スタンプ作成機。SC-2000USB。SC-370pc。★プリンター。ADS-2200。ADS-2800W。MFC-L2720DN。MFC-L2730DN。MFC-L2740DW。MFC-L2750DW。MFC-L3770CDW。MFC-L3780CDW。MFC-L5710DW。MFC-L5755DW。MFC-L6820DW。MFC-L6900DW。MFC-L8610CDW。MFC-L8650CDW。MFC-L9550CDW。MFC-L9570CDW。MFC-J615N。MFC-J700D /MFC-J700DW。MFC-J700D/DW。MFC-J705D /MFC-J705DW。MFC-J705D/DW。MFC-J710D/ MFC-J710DW。MFC-J710D/DW。MFC-J720D/ MFC-J720DW。MFC-J720D/DW。MFC-J727D/ MFC-J727DW。MFC-J727D/DW。MFC-J730DN/ MFC-J730DWN。MFC-J730DN/DWN。MFC-J737DN/ MFC-J737DWN。MFC-J737DN/DWN。MFC-J738DN/DWN。MFC-J739DN/DWN。MFC-J800D /MFC-J800DW。MFC-J800D/DW。MFC-J805D /MFC-J805DW。MFC-J805D/DW。MFC-J810DN/ MFC-J810DWN。MFC-J810DN/DWN。MFC-J820DN/ MFC-J820DWN。MFC-J820DN/DWN。MFC-J825N。MFC-J827DN/ MFC-J827DWN。MFC-J827DN/DWN。MFC-J830DN/ MFC-J830DWN。MFC-J830DN/DWN。MFC-J837DN/ MFC-J837DWN。MFC-J837DN/DWN。MFC-J840N。MFC-J850DN /MFC-J850DWN。MFC-J850DN/DWN。MFC-J855DN /MFC-J855DWN。MFC-J855DN/DWN。MFC-J860DN/ MFC-J860DWN。MFC-J860DN/DWN。MFC-J870N。MFC-J877N。MFC-J880N。MFC-J887N。MFC-J890DN/ MFC-J890DWN。MFC-J890DN/DWN。MFC-J893N。MFC-J897DN/ MFC-J897DWN。MFC-J897DN/DWN。MFC-J898N。MFC-J900DN/ MFC-J900DWN。MFC-J900DN/DWN。MFC-J903N。MFC-J904N。MFC-J905N。MFC-J907DN/ MFC-J907DWN。MFC-J907DN/DWN。MFC-J939DN/DWN。MFC-J950DN /MFC-J950DWN。MFC-J950DN/DWN。MFC-J955DN / MFC-J955DWN。MFC-J955DN/DWN。MFC-J960DN-B/W。MFC-J960DN-B/W / MFC-J960DWN-B/W。MFC-J980DN-B/W / MFC-J980DWN-B/W。MFC-J980DWN-B/W。MFC-J987DN/ MFC-J987DWN。MFC-J987DN/DWN。MFC-J990DN/ MFC-J990DWN。MFC-J990DN/DWN。MFC-J997DN/ MFC-J997DWN。MFC-J997DN/DWN。MFC-J998DN/DWN。MFC-J1500N。MFC-J1605DN。MFC-J4440N。MFC-J4443N。MFC-J4510N。MFC-J4540N。MFC-J4543N。MFC-J4720N。MFC-J4725N。MFC-J4910CDW。MFC-J4940DN。MFC-J5620CDW。MFC-J5630CDW。MFC-J5720CDW。MFC-J5800CDW。MFC-J5820DN。MFC-J5910CDW。MFC-J6510DW。MFC-J6570CDW。MFC-J6573CDW。MFC-J6580CDW。MFC-J6583CDW。MFC-J6710CDW。MFC-J6770CDW。MFC-J6910CDW。MFC-J6970CDW。MFC-J6973CDW。MFC-J6975CDW。MFC-J6980CDW。MFC-J6983CDW。MFC-J6990CDW。MFC-J6990CDW-A。MFC-J6995CDW。MFC-J6997CDW。MFC-J6999CDW。MFC-J7100CDW。MFC-J7300CDW。MFC-J7500CDW。MFC-J7600CDW。MFC-J7700CDW。★ラベルプリンター/ライター。1500pc。9500pc。CP-210。PT-9300pc。PT-9700PC。PT-9800PCN。PT-P900W。PT-P950NW。QL-1050 TypeA。QL-1115NWB。QL-550。QL-580N。QL-650TD。QL-700。QL-720NW。QL-800。QL-820NWB。QL-820NWBc。RL-700S。TD-4000。TD-4100N。TD-4420DN。TD-4420DNZ。TD-4420TN。TD-4510D。TD-4520TN。TD-4550DNWB。TD-4650TNWB。TD-4750TNWB。TD-4750TNWBR。TJ-4021TN。TJ-4121TN。TJ-4121TNR。TJ-4420TN。TJ-4520TN。TJ-4620TN。TP-M5000N。ピータッチ18N。ピータッチ18R。★スキャナー。ADS-2000。ADS-2500W。★カッティングマシン。SDX85 (CMZ0901)。SDX1000 (CMZ0501)。SDX1200 (CMZ0531)。CM300 (CMZ0102)。CM650W (CMZ0431)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源 非調光:
    電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合わせてご使用ください。 別売電源(4000クラス対応) 非調光:
    質量(kg)1.4色白電圧(V)AC100~242寸法(Φmm)137定格消費電力(W)43(4000クラス非調光用電源使用時)/31(3000クラス非調光用電源使用時)時間光束維持:40000ランプ内蔵埋め込み深さ(mm)148クラス3000/4000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • SUS レイカンWBT(ユニュウ 大阪魂

    SUS レイカンWBT(ユニュウ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 3カ-W レイカンWBT(OPG( D=31 大阪魂

    3カ-W レイカンWBT(OPG( D=31

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)17寸法A(mm)12寸法D(mm)31寸法C(mm)9寸法G(mm)5ねじの呼びM6
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。