曜日別特売

スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93

スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ70 長120 吊高134
電圧(V)
AC100専用
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
CDM-T35W相当
演色性(Ra)
93
内容量
1台
全32種類を絞り込む
色温度(K)
光色
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82309057LZS-9101LWB8E270070.1電球色1620
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309775LZS-9101NWB8E400077.4白色1790
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311681LZS-9101AWB8E350074.8温白色1730
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312618LZS-9101LWW8E270086.1電球色1990
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313187LZS-9101YWN8E300056.7電球色1310
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314009LZS-9101YWM8E300078.7電球色1820
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314517LZS-9101YBN8E300056.7電球色1310
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314569LZS-9101LBM8E270076.1電球色1760
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314919LZS-9101NBN8E400061.9白色1430
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315041LZS-9101YWB8E300072.2電球色1670
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315427LZS-9101ABN8E350060.1温白色1390
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315585LZS-9101LBB8E270070.1電球色1620
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316425LZS-9101ABB8E350074.8温白色1730
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316617LZS-9101NBB8E400077.4白色1790
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317789LZS-9101AWN8E350060.1温白色1390
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317956LZS-9101AWW8E350092.2温白色2130
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318665LZS-9101NWM8E400083.9白色1940
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319977LZS-9101NWW8E400095.2白色2200
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320291LZS-9101NBM8E400083.9白色1940
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320695LZS-9101ABM8E350081.3温白色1880
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321106LZS-9101AWM8E350081.3温白色1880
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321806LZS-9101ABW8E350092.2温白色2130
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322260LZS-9101YBW8E300089.1電球色2060
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322400LZS-9101YBM8E300078.7電球色1820
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323179LZS-9101LWN8E270055.8電球色1290
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323346LZS-9101NWN8E400061.9白色1430
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324037LZS-9101NBW8E400095.2白色2200
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324360LZS-9101YBB8E300072.2電球色1670
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324500LZS-9101YWW8E300089.1電球色2060
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325105LZS-9101LWM8E270076.1電球色1760
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325690LZS-9101LBW8E270086.1電球色1990
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82326067LZS-9101LBN8E270055.8電球色1290
¥34,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする