31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので 様々なパーツを収納することができます。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレン フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小・中は全アイテムに共通して使用できます。 大はNWボックスM1・#13・#25、システムコンテナ130・250に共通して使用できます。 特大はNWボックスL1・#22・#45、システムコンテナ220・450に共通して使用できます。
乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
258 税込284
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パーツストッカー モノタロウ 動画あり
細部まで使いやすさにトコトン拘った これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。 用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能! 底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい! 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。 ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに 材質ポリプロピレン 高さ(mm)78 質量(g)900 奥行(mm)290 仕切板15 仕切数(個)(最大)18 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60 仕切りあり 収納量(最大)8kg 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78 関連資料よくある商品Q&A(0.6MB) 積層段数7段まで 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 動画あり
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング 材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具や大工道具の収納に便利なバックルコンテナです。
スタッキング 材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス鋼 フタフタ付き 外寸法・幅(mm)379 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)545 コンテナ種類ベタ目
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に スタッキング 仕様バックル付 材質ポリプロピレン(PP) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
材質ポリプロピレン
1個ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング 材質ポリプロピレン(PP) フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタール フタあり 外寸法・高さ(mm)165 外寸法・奥行(mm)450 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)380 有効内寸法・高さ(mm)140
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に 材質ポリプロピレン フタ別売 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) コンテナ種類ベタ目 化学物質安全性参考資料(1.2MB) スタッキング
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

穴径(Φmm)22.2 保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%(結露しないこと) 塗装色5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量39リットルのトップケース。フルフェイスヘルメットとカッパなどが入るサイズ。ロックは1ボタン式のシンプルな設計。鍵を閉じ込めする心配なし。モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。フルフェイスヘルメットとカッパなどが入るサイズ。ロックは1ボタン式のシンプルな設計 容量(L)39 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×520×300 最大積載量(kg)3 総質量(kg)3.3(ベースプレート込み)
1個
7,998 税込8,798
欠品中

プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性手で切れる、屋外使用可、強粘着 被着材の素材プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀 グリーンマーク認定
1箱(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチール セミホワイト なし グリーン購入法適合
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。便利な両面テープ付きです。
用途緩衝材、防振材として。 材質ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質ポリプロピレン フタフタなし 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB) スタッキング可否
1個
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超遮断熱仕様。両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。 バブルによる緩衝性能もあります。 正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。 医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱カゴ車用内掛けカバーです。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途カゴ車(カゴ台車)用の内掛けカバー カゴ台車の内掛け仕様による保温・保冷・断熱・遮光用 厚さ(mm)8 仕様ファスナー有り 材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン
1枚ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品の区別に便利です。取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。
材質ABS樹脂
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中身が見易いクリアタイプ! 幅が530mmと使い勝手がいいスリムタイプ。 しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。 ホコリが入りにくい便利なフタ付。 スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能! バンドやひも掛けに便利な溝がフタに付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に スタッキング 仕様バックル付 材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP) タイプスリム フタあり 外寸法・幅(mm)530 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)360 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。 素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。 仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
クリア 高さ(mm)40 仕切りあり 材質(フタ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング 材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用) フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類バックル式
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。care/powerモード切替。care:おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取り、着たままで毛玉を取るときに。power:通常時の毛玉取りに。充電・交流式。乾電池がいらない2WAYコードレス&AC電源 充電すればコードいらず
付属品ふわふわガード、充電アダプター、ブラシ、ポーチ、取扱説明書 K(シークレットブラック) 質量(g)約216(ふわふわガード装着時) 消費電力(W)7 電源充電・交流式 AC100V~240V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185 コードあり 充電時間(時間)約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強く、ガラス並みの透明性・中空シリコンパッキンがある為、カビの発生を防ぎ、お手入れしやすくなっております。 強度があり、持ち歩きにピッタリ。食洗機OK。
材質(中仕切)ポリプロピレン、(ロック)ステンレススチール、(パッキン)シリコンゴム ホワイト 材質(本体)ポリプロピレン 段数1段 材質(フタ)飽和ポリエステル
取扱い終了

デスク、トイレ、キッチンなどで使用できるDCモーター搭載のボックスファンです。 9枚羽根を採用し、ターボモードを搭載していることにより、パワフルな送風を体感できます。 広範囲で角度を調節することができるのでお好みのスポットに風を送ることができます。 風量4段階調節、オフタイマー設定など機能も充実。 スマートフォンなども充電できる便利なUSBポート付きです。 インテリアにも合わせやすいウッド調カラーは落ち着いた雰囲気を演出します。
材質ABS樹脂 質量(g)560 消費電力(W)10 電源ACアダプター 機能オフタイマー(1・2・4・8時間)、角度調節(0~45°)、USBポート 風量風量4段階切替(弱・中・強・ターボ) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×7.2×21.6
取扱い終了

アズワン品番64-5028-09 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 被着材の素材紙、新聞、封筒、ポスター 主なワークパーツ グリーンマーク認定
取扱い終了

平型ヒューズまたはミニ平型ヒューズ15Aと交換で7.5Aの電源が取れる。
使用可能電力DC12V60W 許容電流(A)7.5(内蔵ガラス管ヒューズ) 付属コード0.75sq×約2m
取扱い終了