カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(153)
    • 油圧ホース(153)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • ホース(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホース長さ(m)
外径(Φmm)
11.8・12.4・15・16.7・19.1・20.4・28.8・36・44.3・51.4・51.5・65.9・66
最小曲げ半径(mm)
40・45・50・55・60・70・80・130・180・280・330・430
ブランド
YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nwp210」の検索結果

関連キーワード
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,791税込3,070
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    99,468税込109,415
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)51.4最小曲げ半径(mm)330寸法X(mm)50寸法Y(mm)60質量(g/個)1250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2800RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    183,511税込201,862
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)65.9最小曲げ半径(mm)430寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)4600RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    183,511税込201,862
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)65.9最小曲げ半径(mm)430寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)2320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)4600RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    99,468税込109,415
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)51.4最小曲げ半径(mm)330寸法X(mm)50寸法Y(mm)60質量(g/個)1250適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2800RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 油圧ホース NWP210 19 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 19 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    6,662税込7,328
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 9 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,968税込3,265
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    90,840税込99,924
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)44.3最小曲げ半径(mm)280寸法X(mm)46寸法Y(mm)50質量(g/個)890適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1980RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    90,840税込99,924
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)44.3最小曲げ半径(mm)280寸法X(mm)46寸法Y(mm)50質量(g/個)890適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1980RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • 油圧ホース NWP210 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 9 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,968税込3,265
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,791税込3,070
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 25 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,748税込9,623
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 50 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    57,360税込63,096
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 38 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 38 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    38,151税込41,966
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 38 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 38 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    38,151税込41,966
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 19 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 19 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    6,662税込7,328
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 50 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    57,360税込63,096
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)430ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)66材質(金具)概略質量(g/m)4650推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 25 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,748税込9,623
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,845税込10,830
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    30,393税込33,432
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,845税込10,830
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    25,427税込27,970
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 12 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 12 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    11,605税込12,766
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    118,740税込130,614
    1本
    翌日出荷
    長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】1/4×1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 12 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 12 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    11,605税込12,766
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    186,170税込204,787
    1本
    翌日出荷
    長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 12 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 12 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    111,133税込122,246
    1本
    翌日出荷
    長さ(mm)60000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)SUS304概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 19 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    25,427税込27,970
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)SUS304概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    276,524税込304,176
    1本
    翌日出荷
    長さ(mm)40000品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス NWP210 32(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 32(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    24,188税込26,607
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S外径(mm)44.3内径(mm)31.8
  • 油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 25 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    30,393税込33,432
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 6 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,302税込2,532
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    118,488税込130,337
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2オス30°シート(金具1004接続側)×R1.1/2構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)51.4最小曲げ半径(mm)330寸法X(mm)50寸法Y(mm)60質量(g/個)【1004金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2800RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    107,647税込118,412
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4オス30°シート(金具1004接続側)×R1.1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)44.3最小曲げ半径(mm)280寸法X(mm)46寸法Y(mm)50質量(g/個)【1004金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1980RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    214,031税込235,434
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G2”メス30°シート(金具1009接続側)×R2”六角対辺(mm)X:65、Y:70、アダプタ:70構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)65.9最小曲げ半径(mm)430質量(g/個)【金具】2320、【アダプタ】830適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)4600RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    118,488税込130,337
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)51.4最小曲げ半径(mm)330質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)2800RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    107,647税込118,412
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)44.3最小曲げ半径(mm)280質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1980RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 50 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    214,031税込235,434
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8規格【金具】G2"管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G2”オス30°シート(金具1004接続側)×R2”構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)65.9最小曲げ半径(mm)430寸法X(mm)65寸法Y(mm)70質量(g/個)【1004金具】2320、【アダプタ】830適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)4600RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • レベックス NWP210 32(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP210 32(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    24,188税込26,607
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S外径(mm)44.3内径(mm)31.8
  • 油圧ホース NWP210 6 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 6 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,302税込2,532
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)12.4材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
関連キーワード
ucp210特集