スーパーエレクター・プロの棚板とPポールを使用した2段仕様の樹脂製カート。抗菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。優れた抗菌効果。棚板フレーム部は亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。クリーンな環境での用途に最適です。米国・インターメトロ社製(棚板)。
材質棚板マット部/ポリプロピレンマイクロバン抗菌加工、フレーム部/スチール・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)マイクロバン抗菌加工、ポール/SUS304(18-8)ステンレス、キャスター/4輪自在エラストマー車対角ストッパー付き最大外寸は間口・奥行きとも63mmプラス。
仕様最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも63mmプラス・対角ストッパー付き
頻度の高い端子とカプラーをセット
配線が一段と効率UP
仕様【2極オス・メス】各3、【3極オス・メス】各3、【4極オス・メス】各3、【6極オス・メス】各3、【8極オス・メス】各3、【平型オス・メス】各100
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質(キャップ)メラミン
材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
ハンドルのないシンプル形状のため、小回りが利き便利です。
用途工場内での物品搬送。簡易作業台。
材質(車輪)エラストマー
段数2
キャスター自在×4
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
メッシュ寸法(mm)165×16・116×16
材質(棚板)平棚板:ステンレス(SUS430)メッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)
材質(ポール)ステンレス(SUS304)
支柱径(Φmm)25.4
棚板平棚板1枚、メッシュ棚板1枚
均等積載量(kg/段)90
棚板調整ピッチ(mm)25.4
引出しなし
可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。
スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。
棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。
棚段数(段)2
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
可動性で安心の、物品の落下を防ぐレッジ付きカートです。
棚板四方に落下防止用のレッジ加工を施したサイドアップエレクターを使用することで、可動性と安全面を両立しました。
搬送時の思わぬ衝撃にも対処します。
棚段数(段)2
三角形型の2段お弁当箱、コンビニの三角おにぎり1個が袋のまますっぽり入ります。上段下段とも、ごはんがつきにくい「くっつかない加工」が施されています。内蓋収納フォーク(プラスチック製)付き。食べ終われば1段にコンパクトに収納できます!。フタ・中ブタ・フォークを外して電子レンジOK。キャラクターデザイン:スヌーピー
仕様電子レンジ可(フタ・中ブタ・フォークを除く)
付属品フォーク(内蓋収納)
材質【フタ・本体・フォーク】ポリプロピレン(耐熱温度140度)【中ブタ】ポリエチレン(耐熱温度70度)
色ミント
容量(mL)【上段】230【下段】270
幅(cm)9
本体質量(g)134
高さ(cm)11.4
奥行き(cm)10.8
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
三角形型の2段お弁当箱、コンビニの三角おにぎり1個が袋のまますっぽり入ります。上段下段とも、ごはんがつきにくい「くっつかない加工」が施されています。内蓋収納フォーク(プラスチック製)付き。食べ終われば1段にコンパクトに収納できます!。フタ・中ブタ・フォークを外して電子レンジOK。キャラクターデザイン:ミッフィー
仕様電子レンジ可(フタ・中ブタ・フォークを除く)
付属品フォーク(内蓋収納)
材質【フタ・本体・フォーク】ポリプロピレン(耐熱温度140度)【中ブタ】ポリエチレン(耐熱温度70度)
色グレー
容量(mL)【上段】230【下段】270
幅(cm)9
本体質量(g)134
高さ(cm)11.4
奥行き(cm)10.8
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ごはんがくっつきにくい三角形型の2段お弁当箱。市販の三角おにぎりが袋のまま1個入る。上段下段とも、ごはんがくっつきにくい「くっつかない加工」が施されている。食べ終わればコンパクトに収納できる入れ子式。付属のフォークも中蓋に収納できる。フタ・中フタ・フォークを外して電子レンジの使用OK!。SIAA認定の抗菌加工済。Ag+銀イオンの力が細菌の増殖を抑制。
材質フタ・本体・フォーク/ポリプロピレン 中ブタ/ポリエチレン
容量(mL)上段/230 下段/270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×11.4×9
ピン数(ピン)8
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
チャンネルモードエンハンスメント型
カテゴリーパワーMOSFET
ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。
Y型ハーネス対応。水抜き穴付き 底部には、水抜き穴が付いています。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
小物ポケット付き 左側面には、小物ポケットがあります。
回転式D管リング付き D管が360度回転し、取付やすい位置に安全コードを装着できます。
ハトメ穴付き 安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール
形状2段
本体質量(g)300
寸法(cm)23.5×16.5×12
スリット幅(mm)50(ベルト通し)
ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。
Y型ハーネス対応。水抜き穴付き 底部には、水抜き穴が付いています。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
小物ポケット付き 左側面には、小物ポケットがあります。
回転式D管リング付き D管が360度回転し、取付やすい位置に安全コードを装着できます。
ハトメ穴付き 安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール
形状3段
本体質量(g)300
寸法(cm)23.5×16.5×14
スリット幅(mm)50(ベルト通し)
目盛精度(±3%)が高く、操作性・作業性に優れています。
100mL、150mLの検体を入れても充分な気層が確保できます。
フッ素PTFEライナー製パッキン仕様で耐薬対応可能。
材質強化硬質硝子
容量(mL)150
外径×高さH(Φmm×mm)50×125
1箱
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
左側面には、小物ポケットがあります。右側面には、マジックテープふた式の小物ポケットがあります。
材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール
形状2段
本体質量(g)150
寸法(cm)18×13.5×8.5
瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。
※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。
瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
材質びん:硬質強化硝子、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:ダブルフッ素PTFE
色無色
容量(mL)150
外径×高さH(Φmm×mm)50×125
1箱
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
仕様●UL-60950-1. UL認定. MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。 動作温度範囲にはディレーティングがあります。. Recom 8 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP08-AWシリーズ. 4:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kVdcの絶縁 Pi入力フィルタ 過電圧、低電圧、過負荷、及び短絡保護 5面シールド 標準DIP24パッケージ 最大効率87 % 業界標準のピン配列●分離式:あり
幅(mm)20.3
定格電力(W)8
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(A)1.6
入力電圧範囲(V)9 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.6 dc
鉄道用途向けに承認済みあり
出力数1
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様●UL609501. UL認定. 動作温度範囲にはディレーティングがあります。 MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。. Recom 10 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP10-EWシリーズ. 10 W 2 x 1"メタルケース 4:1のワイド入力範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 6面連続シールド 最大効率84 % 固定動作周波数●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRP10 EW
定格電力(W)10
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)48 dc
出力電流(A)2
入力電圧範囲(V)18 → 75 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-20
絶縁電圧(kV)1.6 dc
出力数1
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
関連キーワード