カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(4)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「nx-112」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名札用ケース ソフトヨコ名刺 オープン工業名札用ケース ソフトヨコ名刺オープン工業(2件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10枚)
当日出荷
カードが出し入れしやすい
グリーン購入法適合材質ケース:再生樹脂シートタイプソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ中紙サイズ(mm)90×55外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×79
タカギ ノズルシックスNW タカギタカギ ノズルシックスNWタカギ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
通水/止水の切り替えが手元でワンクリック、手元のレバーで水量調節もできる散水ノズルです。 キリ・ストレート・ジョロ・シャワーの4種類に切り替えができます。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
噴出形状キリ・ストレート・ジョロ・シャワー適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21トラスコ品番758-2684材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×70×258シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
19mmx20m ビニールテープ(空) エスコ19mmx20m ビニールテープ(空)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-112材質塩化ビニール
ミニチュア管継手 SUS316  MS-5UN ユニバーサルニップル SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5UN ユニバーサルニップルSMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途軸心に対して、360°任意の方向に位置 MS-5UN 決めし接続。形状ニップル
M-5N SMCM-5NSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
5日以内出荷
MARBLE KITCHEN ガス火 フライパン ベストコMARBLE KITCHEN ガス火 フライパンベストコ
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
表面は高度な技術で上品な大理石模様。
用途ガス火専用材質本体:アルミニウム合金(クロム16%)、ハンドル:木転写フェノール樹脂・ナイロン表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱シミュレーション大理石焼付け3種塗装
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5N ニップル SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5N ニップルSMC
3,598税込3,958
1袋(10個)
5日以内出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ニップル
M-5UN SMCM-5UNSMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
NX-11-20用専用台 NX-1120-Hシリーズ 日伸理化NX-11-20用専用台 NX-1120-Hシリーズ日伸理化
97,980税込107,778
1個
10日以内出荷
高速シーソーシェーカーNX-11-20用スプリング固定方法で簡単固定
仕様●適合機種 NX-11-20 高速シーソーシェーカー●バイアール瓶専用台●左右各6本 計12本●シェーカー本体は付属しません。アズワン品番65-8129-71
その他(CL~) SMCその他(CL~)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16D) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ16D)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チャック内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)6
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
チャック内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(mm)4
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25D) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ25D)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チャック内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10C) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ10C)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チャック内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)4
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20D) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ20D)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チャック内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20C) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ20C)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チャック内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)10
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10S) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ10S)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チャック内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)4
フランス向けパワークランプシリンダCNOMO規格準拠 CLKZ1 SMCフランス向けパワークランプシリンダCNOMO規格準拠 CLKZ1SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
・CNOMO規格準拠。 ・ワーク厚さにかかわらずクランプ力が一定。 ・アンクランプ側エンドロック付。 ・アンクランプ側ラバークッション付。
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20S) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ20S)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
チャック内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)10
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16C) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ16C)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
チャック内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)6
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25C) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ25C)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チャック内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)14
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25S) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ25S)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
チャック内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)14
MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16S) SMCMRHQ - ロータリチャック(MRHQ16S)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
チャック内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)6
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
カラーファイバアンプ E3NX-CA omron(オムロン)カラーファイバアンプ E3NX-CAomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品取扱説明書検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別材質(ケース)ポリカーボネート(PC)応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)420~700光源(発光波長)白色LED使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット omron(オムロン)NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニットomron(オムロン)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様同期リフレッシュ対応
NXシリーズ パルス出力ユニット omron(オムロン)NXシリーズ パルス出力ユニットomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
仕様同期リフレッシュ対応
NXシリーズ SSI入力ユニット omron(オムロン)NXシリーズ SSI入力ユニットomron(オムロン)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
対応同期リフレッシュ対応