免許・資格不要。
20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。)
38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。
デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。
APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。
秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。
FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー
付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1
質量(g)約100(専用電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)
機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示
使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)
周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)
電波形式F3E
受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)
周波数安定度±2.5ppm以下
低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
特定小電力トランシーバー
NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン
PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。
また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。
トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。
襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
特定小電力トランシーバー
NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン
PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。
また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。
トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。
襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
適合NX-20X
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリーススプレー 長期潤滑 耐熱
モノタロウ
¥629
税込¥692
潤滑、浸透剤。
高級耐熱(200℃)
防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。
建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。
家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。
種別長期潤滑グリース
耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)
ちょう度(25℃、60W/min)323
滴点(℃)240以上
離油度(100℃×30hr、wt%)5.2
使用温度範囲(℃)-20~200
成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG
色淡褐色
増ちょう剤アルミニウム複合石鹸
基油鉱物油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小型レシプロシェーカー/ロータリー共通。振とう台4段可変式。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.8kg
アズワン品番65-8129-66
1個
¥39,980
税込¥43,978
17日以内出荷
。小型レシプロシェーカー/ロータリー共通。振とう台4段可変式。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.1kg
アズワン品番65-8129-65
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー
ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。
一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。
ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。
5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。
ディープマウントイヤーピース
従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色レッド
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)10~45000
音圧レベル(dB)出力:107±3
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
イヤホン形状カナル型
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー
ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。
一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。
ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。
5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。
ディープマウントイヤーピース
従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色ブルー
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)10~45000
音圧レベル(dB)出力:107±3
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
イヤホン形状カナル型
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー
ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。
一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。
ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。
5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。
ディープマウントイヤーピース
従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色ブラック
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)10~45000
音圧レベル(dB)出力:107±3
ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
イヤホン形状カナル型
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
携帯電話や端末を取り付けるストラップ
用途ストラップ
グリーン購入法適合
仕様脱着パーツ付
長さ(cm)約90
ストラップ幅(mm)約10
環境GPNエコ商品ねっと掲載
材質(ひも)再生樹脂
こんなお得な商品も!

カードケース 硬質
モノタロウ
¥47~
税込¥52~
再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
材質再生PET
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 272
省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。スムースな振盪で耐久性に優れています。NX-20Dは回転数をデジタル表示。
質量(kg)5.5
電源AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120
回転速度(min-1[r.p.m])10~160
振盪幅(mm)30
振盪方式ロータリー
振盪台寸法(mm)W282×D200 シリコンシート付
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
たすきがけも可能なロングストラップ。自由に長さを調整できます。
用途ロングストラップ
グリーン購入法適合
仕様脱着パーツ付
長さ(cm)約160
ストラップ幅(mm)約10
環境GPNエコ商品ねっと掲載
材質(ひも)再生樹脂
手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
院内用端末を取り付ける医療専用ストラップ。
一目でわかる名いれ付きの15mm幅。
ワンタッチで取り外せる脱着式。
体に合わせ長さ調整可能。安全装置付 長さ調整付 再生材料使用
グリーン購入法適合
エアコンのにおいの元であるカビや細菌を高濃度のアルコールで除菌します。コーキンマスター(抗菌剤)の効果により菌の増殖を抑制します。消臭剤の効果により臭いの再発生を防止します。抗ウイルス剤、防錆剤も配合しています。
用途カーエアコン内部洗浄
1本(50g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
繰り返し消毒していつもキレイ。
医療施設や来客用・貸出用としてオススメです。
殺菌・消毒液対応のオリジナル素材使用!!
アルコール・次亜塩素酸ナトリウムに対応!!
ノロウイルス対策用の次亜塩素酸ナトリウムにも使用できます。
長さ(mm)約900
仕様脱着パーツ付
幅(mm)約10
グリーン購入法適合
省スペース型のロータリー式振とう器で背の低い安定型。スムースな振とうで耐久性に優れています。
質量(kg)5
電源AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120
回転速度(min-1[r.p.m])10~160
振盪幅(mm)30
振盪方式ロータリー
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
一目でわかる名入れ付。
サビないオールプラスチック製。
仕様脱着パーツ付
幅(mm)約10
規格GPNエコ商品ねっと掲載
グリーン購入法適合
排水ドレーンホースから液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します
2種類の付属チューブにより、排水ドレーンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入する事も可能です。
洗浄力の強い泡タイプです
エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌な臭いを軽減します
エバポレーターの汚れを除去するので熱交換率が高まり、エアコンの効き目も回復します
抗菌剤を配合しています
付属品エバポレーター洗浄剤×4、排水ドレン注入用チューブ×1、クリーンエアフィルター注入用チューブ×1、取扱説明書×1
使用方法車種に応じて施工パターンが異なります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
1箱(180mL×4本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様
火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。
パイロットランプ付きだから通電確認ができます。
使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
色オレンジ
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトケーブルVCT
使用場所屋内
仕様パイロットランプ付トリプルタップ
。高速シーソーシェーカーNX-11-20用。スプリング固定方法で簡単固定
仕様●適合機種 NX-11-20 高速シーソーシェーカー●バイアール瓶専用台●左右各6本 計12本●シェーカー本体は付属しません。
アズワン品番65-8129-71
1個
¥97,980
税込¥107,778
10日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
仕様金属フック付、ホルダーシート付
材質ひも:再生樹脂
ひも長(cm)最長約160
グリーン購入法適合
ひも幅(cm)約1.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、
強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場
環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900
庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥779,800
税込¥857,780
30日以内出荷
庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、
強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場
環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900
庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
ホルダーシート付 スマートフォンが吊り下げられます。充電ケーブル穴が横12mm×縦3mm以上のスマホケースに対応。安全装置と長さ調整機能付。
仕様金属フック付、ホルダーシート付
材質ひも:再生樹脂
ひも長(cm)最長約160
グリーン購入法適合
ひも幅(cm)約1.5
介護現場での使いやすさを重視しました。
一目でわかる名入れ付。
長さ900mm~最長1600mmまで使用できる幅広15mmのロングストラップ。
サビないオールプラスチック製。
長さ(mm)約1600
仕様脱着パーツ付
幅(mm)約15
規格GPNエコ商品ねっと掲載
グリーン購入法適合
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
コンパクト&ハイセキュリティなデスクサイドタイプ。
ダブルカット細断で細断紙片の減容を実現
ねじれない平面上の細断チップにすることで、細断紙片が効率よく積層され、チップ袋の交換回数が削減されます。
細断形状ダブルカット
ダストボックス容量(L)48
質量(kg)62
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター
消費電力(W)(50/60Hz)430/430
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700
定格細断枚数(50Hz/60Hz)約14(A4上質紙64g/m2)
細断寸法(mm)約3×10
投入口幅(mm)320/A3
最大細断枚数約22(A4上質紙64g/m2)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700
最大細断枚数(50Hz/60Hz)約22(A4上質紙64g/m2)
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。
用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等
色シルバー
耐熱温度(℃)200
希釈剤ネツゾールシンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)
危険物の性状非水溶性
適合下塗りGタイプ
標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
カテゴリー5e対応、2台のパソコンの直接接続用クロスケーブル
色ブルー
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:単線ツイストペアケーブル
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
コネクタあり
結線方式4対UTPクロスケーブル
爪折れ防止○
適合本体00-NPX2-10000
1セット(100個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。
レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途コンクリート用
ダイヤ層厚(T)(mm)2.85
高さH(mm)ダイヤ:6
適合材コンクリート
主な適合機械エンジンカッター
高い安全性・優れた切断性能・経済性を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群のレーザーブレード。
レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途コンクリート用
ダイヤ層厚(T)(mm)2.85
外径(Φmm)305
高さH(mm)ダイヤ:6
適合材コンクリート
主な適合機械エンジンカッター
最高回転速度(min-1)6300
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ