カテゴリ

  • 農業機械(68)
  • 切削工具(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 制御機器(31)
  • 安全用品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 家電(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • カー用品(6)
  • 医療(5)
  • バイク部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nx-20」の検索結果

371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー NX-20X エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー NX-20Xエフ・アール・シー(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1質量(g)約100(専用電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)電波形式F3E受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)周波数安定度±2.5ppm以下低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
NX-20X用イヤホンマイク(付属品) エフ・アール・シーNX-20X用イヤホンマイク(付属品)エフ・アール・シー
999税込1,099
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
NX-20X用イヤーハング式イヤホンマイク エフ・アール・シーNX-20X用イヤーハング式イヤホンマイクエフ・アール・シー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
NX-20X/20R用 充電池 エフ・アール・シーNX-20X/20R用 充電池エフ・アール・シー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合NX-20X
NX-20X用ベルトクリップ(付属品) エフ・アール・シーNX-20X用ベルトクリップ(付属品)エフ・アール・シー
329税込362
1個
当日出荷
NX-20X/20R用 充電ACアダプター エフ・アール・シーNX-20X/20R用 充電ACアダプターエフ・アール・シー
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合NX-20X
NX20ハイグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX20ハイグリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(29件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷
潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。種別長期潤滑グリース耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)ちょう度(25℃、60W/min)323滴点(℃)240以上離油度(100℃×30hr、wt%)5.2使用温度範囲(℃)-20~200成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG淡褐色使用目的潤滑増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース特性潤滑性、防錆性、耐光性危険物の性状非水溶性
NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式 日伸理化NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式日伸理化
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
小型レシプロシェーカー/ロータリー共通振とう台4段可変式試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.1kgアズワン品番65-8129-65
イヤホン カナル型 HP-NX20R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウスイヤホン カナル型 HP-NX20R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]ラディウス
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型レッドプラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:107±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8イヤホン形状カナル型
イヤホン カナル型 HP-NX20B ブルー [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウスイヤホン カナル型 HP-NX20B ブルー [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]ラディウス
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型ブループラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:107±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8イヤホン形状カナル型
イヤホン カナル型 HP-NX20K ブラック [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウスイヤホン カナル型 HP-NX20K ブラック [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]ラディウス
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型ブラックプラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:107±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8イヤホン形状カナル型
ストラップ オープン工業ストラップオープン工業
309税込340
1本
当日出荷
携帯電話や端末を取り付けるストラップ
用途ストラップグリーン購入法適合仕様脱着パーツ付長さ(cm)約90ストラップ幅(mm)約10環境GPNエコ商品ねっと掲載材質(ひも)再生樹脂
カードケース(環境対応)硬質 コクヨカードケース(環境対応)硬質コクヨ(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(20枚)
当日出荷
再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
材質再生PETエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 272
NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式 日伸理化NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式日伸理化
40,980税込45,078
1個
17日以内出荷
小型レシプロシェーカー/ロータリー共通振とう台4段可変式試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.8kgアズワン品番65-8129-66
ロングストラップ オープン工業ロングストラップオープン工業(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
たすきがけも可能なロングストラップ。自由に長さを調整できます。
用途ロングストラップグリーン購入法適合仕様脱着パーツ付長さ(cm)約160ストラップ幅(mm)約10環境GPNエコ商品ねっと掲載材質(ひも)再生樹脂
医療専用ストラップ オープン工業医療専用ストラップオープン工業(7件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
院内用端末を取り付ける医療専用ストラップ。 一目でわかる名いれ付きの15mm幅。 ワンタッチで取り外せる脱着式。 体に合わせ長さ調整可能。安全装置付 長さ調整付 再生材料使用
グリーン購入法適合
ストラップ 医療用スタッフ オープン工業ストラップ 医療用スタッフオープン工業(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
一目でわかる名入れ付。 サビないオールプラスチック製。
仕様脱着パーツ付幅(mm)約10規格GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
延長コード ハタヤリミテッド延長コードハタヤリミテッド(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT
ロータリーシェーカー 日伸理化ロータリーシェーカー日伸理化
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。スムースな振盪で耐久性に優れています。NX-20Dは回転数をデジタル表示。
質量(kg)5.5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120回転速度(min-1[r.p.m])10~160振盪幅(mm)30振盪方式ロータリー振盪台寸法(mm)W282×D200 シリコンシート付
消毒できるストラップ オープン工業消毒できるストラップオープン工業
539税込593
1本
当日出荷
繰り返し消毒していつもキレイ。 医療施設や来客用・貸出用としてオススメです。 殺菌・消毒液対応のオリジナル素材使用!! アルコール・次亜塩素酸ナトリウムに対応!! ノロウイルス対策用の次亜塩素酸ナトリウムにも使用できます。
長さ(mm)約900仕様脱着パーツ付幅(mm)約10グリーン購入法適合
カーエアコンクリーナー ミストタイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーエアコンクリーナー ミストタイプイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,098税込1,208
1本(50g)
欠品中
エアコンのにおいの元であるカビや細菌を高濃度のアルコールで除菌します。コーキンマスター(抗菌剤)の効果により菌の増殖を抑制します。消臭剤の効果により臭いの再発生を防止します。抗ウイルス剤、防錆剤も配合しています。
用途カーエアコン内部洗浄
とび延長コード ハタヤリミテッドとび延長コードハタヤリミテッド(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様 火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。 パイロットランプ付きだから通電確認ができます。 使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
オレンジ電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-芯数3コンセント個数3電線仕様-種別ソフトケーブルVCT使用場所屋内仕様パイロットランプ付トリプルタップ
スマートフォン用 ストラップ 医療用 160cm オープン工業スマートフォン用 ストラップ 医療用 160cmオープン工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷
仕様金属フック付、ホルダーシート付材質ひも:再生樹脂ひも長(cm)最長約160グリーン購入法適合ひも幅(cm)約1.5
スマートフォン用 ストラップ 160cm オープン工業スマートフォン用 ストラップ 160cmオープン工業
999税込1,099
1本
当日出荷
ホルダーシート付 スマートフォンが吊り下げられます充電ケーブル穴が横12mm×縦3mm以上のスマホケースに対応安全装置と長さ調整機能付
仕様金属フック付、ホルダーシート付材質ひも:再生樹脂ひも長(cm)最長約160グリーン購入法適合ひも幅(cm)約1.5
ストラップ 介護スタッフ オープン工業ストラップ 介護スタッフオープン工業(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
介護現場での使いやすさを重視しました。 一目でわかる名入れ付。 長さ900mm~最長1600mmまで使用できる幅広15mmのロングストラップ。 サビないオールプラスチック製。
長さ(mm)約1600仕様脱着パーツ付幅(mm)約15規格GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
ロータリーシェーカー 日伸理化ロータリーシェーカー日伸理化
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
省スペース型のロータリー式振とう器で背の低い安定型。スムースな振とうで耐久性に優れています。
質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120回転速度(min-1[r.p.m])10~160振盪幅(mm)30振盪方式ロータリー
スプロケツト,ドライブ 2NX-17460-20 YAMAHA(ヤマハ)スプロケツト,ドライブ 2NX-17460-20YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
オフィスシュレッダ デスクサイドタイプ ハイセキュリティ ナカバヤシオフィスシュレッダ デスクサイドタイプ ハイセキュリティナカバヤシ
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
コンパクト&ハイセキュリティなデスクサイドタイプ。 ダブルカット細断で細断紙片の減容を実現 ねじれない平面上の細断チップにすることで、細断紙片が効率よく積層され、チップ袋の交換回数が削減されます。
細断形状ダブルカットダストボックス容量(L)48質量(kg)62安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター消費電力(W)(50/60Hz)430/430電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700定格細断枚数(50Hz/60Hz)約14(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約3×10投入口幅(mm)320/A3最大細断枚数約22(A4上質紙64g/m2)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700最大細断枚数(50Hz/60Hz)約22(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3
HG コーティング 超硬NX S&K(三興製作所)HG コーティング 超硬NXS&K(三興製作所)
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(MGC)表面処理HGコーティング
回収・リネンカート 金沢車輌回収・リネンカート金沢車輌
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
キャスター径(Φmm)75材質フレーム/スチール、袋/ナイロン耐荷重(kg)50
ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用 タイネツ化学ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用タイネツ化学
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷
《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。
用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等シルバー耐熱温度(℃)200希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
キッククランクアセンブリ 5NX-15620-20 YAMAHA(ヤマハ)キッククランクアセンブリ 5NX-15620-20YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ダイヤモンドブレード クイーンタイガージャポン サンピースダイヤモンドブレード クイーンタイガージャポンサンピース
15,980税込17,578
1枚
翌日出荷
高い安全性・優れた切断性能・経済性を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群のレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85外径(Φmm)305高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター最高回転速度(min-1)6300
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
O-リング、シールリング、O-リング押さえ
仕様対応機種:NPX2-10000アズワン品番64-9719-06
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
O-リング、シールリング、O-リング押さえ
チップ SNG 住友電工ハードメタルチップ SNG住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から4日以内出荷
用途断続切削用(強断続用)
ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター サンピースダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッターサンピース
19,980税込21,978
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター
ツメの折れないCat5e LANクロスケーブル BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANクロスケーブルBUFFALO(バッファロー)
729税込802
1式
当日出荷から翌々日出荷
カテゴリー5e対応、2台のパソコンの直接接続用クロスケーブル
ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコンコネクタあり結線方式4対UTPクロスケーブル爪折れ防止
ノズルフィルター 20ヶ入 NICHIRYO(ニチリョー)ノズルフィルター 20ヶ入NICHIRYO(ニチリョー)
1,098税込1,208
1セット(20個)
当日出荷
仕様対応機種:NPP-5000/10000/NPX2-5000/10000/NPLO2-5000/10000アズワン品番64-9718-41
一段バネ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)一段バネ NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応NICHIRYO(ニチリョー)
439税込483
1個
翌々日出荷
仕様対応機種:NPX2-1000/NPF2-500/1000/NPV2-Lアズワン品番64-9718-94