カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全用品(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「nx22」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    6,598税込7,258
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • 埋込形端子 NX 河村電器産業

    埋込形端子 NX

    河村電器産業
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷
    取付方式その他結線方式ネジ
  • 裏面端子 NX 河村電器産業

    裏面端子 NX

    河村電器産業
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    取付方式その他結線方式ネジ
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型

    東日製作所
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。
    用途組み立て、量産用精度(%)±3
  • プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所

    プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ

    東日製作所(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
  • ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター サンピース

    ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター

    サンピース
    19,980税込21,978
    1枚
    翌日出荷
    専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
    用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター
  • ダイヤモンドブレード クイーンタイガージャポン サンピース

    ダイヤモンドブレード クイーンタイガージャポン

    サンピース
    15,980税込17,578
    1枚
    翌日出荷
    高い安全性・優れた切断性能・経済性を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群のレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
    用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85外径(Φmm)305高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター最高回転速度(min-1)6300
  • 5段コンパクトキャビネット DEEN

    5段コンパクトキャビネット

    DEEN
    57,000税込62,700
    1個
    4日以内出荷
    4輪自在キャスター 引き出しの開閉を補助する「クローズアシスト」機能 「自宅のガレージにキャビネットを置きたいけどスペースが、、、」 そんな方々の為に作った「コンパクト」なキャビネットです!
    質量(kg)31引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×290×60/3段、475×290×135/2段引出しあり
  • ノーヒューズブレーカ NX-E 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NX-E

    河村電器産業
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
    主な用途経済形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
  • スイスカット チップ SCIR/L-22-NX イスカル

    スイスカット チップ SCIR/L-22-NX

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ブレーカー付きです。
    用途溝入れ、旋削加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    48,980税込53,878
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    DBのヘッド交換式。置針付。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    34,980税込38,478
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
    精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーヒューズブレーカ NX-S 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NX-S

    河村電器産業
    37,980税込41,778
    1個
    16日以内出荷から41日以内出荷
    主な用途汎用形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型

    東日製作所
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    左右ねじ締付け用。 単能型。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コストです。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BCSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用精度(%)±3
  • 【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP

    東日製作所
    21,980税込24,178
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    左右ねじ締付け用、単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途組み立て、量産用精度±3%精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC

    日本製・2カメラドライブレコーダー

    NEXTEC(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    信頼の日本製 NX-DR W22PLUS 前後2カメラ・超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー 地デジ、ナビなどへの干渉低減モデル LED信号機対応 前後をしっかりと記録するNX-DR W22PLUS 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。 フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。 あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
    仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1取付方式分離型本体質量(g)フロントカメラ:約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:約57×27×24電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ1.5型消費電力(mA)320(DC12V時)/170(DC24V時)解像度フロントカメラ:1920×1080(FullHD)/1280×720(HD)、リアカメラ:1280×720(HD)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS/リアカメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画MOV(H.264)画素数200万画素/100万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps/リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平約115度垂直約60度(140度対角)、リアカメラ:水平約105度垂直約60度(120度対角)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)フロントカメラ:約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
  • イヤホンマイク(FH23シリーズ) FIRSTCOM

    イヤホンマイク(FH23シリーズ)

    FIRSTCOM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。耳かけ付きで安定感アップ
    コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 770、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 405
  • トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOM

    トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)

    FIRSTCOM
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • カッティングホイルオフセット型 ニューレジストン

    カッティングホイルオフセット型

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
    粒度30硬度S
  • イヤホンマイク(FP22シリーズ) FIRSTCOM

    イヤホンマイク(FP22シリーズ)

    FIRSTCOM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。
    コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 760、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 380
  • オプション:リアカメラ NEXTEC

    オプション:リアカメラ

    NEXTEC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    オプションのリアカメラ接続でさらに安心・安全ドライブ。
  • ピストンリング BIGM(丸山製作所)

    ピストンリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    部品名称ピストンリング図解NoMB2630L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、LBC263UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、GKB2703L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.25、MBC266L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、BC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 ピストンリング_No.27、MBS267V エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、BC26MAL エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.20、KC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、DB-S260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、MBS261E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.25、GKB2600LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22など
  • 石油ストーブ用 替え芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ストーブ用 替え芯

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](8件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。
    適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y,質量(kg)0.06呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
  • 2CT  4芯X22SQ(R22-8/R22-8) 堺電業

    2CT 4芯X22SQ(R22-8/R22-8)

    堺電業
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
  • トップケースキャリア アルラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    トップケースキャリア アルラック

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    トップケースキャリア イージーラック

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。トップケースを積載していない時はガイド部分を折り畳みフラットに出来るので、ケースを装着しないときもスタイリッシュです。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケース、オービット/エクスクルーシブ トップケース取付適合不可。ブラック加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール、アルミニウム最大耐荷重(kg)5
  • グラブバー HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    グラブバー

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    特記エンジンガードやキャリアなどパイプ加工を得意とする同社製グラブバー。取付け部分をスペーサー溶接とし、潰れのない質感の高さを誇ります。加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール
  • スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)

    スロットルワイヤ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    規格810LI/O75.5部品名称スロツトルワイヤ図解NoTC206 本体部品_No.22、KC23RX 本体部品_No.22、BC203S 本体部品_No.22、BCW233S 本体部品_No.42、NBC205 本体部品_No.22、BC233MN 本体部品_No.26、JC233DX 本体部品_No.35、BK236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BC234STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC234M 本体部品_No.23、BC234S 本体部品_No.23、BC233STD 本体部品_No.32、BC234 本体部品_No.23、KC23MX 本体部品_No.23、JC234DX 本体部品_No.35、BC20S-LP 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、KC23NX 本体部品_No.23、BC233SN 本体部品_No.23、BC204S 本体部品_No.22、BC233M 本体部品_No.23、BC234SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、BC234MN 本体部品_No.26、AC236NS 本体部品 スロットルワイヤ_No.25、BCL20S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW234S 本体部品_No.42、BCW233SH 本体部品_No.42、TK230DX 本体部品_No.33、BC203SN 本体部品_No.22、BC233 本体部品_No.23、BK206 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW233SH-1 本体部品_No.42、JC203DX 本体部品_No.22、BC233S 本体部品_No.23
  • オプション:接続ケーブル10m NEXTEC

    オプション:接続ケーブル10m

    NEXTEC
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    オプションのリアカメラ接続でさらに安心・安全ドライブ。
  • ロープアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    ロープアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    規格7~9フクム部品名称ロープアセンブリ図解NoBC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.6、TC206 リコイルスタータ部品_No.6、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC26NX エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープアセンブリ_No.22、KC20NX エンジンEE201THT04 リコイルスタータ部品_No.6、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.6、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.22、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC2000 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC234 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.22、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.6、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.22、BC232 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.6など
  • ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA THERMALTAKE

    ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA

    THERMALTAKE
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
    寸法(mm)120×120付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)120×120×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1500rpm)
  • ハンドルBマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハンドルBマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    規格16/ミギT2.0アナナシ図解NoBCW233SH 本体部品_No.39、BC234M 本体部品_No.20、BCW233S 本体部品_No.39、BC204S 本体部品_No.19、BCW233SH-1 本体部品_No.39、KC23NX 本体部品_No.20、AC236NS 本体部品 ハンドルBマトメ_No.22、KC23RX 本体部品_No.19、BC233M 本体部品_No.20、BC233 本体部品_No.20、BC233S 本体部品_No.20、BCW234S 本体部品_No.39、BC234S 本体部品_No.20、BK236S 本体部品 ハンドルBマトメ_No.19、KC26MX1 本体部品_No.19、BC264M 本体部品 ハンドルBマトメ_No.21、BC263M 本体部品 ハンドルBマトメ_No.19、KC23MX 本体部品_No.20、BC234 本体部品_No.20、BC203S 本体部品_No.19、KC26MX 本体部品_No.19、HBC254H 本体部品_No.26
  • ハンドルBマトメ(TH) BIGM(丸山製作所)

    ハンドルBマトメ(TH)

    BIGM(丸山製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    規格19/ミギT1.8アナナシ, ミギ図解NoKC26NX 本体部品_No.22、BC260T 本体部品 ハンドルBマトメ(TH)_No.22、BC26T 本体部品_No.22、KC26NX1 本体部品_No.22、BC20T 本体部品 ハンドルBマトメ(TH)_No.23、BC200T 本体部品_No.22、KC20NX 本体部品_No.23
  • ハンドルAマトメ(TH) BIGM(丸山製作所)

    ハンドルAマトメ(TH)

    BIGM(丸山製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様19/ヒダリT1.8図解NoKC20NX 本体部品_No.22、KC26NX 本体部品_No.21、BC260T 本体部品 ハンドルAマトメ(TH)_No.21、BC20T 本体部品 ハンドルAマトメ(TH)_No.22、BC26T 本体部品_No.21、BC200T 本体部品_No.21、KC26NX1 本体部品_No.21
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    仕様トリガヨウコウ-テイマーク図解NoLBC233UT 本体部品_No.25、KC26RDVX1 本体部品_No.25、BC234SNL 本体部品 ラベル_No.9、KC26NX 本体部品_No.24、KC23NX 本体部品_No.22、BC26T 本体部品_No.24、BC233 本体部品_No.22、BC234 本体部品_No.22、JC264DXL 本体部品_No.15、KC26MX1 本体部品_No.21、AC236S 本体部品 ラベル_No.26、BC234STD 本体部品 ラベル_No.31、AC236NS 本体部品 ラベル_No.24、BCW233SH-1 本体部品_No.41、LBC233SL-1 本体部品_No.9、JC203DX 本体部品_No.21、LBC264UT-DX 本体部品_No.26、BC264SNL 本体部品 ラベル_No.9、BC234S 本体部品_No.22、AC266STD 本体部品 ラベル_No.26、BC264SG 本体部品 ラベル_No.9、BK236S 本体部品 ラベル_No.21、JC234DX 本体部品_No.34、BC264M 本体部品 ラベル_No.23など
  • ラベル(TH) BIGM(丸山製作所)

    ラベル(TH)

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    規格3ジクゴウセイチ/3.5M図解NoKC2000 本体部品_No.22、BC2000 2013 本体部品 ラベル(TH)_No.22、BC200T 本体部品_No.20、BC20T 本体部品 ラベル(TH)_No.21、KC20NX 本体部品_No.21
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X25-7Tアプセツト部品名称6カクボルト(+)SW図解NoMB2303MG チップソー ギヤケース部品_No.3A、MB228VG 本体部品_No.17、AC254H 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13、MB235SPL ギヤケース部品_No.3A、MB2010ML ギヤケース部品_No.3A、MB249L 本体部品_No.15、KC26NX 本体部品_No.15、GKBS2202 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、JC234DXL 本体部品_No.22、AC266S 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13、LBC26UT 本体部品_No.11、SV23A 本体部品_No.12、BC264SL 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.14、MB251B バッテリー 本体部品_No.14、GKB2702U 本体部品_No.13、KC23MX 本体部品_No.11、KC23BL 本体部品_No.6、MS200EA-M-A フレーム部品_No.33、GKB2202U 本体部品_No.13、GKB2401EU 本体部品_No.13、BC2600 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13など
  • ENX2インパクト ビット シリーズ 2 for Torx スクリュー ENX.227 FACOM

    ENX2インパクト ビット シリーズ 2 for Torx スクリュー ENX.227

    FACOM
    2,698税込2,968
    1個
    73日以内出荷
    Torx仕様に準拠しています。 インパクトドライバーと一緒に使用します。 バーント仕上げ。
    用途ビット質量(g)13