カテゴリ
- 切削工具(37)
- 制御機器(25)
- 農業機械(13)
- 自動車補修部品(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 物流用品(9)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 縫製用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(3)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(22)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- 東洋技研(12)
- 河村電器産業(10)
- ニクニ(9)
- 大阪魂(8)
- 龍宝丸(6)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 内村製作所(4)
- 三商(4)
- 栃木屋(3)
- アズワン(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- CKD(2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- TDT(田野井)(2)
- ニチバン(2)
- 冨士精密(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「o-103」の検索結果

剪定鋏ユニーク
岡恒(96件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型)
SOFT99(77件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し商品タイプグラファイト、撥水
龍治オールステンレス牛刀
下村工業(4件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車)
内村製作所(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付金具仕上黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなし材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
ハンマー仕様SK材刃ケレン棒
セブンティエイト¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷溶接、切断、塗装処理工具です。 溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビ用の除去用ケレン棒です。 グリップエンドからのハンマー打ち可能モデルです。用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)SK材
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
フレキシブルシャフト
サンフレックス(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。軸径(Φmm)6質量(g)350
100 トラック型 合成ゴム車輪
内村製作所¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ワイヤーブラシ
SK11¥399税込¥4391本当日出荷強力にサビを落とし、ペンキをはがせる波線メッキワイヤーブラシです。強度・弾力性アップでサビにも強い波線メッキワイヤーです。用途サビ落とし及び、ペンキはがし。
置き型ルーペ
クリアー光学¥2,798税込¥3,0781個当日出荷倍率(倍)10レンズ径(Φmm)30寸法(mm)38×50×37質量(g)42材質(レンズ)高級白ガラスアズワン品番64-5274-70
チェーンソーらくらく目立てセット全サイズ共用
龍宝丸(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。寸法(mm)95×43×28材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)27
チェーンソー目立てガイド
龍宝丸(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷チェーンソーを目立てする際に目立て角度の目視確認するためのガイドです。寸法(mm)95×43×28材質ポリカーボネイト質量(g)15
養生用布粘着テープNo.103
ニチバン¥319~税込¥351~1巻当日出荷手切れがよく、作業性に優れています。 のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。用途養生用。建築塗装マスキング用など。テープ地色黄土伸び(%)7主な用途養生用引張強度(N/10mm)59.5
チェーンソーヤスリビット 全サイズ共用
龍宝丸(5件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。寸法(mm)60×6×6サイズ全サイズ共用材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)12
100-FE トラック型 鋼鉄車輪
内村製作所¥879税込¥9671個当日出荷材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
K熱電対
アズワン¥4,390税込¥4,8291個当日出荷から翌々日出荷豊富なラインナップをご用意。材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付
内村製作所¥859税込¥9451個当日出荷から翌々日出荷合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪に比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプストッパー付トラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
18-8 バンブー デザートフォーク
EBM(江部松商事)¥499税込¥5491個翌々日出荷食器の種類洋食器種別デザートフォーク全長(mm)187仕上ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上EBM品番289610
養生用布粘着テープNo.103G
ニチバン¥549税込¥6041巻当日出荷手切れがよく、作業性に優れています。 のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。用途養生用。建築塗装マスキング用など。テープ地色ライトグリーン伸び(%)7主な用途養生用引張強度(N/10mm)59.5![ノートブック A5 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31524492-180810-02.jpg)
ノートブック A5
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥139税込¥1531冊(30枚)当日出荷「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。持ち運びにA5:持ち運びに便利で女性の小さいカバンにも入れやすい。PCやキーボードのあるデスクでも広げやすいサイズ。糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。サイズA5仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙外形寸法(mm)縦210×横148枚数30坪量(g/m2)(本文)A5:70
ハンマー仕様ケレン棒
セブンティエイト¥239,800税込¥263,7801箱(40本)翌日出荷炭素工具鋼のSK材を使用したスパッタ除去用ケレン棒です。溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。厚みが6mmの本体を使用し本体を熱処理した後、刃先から約30mmの部分をさらに高周波焼入れを施して硬度を上げています。刃先が丸みを帯びた場合はご自身で刃の研ぎ直しが可能で常に鋭い刃先を保てます。グリップエンドのコブの部分をハンマーで打撃しながらの使用が可能で、強固なスパッタ除去にも適しています。用途溶接スパッタ除去に。トラスコ品番729-7870材質炭素工具鋼全長(mm)250刃幅(mm)10刃厚(mm)6








































![ノートブック A5 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31524492-180810-02.jpg)