ハンマー仕様ケレン棒
炭素工具鋼のSK材を使用したスパッタ除去用ケレン棒です。
溶接、溶断時に発生する母材のスパッタや、スラグ、バリ、ノロを除去できます。
厚みが6mmの本体を使用し本体を熱処理した後、刃先から約30mmの部分をさらに高周波焼入れを施して硬度を上げています。
刃先が丸みを帯びた場合はご自身で刃の研ぎ直しが可能で常に鋭い刃先を保てます。
グリップエンドのコブの部分をハンマーで打撃しながらの使用が可能で、強固なスパッタ除去にも適しています。
- 用途
- 溶接スパッタ除去に。
- トラスコ品番
- 729-7870
- 材質
- 炭素工具鋼
- 全長(mm)
- 250
- 刃幅(mm)
- 10
- 刃厚(mm)
- 6
- 内容量
- 1箱(40本)
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ






















