8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ 材質PE(ポリエチレン) 形状キャップ 自然色 関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
1個
67 税込74
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)



MOXA産業用ボード
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
139,800 税込153,780
63日以内出荷

SUS(エスユーエス)SIO基本キット2
電源24V コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118] 電源(V)DC24
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-118E-AIおよびCP-138E-AI スマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータ のために設計されています。 CP-118E-AIおよびCP-138E-AIは、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があります。 また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証するフルモデムコントロール信号を提供します。 さらに、CP-118E-AIおよびCP-138E-AIは、PCI Express x 1バスで動作するので、いかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
寸法(mm)109.5×130 規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEE ポート数8 信号形式【RS-232C】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND、【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GND 通信方式16C550C互換、PCI Express x1 消費電力(mA)2356(3.3V) 相対湿度5~95%(結露なきこと) 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 保護(ESD)1KV オンボード、(サージ)4kV、(電気的アイソレーション)2kV RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類【Windows Real COM】Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64) 、【Fixed TTY】QNX 6、SCO OpenServer、UnixWare 7、Solaris 10 (x86/x64)、【Linux Real TTYドライバ】Linux 2.4.x、2.6.x、3.x ボーレート50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、Mark、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF 再生紙使用マーク適合
1個
119,800 税込131,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P40
規格P40 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.43MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.43MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.01MB) 図解NoSSA-F617MAT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.35、SSA-F617VT オイルタンク・油圧配管部品_No.36、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.118、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.112、MP170 本体部品 Oリング P40_No.8、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.118、MS2210 -A 調圧装置部品_No.23、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.68、SSA-F617 VT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.35、BSD-5000L-1 分水器 調圧弁部品_No.51、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.68、SSA-α1000 ファンケース部品_No.12、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.118、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.72、SSA-F1010 ファン駆動部品_No.57、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.68、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.13、MS1002 調圧装置部品_No.20、SSA-α1010 ファンケース部品_No.14、MS2202 調圧装置部品_No.20、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.51、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.21、SSA-F617MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.36、VSM100-11 分水器部品_No.21
1個
315 税込347
7日以内出荷