カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-207」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • 食品用OPPシート 服部

    食品用OPPシート

    服部(94件のレビュー)
    779税込857
    1冊(1000枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
    材質OPP耐熱温度(℃)120
  • オイルエレメント ジャパン

    オイルエレメント

    ジャパン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途建設機械用オイルエレメントです。
  • LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWAN(シモジマ)

    LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

    SWAN(シモジマ)(3件のレビュー)
    189税込208
    1袋(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み20ミクロンの薄口シリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。
    タイプ紐なし
  • ケミカルコック ナット付き 瑞穂化成工業

    ケミカルコック ナット付き

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
    用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)適合2100、2101、2102材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)寸法H(mm)87寸法B(mm)17.5寸法W(mm)90耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合寸法E(ねじ寸)20A
  • ハガネ地ベラ 大田製作所

    ハガネ地ベラ

    大田製作所(9件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
    用途下地用のパテに使用します。 ジョイント・コーナー用。材質刃長(mm)50刃厚(mm)0.4
  • 松葉鋏 岡恒

    松葉鋏

    岡恒(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    庭園の松の木の手入れ用の鋏です。 最高級刃物鋼を材料とし、刃持ちと切れ味を発揮します。 バネ付です。
    用途植木鋏材質(刃)高級刃物鋼、(柄)炭素鋼全長(mm)190質量(g)120刃長(mm)45
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • EXアイロン貼りふすま紙 アサヒペン

    EXアイロン貼りふすま紙

    アサヒペン(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。 コードレスアイロンを使って貼ることもできます。 従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。 ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。 水やのりを使わないので、手や床を汚しません。 ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。
    用途ふすま。材質紙、熱接着性樹脂(EVA)長さ(m)1.8幅(m)0.95RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアメジャーカップ タイガークラウン

    クリアメジャーカップ

    タイガークラウン
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:メタクリル樹脂、蓋:ABS樹脂容量(mL)600外寸(mm)115×H170EBM品番149400
  • 10秒予測式電子体温計 ドリテック

    10秒予測式電子体温計

    ドリテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    わき下約10秒で予測検温。検温結果が37.5℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ。電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能。電源の切り忘れに安心なオートパワーオフ機能付。電池交換可能。持ち運びに便利な収納ケース付
    ホワイト測定範囲32.0~42.0℃(31.9℃以下で「L」表示・42.1℃以上で「H」表示)質量(g)約 15(電池を含む)種類電子体温計 一般用測定方式予測・実測測定精度±0,1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10~40℃の時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×13.5×21温度表示3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎使用電池アルカリボタン電池LR41×1個使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】30~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】30~90%RH(結露なきこと)測温部サーミスタ保護【電撃保護】内部電源機器BF形医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:307AKBZX00057000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • タッカーバンガード ポットハンドルカバー EBM(江部松商事)

    タッカーバンガード ポットハンドルカバー

    EBM(江部松商事)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレス取手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス取手

    SUGICO(スギコ)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • メッシュ腕章 ユニット

    メッシュ腕章

    ユニット
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    夏季の役職・役割の分担表示は、涼やかなメッシュタイプの腕章が最適です。
    仕様文字部黄フチ、マジックテープ付、上部安全ピン付材質ナイロンメッシュ縦(mm)90横(mm)390
  • 汎用精密ピンセット クリーンパック品 三商

    汎用精密ピンセット クリーンパック品

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    クラス1000の環境下で純水洗浄&パック。クリーンルームでのご使用に最適です。個包装二重パック。高品質で低価格。磁気や錆を嫌う作業に最適です。平らで丸みのある安全性の高い先端のため、つかむ物に傷をつけません。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。
    種別先丸鷲型全長(mm)120
  • ハガネ地ベラ 大田製作所

    ハガネ地ベラ

    大田製作所
    439税込483
    1本
    当日出荷
    ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
    用途下地用のパテベラ、ジョイント・コーナー用、パテ塗りに便利セット内容全て入数:10本材質バネ鋼ブルー:0.4mm厚全長(mm)235刃長(mm)45刃厚(mm)0.4
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    30,125税込33,138
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • T形丸棒取手 No.207 シロクマ

    T形丸棒取手 No.207

    シロクマ
    55,980税込61,578
    1組(2本)
    4日以内出荷
    両面用です。
    材質真鍮+積層サイズ660サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
  • ゲッターパイル 末松電子製作所

    ゲッターパイル

    末松電子製作所
    28,980税込31,878
    1箱(50本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ガイシ取付け用の樹脂被膜鋼管支柱です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラ多用途S・U BIDOOR(ビドー)

    ウルトラ多用途S・U

    BIDOOR(ビドー)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    接着剤。襖引手接着に最適。
    タイプクリアー
  • 食品用OPPシート(500枚) 服部

    食品用OPPシート(500枚)

    服部
    699税込769
    1冊(500枚)
    3日以内出荷
    用途商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
  • karari 珪藻土スプーン 約7.5ml KARARI

    karari 珪藻土スプーン 約7.5ml

    KARARI
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    珪藻土が余分な湿気を吸湿。大さじ1/2サイズ
    材質珪藻土容量(mL)7.5質量(g)30寸法(cm)95×40×20
  • karari スチームマジック (ブリスター梱包) KARARI

    karari スチームマジック (ブリスター梱包)

    KARARI
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    珪藻土を濡らして一緒に使用することで蒸気がパンを包み美味しく調理
    材質珪藻土
  • ビタワン君のささみ好きのために作ったやわらかサラミ仕立て 日本ペットフード

    ビタワン君のささみ好きのために作ったやわらかサラミ仕立て

    日本ペットフード
    299税込329
    1袋(70g)
    7日以内出荷
    鶏ささみの素材本来の旨みをいかした奥深い味わい。サラミにはかかせないスモーク風味。小型犬が食べやすい、しっとりやわらか仕上げ。グルコサミン、コンドロイチン、オリゴ糖配合。ジッパー付き袋入。国産。犬用おやつ。
    用途犬用おやつ/生後7ヵ月から仕様代謝エネルギー(Kcal/g):270/100成分保証成分:たんぱく質11.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分5.0%以下、水分28.0%以下種類フレーバー:ささみ内容量(g)70対象動物犬用
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BO~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BO~)

    CKD
    40,038税込44,042
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・低速形チューブ内径(Φmm)25
  • CoroBore(R) XLブリッジ アーバ サンドビック

    CoroBore(R) XLブリッジ アーバ

    サンドビック
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MO~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MO~)

    CKD
    33,875税込37,263
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・低速形チューブ内径(Φmm)63
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    25,980税込28,578
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ。嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止。開放ボタン付きでリリースが容易。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    37,980税込41,778
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 建機・農機用オイルフィルター FILTEC

    建機・農機用オイルフィルター

    FILTEC(152件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Oリング コマツ

    Oリング

    コマツ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(207-60-71182、207-60-71183)用Oリングです。
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 207 A, 3 ピン パッケージTO-220 TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 207 A, 3 ピン パッケージTO-220 TK シリーズ

    東芝
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 207 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.4 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 255 W標準ターンオフ遅延時間 = 140 nsMOSFET N-Channel, TK100 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
  • YO-2007 オイルフィルター NTB

    YO-2007 オイルフィルター

    NTB
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番5GH-13440-80/5JW-13440-00適合車種FJR1300
  • トヨタ用オイルフィルターレンチ JTC

    トヨタ用オイルフィルターレンチ

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合純正品番:04152-37010。適合品番:AO-238・TO-1050・O-1648・PO-1512・LO-4207・4TP-135・TO-137・O-106
    用途金属製(材質:スチール) 。平成18年以降の新型車の1800CC・2000CC プラスチックケース用。差込:9.5mm/6角部21mm 。適合サイズ:64.5mm 14P 。高さ:45mm