カテゴリ

  • 機構部品(161)
    • Oリング(158)
  • 農業機械(6)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
機能・特性
その他・耐ガソリン・耐候・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
ブランド
NOK・森清化工・マスオカ・武蔵オイルシール工業・TRUSCO・コクゴ・日近・ノーブランド・永田製作所・大阪魂・QYSEA Technology・ホンダ・PETSEALS・Argos Technologies Inc・協同化成・大阪ジャッキ製作所・BIGM(丸山製作所)・WAKI(和気産業)・東空販売・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oリング p90」の検索結果

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(267件のレビュー)
99税込109特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング P規格(FKM) 森清化工Oリング P規格(FKM)森清化工(2件のレビュー)
148税込163
1袋(5個)ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)種別P規格使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
599税込659
1パック(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
20税込22特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
バックアップリング BRT3型 協同化成バックアップリング BRT3型協同化成(1件のレビュー)
669税込736
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
109税込120
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトンノーブランド
629税込692
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング BRT2型 協同化成バックアップリング BRT2型協同化成(1件のレビュー)
669税込736
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカットRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
969税込1,066
1個
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコンノーブランド
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング WAKI(和気産業)OリングWAKI(和気産業)
259税込285
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
水回り、油圧機器関連のパッキン
材質NBRゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
9,194税込10,113
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
運動用Oリング 日近運動用Oリング日近
148税込163
1個
当日出荷から3日以内出荷
規格JIS B 2401
オイルフィルター Oリング S 16518-45000 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング S 16518-45000KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】16518-45000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98) 400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98) 550:GS550 F1/2(78) 650:GS650 1/2(82) 750:GS750G 1/2(81)
PFA被覆Oリング コクゴPFA被覆Oリングコクゴ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から24日以内出荷
セカンダリリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)セカンダリリフレッシュキットGrondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-NNOK
57税込63
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP20N部品番号NOK:CO00017-BJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALSJIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)PETSEALS
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個硬度(Oリング)90内容30種類、388ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P30-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P30-NNOK
67税込74
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP30N部品番号NOK:CO00029-BJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P9-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P9-NNOK
29税込32
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP9N部品番号NOK:CO00006-BJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P14-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P14-NNOK
48税込53
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP14N部品番号NOK:CO00013-BJIS呼び旧JIS:P14太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)13.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-NNOK
57税込63
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP18N部品番号NOK:CO00016-BJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下