115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 JIS規格JIS B 2401 4種C 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
79 税込87
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(10個)
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
56 税込62
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シャトルチューブの補修部品です。シャトルチューブを持ち運ぶ際に取り付けるメクラフランジ用のOリングです。
適合ハイボリウムエアサンプラー用 アズワン品番64-3880-64
1個
399 税込439
3日以内出荷

1個
77 税込85
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 耐熱温度(℃)200 ゴム硬度70±5
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP30N 部品番号NOK:CO00029-L JIS呼び旧JIS:P30 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)29.7 内径許容差(mm)±0.43 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
129 税込142
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP7N 部品番号NOK:CO00004-L JIS呼び旧JIS:P7 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)6.8 内径許容差(mm)±0.24 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP5N 部品番号NOK:CO00002-L JIS呼び旧JIS:P5 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)4.8 内径許容差(mm)±0.22 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
48 税込53
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP9N 部品番号NOK:CO00006-L JIS呼び旧JIS:P9 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)8.8 内径許容差(mm)±0.25 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP55N 部品番号NOK:CO00052-L JIS呼び旧JIS:P55 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)54.6 内径許容差(mm)±0.73 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
419 税込461
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP11N 部品番号NOK:CO00009-L JIS呼び旧JIS:P11 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)10.8 内径許容差(mm)±0.27 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP49N 部品番号NOK:CO00047-L JIS呼び旧JIS:P49 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)48.7 内径許容差(mm)±0.67 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
209 税込230
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP75N 部品番号NOK:CO00062-L JIS呼び旧JIS:P75 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)74.6 内径許容差(mm)±0.97 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
589 税込648
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP14N 部品番号NOK:CO00013-L JIS呼び旧JIS:P14 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)13.8 内径許容差(mm)±0.28 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP12N 部品番号NOK:CO00011-L JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.28 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP32N 部品番号NOK:CO00032-L JIS呼び旧JIS:P32 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)31.7 内径許容差(mm)±0.46 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
149 税込164
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP50N 部品番号NOK:CO00049-L JIS呼び旧JIS:P50 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)49.7 内径許容差(mm)±0.67 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
209 税込230
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP65N 部品番号NOK:CO00058-L JIS呼び旧JIS:P65 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)64.6 内径許容差(mm)±0.85 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
479 税込527
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP41N 部品番号NOK:CO00040-L JIS呼び旧JIS:P41 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)40.7 内径許容差(mm)±0.57 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
179 税込197
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP29N 部品番号NOK:CO00027-L JIS呼び旧JIS:P29 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)28.7 内径許容差(mm)±0.43 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
129 税込142
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP110N 部品番号NOK:CO00070-L JIS呼び旧JIS:P110 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)109.6 内径許容差(mm)±1.36 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
779 税込857
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP400N 部品番号NOK:CO00121-L JIS呼び旧JIS:P400 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)399.5 内径許容差(mm)±4.23 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP140N 部品番号NOK:CO00078-L JIS呼び旧JIS:P140 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)139.6 内径許容差(mm)±1.68 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP29.5N 部品番号NOK:CO00028-L JIS呼び旧JIS:P29.5 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)29.2 内径許容差(mm)±0.43 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
129 税込142
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP12.5N 部品番号NOK:CO00012-L JIS呼び旧JIS:P12.5 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)12.3 内径許容差(mm)±0.28 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
67 税込74
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP3N 部品番号NOK:CO00000-L JIS呼び旧JIS:P3 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)2.8 内径許容差(mm)±0.21 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
48 税込53
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP6N 部品番号NOK:CO00003-L JIS呼び旧JIS:P6 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)5.8 内径許容差(mm)±0.22 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
57 税込63
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP28N 部品番号NOK:CO00026-L JIS呼び旧JIS:P28 太さW(mm)3.5±0.1 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)27.7 内径許容差(mm)±0.42 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
129 税込142
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4CP15N 部品番号NOK:CO00014-L JIS呼び旧JIS:P15 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:4種C、NOK:S503 内径do(Φmm)14.8 内径許容差(mm)±0.30 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
86 税込95
8日以内出荷