カテゴリ

  • 機構部品(68)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 農業機械(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)

「oリングg90」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
G- 90 オーリング (固定用/10個) エスコG- 90 オーリング (固定用/10個)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
内径(Φmm)89.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-90外径(Φmm)95.6JIS呼びG-90
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
OリングG(固定用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングG(固定用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(11件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)耐熱温度(℃)200ゴム硬度70±5
Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
OリングGシリーズ赤シリコン NOKOリングGシリーズ赤シリコンNOK(25件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(266件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
鉄 溶接蝶番 APLUS(クマモト)鉄 溶接蝶番APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SPHC-P種類平蝶番仕上生地ねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 森清化工Oリング森清化工(13件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G180-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G180-NNOK
729税込802
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG180N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00231-BJIS呼び旧JIS:G180太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)179.3内径許容差(mm)±1.40バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング(バイトン) オサメ工業Oリング(バイトン)オサメ工業
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質バイトン
Oリング(シリコン) オサメ工業Oリング(シリコン)オサメ工業
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質シリコン
Oリング(NBR) オサメ工業Oリング(NBR)オサメ工業
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質NBR
Oリング(テフロン) オサメ工業Oリング(テフロン)オサメ工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質テフロン
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G80-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G80-NNOK
169税込186
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG80N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00211-BJIS呼び旧JIS:G80太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)79.4内径許容差(mm)±0.69バリ寸法(mm)0.14以下
JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALSJIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)PETSEALS
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個硬度(Oリング)90内容30種類、388ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK
77税込85
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シリーズGシリーズ
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G120-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G120-NNOK
299税込329
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG120N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00219-BJIS呼び旧JIS:G120太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)119.4内径許容差(mm)±0.98バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-NNOK
76税込84
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG35N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00202-BJIS呼び旧JIS:G35太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)34.4内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G45-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G45-NNOK
109税込120
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-BJIS呼び旧JIS:G45太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-NNOK
119税込131
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-BJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G85-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G85-NNOK
169税込186
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG85N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00212-BJIS呼び旧JIS:G85太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)84.4内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G30-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G30-NNOK
76税込84
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG30N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00201-BJIS呼び旧JIS:G30太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)29.4内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G65-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G65-NNOK
129税込142
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG65N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00208-BJIS呼び旧JIS:G65太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)64.4内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G95-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G95-NNOK
199税込219
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG95N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00214-BJIS呼び旧JIS:G95太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)94.4内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G25-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G25-NNOK
57税込63
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1BG25N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00200-BJIS呼び旧JIS:G25太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)24.4内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G135-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G135-NNOK
359税込395
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1BG135N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00222-BJIS呼び旧JIS:G135太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)134.4内径許容差(mm)±1.08バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G50-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G50-NNOK
109税込120
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1BG50N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00205-BJIS呼び旧JIS:G50太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)49.4内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G75-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G75-NNOK
139税込153
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1BG75N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00210-BJIS呼び旧JIS:G75太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)74.4内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G70-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G70-NNOK
139税込153
1個
4日以内出荷
型式旧型式:OR1BG70N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00209-BJIS呼び旧JIS:G70太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)69.4内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.14以下