カテゴリ

  • 農業機械(29)
  • 機構部品(22)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oリングp-15」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(267件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
P-15   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-15 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-15機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-15
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P-15 HAKKO(白光)Oリング P-15HAKKO(白光)
219税込241
1個
16日以内出荷
トラスコ品番849-7555
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
80税込88
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(61件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P規格(FKM) 森清化工Oリング P規格(FKM)森清化工(2件のレビュー)
148税込163
1袋(5個)ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)種別P規格使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
シリコンOリング 三商シリコンOリング三商(1件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
239税込263特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
部品 電子ジグソー CJ160V HiKOKI(ハイコーキ)部品 電子ジグソー CJ160VHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
149税込164
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
P-15   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-15 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
材質シリコンゴム(4種C)エスコ品番EA423RE-15内径(Φmm)14.8外径(Φmm)19.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-15
パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]パーフロOリングキング製作所[科学研究・開発用品](1件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱耐熱温度(℃)260(瞬時最高)
油回転真空ポンプGLD-137用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプGLD-137用メンテナンスキットULVAC(アルバック)
12,980税込14,278特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
油回転真空ポンプGLD-137AA/GLD-137CC用のメンテナンス部品一式のセットとなります。、メンテナンスキットAとメンテナンスキットBがあり、構成部品の内訳が異なります。
樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス樹脂チューブ用ステンレス継手イハラサイエンス
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷
Ep-Fitシンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
油回転真空ポンプGLD-202用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプGLD-202用メンテナンスキットULVAC(アルバック)
14,980税込16,478
1セット
7日以内出荷
油回転真空ポンプGLD-202AA/GLD-202BB用のメンテナンス部品一式のセットとなります。、メンテナンスキットAとメンテナンスキットBがあり、構成部品の内訳が異なります。
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P15-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P15-NNOK
38税込42
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP15N部品番号NOK:CO00014-AJIS呼び旧JIS:P15太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
チェーンカップリングケース ノーブランドチェーンカップリングケースノーブランド
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
オイルポンプメンテナンスキット JTCオイルポンプメンテナンスキットJTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
TWH21-O用ポンプオーバーホールOリングセットです。 パーツNo:P2・P3・P10(各2個入り)、P7・P9・P15・P16・P17・P19(各1個入り)
危険物の類別非危険物
Tサンプルストックチューブ 2.0ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-203Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 2.0ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-203Sシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(500本)
欠品中
Tサンプルストックチューブ特長ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長37.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:2.0mlアズワン品番65-3848-52
オイルキャップ KRM-A KRM-A1-B 協和オイルキャップ KRM-A KRM-A1-B協和
359税込395
1個
翌日出荷
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A寸法A(mm)27寸法D(mm)20寸法B(mm)G3/8寸法C(mm)12OリングP-15
穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ コスモ・テック穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズコスモ・テック
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
Oリング P6 BIGM(丸山製作所)Oリング P6BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格P6部品名称Oリング P6関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(0.64MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.62MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.75MB)図解NoGSW15C アンローダ部品 Oリング P6_No.17、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.17、GKW15B アンローダ部品_No.17、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.17、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.29、MSW1008-2M -A アンローダ部品_No.17、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.27、MLKW1511H アンローダ部品_No.17、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.17、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.17、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.17、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.17、MSW1211S アンローダ部品_No.17、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.17、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.17、MSW1108-F アンローダ部品_No.16、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44578など
Oリング P15 BIGM(丸山製作所)Oリング P15BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P15(NBR-CD)部品名称Oリング P15関連資料展開図1(0.52MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.5MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(0.67MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.63MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.6MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.47MB) 展開図39(0.47MB) 展開図40(0.47MB) 展開図41(0.47MB) 展開図42(0.47MB) 展開図43(0.47MB) 展開図44(0.48MB) 展開図45(0.5MB) 展開図46(0.5MB) 展開図47(0.51MB) 展開図48(0.52MB) 展開図49(0.52MB) 展開図50(0.51MB)図解NoUL1040DC 部品_No.10、UL2040DC 部品_No.10、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.40、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.40、UL2050D 部品_No.10、MW2HP35B 部品_No.39、UL1020D 部品_No.10、MW270B 工業用ポンプ部品_No.49、MW2HP35ER6-U 部品_No.40、MW230 部品_No.50、UL2030DCH 部品_No.10、MW2HP50B 部品_No.40、UL1060DC 部品_No.10、UL1030D 部品_No.10、UL1040D 部品_No.10、MW2HP40G 部品_No.41、UL2050DS 部品_No.10、MW2HP351EL6 部品_No.57、MW2HP50EL6 部品_No.42、MW2HP35ER5-U 部品_No.40、MBW270E-M ポンプ部品_No.50、MW2HP35B(2004) 部品_No.39、MKW1116B ポンプ部品_No.38など
Oリング P30 BIGM(丸山製作所)Oリング P30BIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P301シユA図解NoGKP252-1 本体部品 Oリング P30_No.15、BP2521MA 本体部品 Oリング P30_No.15、BP2541H 本体部品 Oリング P30_No.16、BP2521AS 本体部品 Oリング P30_No.15、MLP252E 本体部品 Oリング P30_No.14、BP2521A 本体部品 Oリング P30_No.15
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P15-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P15-NNOK
57税込63
1個
9日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP15N部品番号NOK:CO00014-BJIS呼び旧JIS:P15太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)14.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
オイルキャップ KRM-A KRM-A1-R 協和オイルキャップ KRM-A KRM-A1-R協和
359税込395
1個
翌日出荷
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A寸法A(mm)27寸法D(mm)20寸法B(mm)G3/8寸法C(mm)12OリングP-15
丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-3 協和丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-3協和
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
◎耐熱樹脂とガラスを組み合わせることにより安価で高スペックな製品となっています。◎耐熱性に優れています。(耐熱:135℃)・このKMH型の本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時135℃の耐熱性をもっています。◎耐薬品性にも優れています。・耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル等)に優れています。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa◎シール部分には耐熱ゴムを使用しています。◎ゲージ窓部分には耐熱強化ガラスを使用しています。◎外観はガッチリしていて、しかも美観で耐衝撃性に優れています。◎製品はコンパクト化されていて、取り付けが簡単です。◎このKMH型は内部が汚れた時、分解でき、手入れが簡単です。◎取付パッキンはOリングですが、平パッキン仕様もあります。
形状丸形シリーズKMH寸法A(mm)23寸法F(mm)19寸法D(mm)9寸法E(mm)10ねじ寸法G:G3/8寸法B(mm)Φ25.5寸法C(mm)Φ11.0OリングP-15
ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #15 Oリング P-5 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #15 Oリング P-5扶桑精機
36税込40
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5773
Tサンプルストックチューブ 0.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-200Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 0.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-200Sシリーズビーエム機器
72,980税込80,278
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
プラチナ柔チップは高い成型技術で生産されているのでチップ上部のリム部分を柔らかく仕上げました。そのため、チップ装着時は非常に少ない力でピペットに装着できます。また、特殊樹脂および製造工程により、内面を非常に滑らかに仕上げ、サンプルを極力残すことなく吐出できます。ピペットは多くのラボで頻繁に使用されています。その分ピペッティングの作業の際、ピペッティングエラーが発生する可能性が高まります。それが、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性もあり、その原因を調査するのに、貴重なサンプルや時間を無駄にしてしまう危険があります。エラーが発生してしまう原因は多々ありますが、あまり考慮されていない原因の一つがピペットチップです。我々はそのような原因を解決するため、より再現性が高く、希少なサンプルを無駄にしない超低吸着チップをご提供します。左写真は他社とのサンプル残液の比較画像です。スムーズフィット ウルトラクリア 極薄先端 高い成型技術を持って生産されたプラチナチップは非常に少ない力でピペットに装着が可能です。装着されたチップは高いフィット感を持ち高精度なピペッティングを実現します。また、チップエジェクトの際の強い力でピペットのエジェクターを押す必要も無く、反復疲労障害を軽減します。開発された特殊樹脂で成型されている為、硝子の様な透明度があります。この透明度によりチップ内に吸引したサンプルの確認が容易に行えます。最高の液切れを実現させる為に、樹脂のみではなく、チップ形状にもこだわりました。特に液ぎれで重視される先端に注力しチップ先端表面の断面積を最小限に抑えました。これによりサンプルを吐出する際にチップタッチする事なく、サンプルを限りなく残さずチップ内から吐出させます。スリムな成型でサンプル吸引時のオーバーフローを防ぎます。W1000-ERIはバルクチップ-1000μl専用の空ラックです。バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長28.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:0.5mlアズワン品番65-3848-11
Tサンプルストックチューブ 0.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-200Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 0.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-200Sシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(500本)
4日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長28.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:0.5mlアズワン品番65-3848-10
Tサンプルストックチューブ 1.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-205Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 1.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-205Sシリーズビーエム機器
72,980税込80,278
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
プラチナ柔チップは高い成型技術で生産されているのでチップ上部のリム部分を柔らかく仕上げました。そのため、チップ装着時は非常に少ない力でピペットに装着できます。また、特殊樹脂および製造工程により、内面を非常に滑らかに仕上げ、サンプルを極力残すことなく吐出できます。ピペットは多くのラボで頻繁に使用されています。その分ピペッティングの作業の際、ピペッティングエラーが発生する可能性が高まります。それが、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性もあり、その原因を調査するのに、貴重なサンプルや時間を無駄にしてしまう危険があります。エラーが発生してしまう原因は多々ありますが、あまり考慮されていない原因の一つがピペットチップです。我々はそのような原因を解決するため、より再現性が高く、希少なサンプルを無駄にしない超低吸着チップをご提供します。左写真は他社とのサンプル残液の比較画像です。スムーズフィット ウルトラクリア 極薄先端 高い成型技術を持って生産されたプラチナチップは非常に少ない力でピペットに装着が可能です。装着されたチップは高いフィット感を持ち高精度なピペッティングを実現します。また、チップエジェクトの際の強い力でピペットのエジェクターを押す必要も無く、反復疲労障害を軽減します。開発された特殊樹脂で成型されている為、硝子の様な透明度があります。この透明度によりチップ内に吸引したサンプルの確認が容易に行えます。最高の液切れを実現させる為に、樹脂のみではなく、チップ形状にもこだわりました。特に液ぎれで重視される先端に注力しチップ先端表面の断面積を最小限に抑えました。これによりサンプルを吐出する際にチップタッチする事なく、サンプルを限りなく残さずチップ内から吐出させます。スリムな成型でサンプル吸引時のオーバーフローを防ぎます。ヒンジラックタイプ電子滅菌済ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:1.5mlアズワン品番65-3848-81
Tサンプルストックチューブ 0.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-201Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 0.5ml コニカル型 ナチュラル 滅菌 T-201Sシリーズビーエム機器
72,980税込80,278
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
96ウェル用96wellプレートの下に敷くだけでナンバリングが見え、サンプルアプライミスを防げます。プラスチック製ですので、繰り返しご使用できます。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長21.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●コニカル型:0.5mlアズワン品番65-3848-25
Tサンプルストックチューブ 1.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-205Sシリーズ ビーエム機器Tサンプルストックチューブ 1.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-205Sシリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1個(500本)
4日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:1.5mlアズワン品番65-3848-80