44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール 質量(g)160 種類カラビナ 寸法L(mm)110 寸法d(mm)10 使用荷重(kg)200 破断荷重(kg)1700 寸法m(mm)19 寸法w(mm)55 アズワン品番64-5128-99
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレス製のカラビナです。
寸法L(mm)110 寸法D(mm)10 寸法W(mm)55 寸法M(mm)19 材質ステンレス 質量(g)155 種類カラビナ 使用荷重(kg)230 破断強度(kg)1900
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-4 材質ステンレス(SUS316) 形状(線)三角 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)2.3 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
510 税込561
当日出荷

ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類リングキャッチ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

O環付きで紛失防止、またフック部と分かれる事によりスムーズに使えます。
材質アルミ合金 形状HMS型 ロック機能なし
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス製のカラビナです。
材質ステンレス 質量(g)150 種類カラビナ 寸法L(mm)110 使用荷重(kg)230 寸法D(mm)10 寸法W(mm)55 寸法M(mm)20
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンO型環つき
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能なし 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7753 質量(g)160 タイプ環付 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途連結金物 許容荷重(kg)250 質量(g)170 寸法d(mm)10 寸法A(mm)57 寸法S(mm)17 寸法B(mm)107
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスダブルリング
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-316) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質スチール 質量(g)150 種類カラビナ 寸法L(mm)110 寸法d(mm)10 使用荷重(kg)200 破断荷重(kg)1700 寸法m(mm)20 寸法w(mm)55
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ) トラスコ品番818-7751 質量(g)158 タイプ環付 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)1.27
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンO型環なし
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能なし 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7752 質量(g)148 タイプ環なし 寸法L(mm)56 寸法S(mm)20 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)1.32
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途連結金物 許容荷重(kg)250 質量(g)120 寸法d(mm)10 寸法A(mm)57 寸法S(mm)17 寸法B(mm)107
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途連結金物 許容荷重(kg)250 質量(g)160 寸法d(mm)10 寸法A(mm)57 寸法S(mm)17 寸法B(mm)107
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途連結金物 許容荷重(kg)250 質量(g)170 寸法d(mm)10 寸法A(mm)57 寸法S(mm)17 寸法B(mm)107
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンKA102
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7767 質量(g)160 タイプ- 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄KA102
安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール(ニッケルクロムメッキ) トラスコ品番818-7765 質量(g)158 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)1.27
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

安全環付です。 アルミ製のO型カラビナです。 安全環付です。
用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに 形状オーバル型 ロック機能あり 材質アルミ トラスコ品番794-3911 全長(mm)108 質量(g)74 寸法(幅W×高さH)(mm)108×19 有効径(Φmm)19 破断強度(kN)22
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄レスキュー
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール(ニッケルクロムメッキ) トラスコ品番818-7759 質量(g)158 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)1.27
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンレスキュー
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7760 質量(g)160 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄KA102ダブルストッパー
安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 ダブルストッパータイプもあります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール(ニッケルクロムメッキ) トラスコ品番818-7766 質量(g)158 タイプダブルストッパー 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)1.27
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンコー(タイタン)スチールO型カラビナ
安全環付です。 スチール製のO型カラビナです。 安全環付です。
用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに 形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール トラスコ品番794-8701 全長(mm)108 質量(g)159 寸法(幅W×高さH)(mm)108×20 有効径(Φmm)20 破断強度(kN)15.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンKA102ダブルストッパー
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7768 質量(g)160 タイプダブルストッパー 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナEx
キャッチ部を精密機械で丁寧に仕上げてあります。安全環が更にスムーズに動きます。アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に。レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。 トラスコ品番114-8794 材質/仕上ステンレス(SUS304 バレル研磨) 質量(g)164 タイプ環付 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 破断強度(kN)26.5 使用荷重(kN)2.21
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネス肩ベルトが落下しない構造です。 ランヤードフックもかけられるオリジナルハンガーです。
用途ハーネス用アクセサリー 仕様フルハーネスの陳列、吊り下げ用の専用品 適合SEGハーネス・サスペンダーサイズ:タジマSEGハーネス全製品 トラスコ品番168-1575 材質O環:スチール、ストラップ:ナイロン 質量(g)140
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

CMポンプは、非自吸式、横形多段遠心ポンプです。 ポンプにアキシャル吸込口とラジアル吐出口が付いており、ベースプレート上に取り付けられています。 全ての可動部品はステンレス製で、メンテナンスフリーの固定環付きメカニカルOリングシャフトシールが内蔵されています。
接続方法ねじ込み 電動機全閉外扇屋内型
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)オートロック 鉄変D型
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 O型よりも強度に優れています。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オフセットD型 ロック機能あり 材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ) 寸法L(mm)60 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)114 使用荷重(kN)1.72
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)オートロック ステン 変D型
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 O型よりも強度に優れています。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オフセットD型 ロック機能あり 材質本体:ステンレス(SUS304 バレル研磨) 寸法L(mm)60 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)114 使用荷重(kN)2.45
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省新規格対応品。軽量・高級クッション・湾曲タイプ。軽量アルミバックル
用途高所作業現場の墜落防止に! 1本吊り、U字吊り兼用タイプ 各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。 胴ベルト幅(mm)45 バックルスライドバックル
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容ワークポジショニング用器具WP-96DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O / 胴ベルト:ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付 / 胴ベルト:45×1200mm / 補助ベルト:100×700mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個 ブラック 材質(胴ベルト)ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付 材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付 胴ベルト(mm)45×1200 補助ベルト(mm)100×700 適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷