カテゴリ

  • バイク部品(42)
  • 物流用品(21)
  • 事務用品(16)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(13)
  • 切削工具(11)
  • 作業服(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 医療(6)
  • 研磨材(6)
  • 農業機械(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 建築金物(4)
  • トラック純正部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o106」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(632件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
ボードンパック 穴あり #20 HEIKOボードンパック 穴あり #20HEIKO(73件のレビュー)
619税込681
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけております
バインダークリップ LION (ライオン事務器)バインダークリップLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
189税込208
1函(10個)
当日出荷
材質スチールブラック繰り返し・詰め替え対応
鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
オイルエレメント ジャパンオイルエレメントジャパン
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途建設機械用オイルエレメントです。
タックラベル HEIKOタックラベルHEIKO(2件のレビュー)
339税込373
1パック(300個)
当日出荷から4日以内出荷
バインダークリップ LION (ライオン事務器)バインダークリップLION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
229税込252
1函(10個)
当日出荷
材質スチール/ニッケルメッキシルバー繰り返し・詰め替え対応
龍治オールステンレス牛刀 下村工業龍治オールステンレス牛刀下村工業(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
強化ガラス蓋 イシガキ産業強化ガラス蓋イシガキ産業(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
お料理の中が見える便利な強化ガラス製の蓋です。
材質強化ガラス
超硬刃付ケレン棒ハンマータイプ セブンティエイト超硬刃付ケレン棒ハンマータイプセブンティエイト
8,398税込9,238
1丁
当日出荷
従来型のハンマー打ち可能タイプの超硬刃タイプです。 ハツリ、除去の性能をアップさせ、作業効率が向上。 刃形状は除去性能の良い両刃のWケレンタイプです。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)超硬
ボール用箋挾 LION (ライオン事務器)ボール用箋挾LION (ライオン事務器)
399税込439特価
1枚
当日出荷から14日以内出荷
材質(裏貼り)古紙100%エコマーク認定認定機能吊下げ金具付、角金具付芯材古紙100%表紙仕様紙クロス貼り(紺)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 249
デコレーション用 口金 アークランドサカモトデコレーション用 口金アークランドサカモト(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
デコレーション用の口金です。
用途デコレーション口金
サッシヘラ 富田刃物サッシヘラ富田刃物(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
用途玄関・窓サッシのすき間の汚れ、ゴミ落としに。質量(g)44刃長(mm)112材質(柄部)強化PP材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
(91305)Oリング 106×2.2 ホンダ(91305)Oリング 106×2.2ホンダ
579税込637
1個
4日以内出荷
剪定鋸ブランカ 替刃 岡恒剪定鋸ブランカ 替刃岡恒(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
予約販売
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
刃長(mm)175付属品ボルト、ワッシャー、ナット付全長(mm)200質量(g)35
デスクマット(グリーンマット付) LION (ライオン事務器)デスクマット(グリーンマット付)LION (ライオン事務器)
7,198税込7,918
1枚
当日出荷から12日以内出荷
コピー・写真が付着しにくい非転写練り込み加工されたデスクマットです。
下敷:グリーン、上敷:透明
HO/HO小径 ギガ・セレクションHO/HO小径ギガ・セレクション(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1組
当日出荷から14日以内出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
マルチレコードプレーヤー交換針 とうしょうマルチレコードプレーヤー交換針とうしょう
2,998税込3,298
1セット(3個)
当日出荷
マルチプレーヤーシリーズ(TS/TCD/TCE)の交換用レコード針3組セット。交換目安は回転数などの使用状況や環境によりますが、大体100時間です。
用途レコード用交換針として。レコードプレーヤー/レコード/レコード針/交換質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1×1.8×0.4
ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパンニュースーパーストーンアルゴファイルジャパン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
硬質デスクマット LION (ライオン事務器)硬質デスクマットLION (ライオン事務器)
7,798税込8,578
1枚
4日以内出荷から12日以内出荷
なめらかな硬度と透明度に優れた硬質アクリル樹脂性です。
下敷:グリーン、上敷:透明仕様硬質透明タイプ、グリーンマット付材質アクリル・1.8mm厚、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚厚さ(mm)2タイプ下敷き付RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
セルフトレー 千羽鶴印(エンテック)セルフトレー千羽鶴印(エンテック)
669税込736
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン外寸法(縦×横×高さ)(mm)326×236×15
コネクターヘンカンケイブル セルスターコネクターヘンカンケイブルセルスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所100 トラック型 合成ゴム車輪内村製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
長角トレー (メラミン) 白 千羽鶴印(エンテック)長角トレー (メラミン) 白千羽鶴印(エンテック)
669税込736
1個
当日出荷
材質メラミン樹脂(耐熱温度120℃)外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×110×15
デスクマット LION (ライオン事務器)デスクマットLION (ライオン事務器)
7,198税込7,918
1枚
当日出荷から12日以内出荷
裏面は非転写コーティング加工されたコピー・写真が付着しにくいマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。
下敷:グリーン、上敷:透明仕様光沢仕上、グリーンマット付、(裏面)非転写コーティング加工材質軟質再生塩化ビニール・1.5mm厚、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚厚さ(mm)3.5グリーン購入法適合
デラックス砂壁 フジワラ化学デラックス砂壁フジワラ化学(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋
翌々日出荷
水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。
特性防火性成分砂、合成樹脂エマルジョン材質主材、合成樹脂エマルジョン、水質量(kg)5.3タイプ砂壁適合面積(m2)約3(畳2枚分)使用の目安3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm塗布方法コテ危険物の類別非危険物施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
ガラス クリーマー EBM(江部松商事)ガラス クリーマーEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
養生用布粘着テープNo.106GR ニチバン養生用布粘着テープNo.106GRニチバン
669税込736
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
糊残りが少なく、低温でも養生シートをシッカリ固定します。
伸度(%)9主な用途養生用引張強度(N/10mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 バンブー ティースプーン EBM(江部松商事)18-8 バンブー ティースプーンEBM(江部松商事)
329税込362
1個
翌々日出荷
食器の種類洋食器種別ティースプーン全長(mm)143仕上ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上EBM品番289630
100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪内村製作所
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) SK(新潟精機)ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)SK(新潟精機)
429税込472
1パック(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。 ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
用途各種金属、木材の切削に
100X-N トラック型 超重量用キャスター 内村製作所100X-N トラック型 超重量用キャスター内村製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
穴あきシリコンゴム栓 アラム穴あきシリコンゴム栓アラム
929税込1,022
1個
当日出荷
材質シリコン穴径(Φmm)6
引手 SUGICO(スギコ)引手SUGICO(スギコ)
499税込549
1個
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪内村製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車S表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
デスクマット LION (ライオン事務器)デスクマットLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1枚
当日出荷から13日以内出荷
コピー・写真が付着しにくい非転写加工された再生塩ビ製によるデスクマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。
下敷:グリーン、上敷:透明仕様ノングレア仕上、グリーンマット付、非転写・練り込み加工材質軟質再生塩化ビニール・1.5mm厚、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚厚さ(mm)3.5タイプ下敷き付グリーン購入法適合
100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪内村製作所
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
平安取手 No.106 シロクマ平安取手 No.106シロクマ
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質白木積層+真鍮仕上白木ウッドサイズ(mm)【付属ビス】3.5×25